21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリモトアルミフレキの標準品です。 Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを1mに圧縮していますが、直線で4mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。
長さ(m)4(圧縮時1) 耐熱性(許容温度)100℃ 融点(℃)Al660
1本
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃)140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(圧縮時:約0.8) 使用温度範囲(℃)-10~100
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質アルミ箔を二枚重ねにしてロックシームしてあります。 この結果強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。 この製品は長さを1mに圧縮していますが、直線で2mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
長さ(m)2(圧縮時1) 耐熱性(許容温度)100℃ 融点(℃)Al660
1本
2,490 税込2,739
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。 長さ(m)10 仕様ISO9001認証取得工場製鋼線Φ100~Φ300:1.0mmΦ325~Φ350:1.2mm 材質/仕上軟質鋼管/特殊ラミネートのアルミ箔(ペット0.012mm+アルミ0.009mmドライラミネート) 使用温度(℃)-5~60
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。 ※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
用途一般空調用ダクト 材質アルミニウム 長さ(m)4(圧縮時1) 温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)
1本
1,180 税込1,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。 高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け 材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります 仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835 長さ(m)10 風速(m/s)最大通過/30 最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250 最小曲半径R=1/2Dia
1本
6,198 税込6,818
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量で不燃性のため、一般冷暖房用空調ダクトに最適。現場への搬入、取り扱いが簡単。1mに圧縮しているため収納や保管に便利。圧縮時の強度は抜群
用途一般空調用ダクトとしてご使用いただけます 材質アルミニウム 長さ(m)概算(圧縮前):4、概算(圧縮後):1
1箱(6本)ほか
9,298 税込10,228
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。 伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた状態を保ちますから、施工も簡単です。 圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。 ナイフ、はさみ等で簡単に接続できます。
外径D(Φmm)110 寸法l(mm)700 内径d(Φmm)104 最小曲半径100R
1箱(12本)
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを0.5mに短縮していますが、直線で2.5mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。
長さ(m)2.5(圧縮時0.5) 耐熱性(許容温度)100℃ 融点(℃)Al660
1本
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃ 材質アルミ箔(ラミネート加工) 長さ(m)5 ピッチ(mm)10.8 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルミフレキのスタンダードタイプです。 伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。 コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。 不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


アルミ製なので伸縮や屈曲がしやすく、狭い場所での配管に最適。約1/10にまで収縮するのでコンパクト。サイズカットも簡単にできます。
用途建物の空調や換気用ダクトに。※不燃材ではないのでレンジフードの排気には使用しないでください。 材質アルミ 長さ(m)10 ピッチ(mm)18 使用温度範囲(℃)-30~250 風速(m/s)最大30 最大静圧(Pa)正圧3000 最小曲半径R=1/20Dia
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など 材質亜鉛メッキシート 厚さ(mm)0.5
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



ビニールダクトの普及タイプです。 内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用 使用温度範囲(℃)-10~50
1巻ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

仕様インパクトドライバーにワンタッチで着脱。 六角軸スピンドルを取り外すと100mmディスクグラインダーに取付可能。 専用延長アダプター(別売)TA650DC-21 希望小売価格 \6,250 長さ70~120mmまでの切断が可能。 コーティングダイヤモンド替刃(TA650DC-1) 希望小売価格 \5,840 切削有効長…20~60mm 最大切断肉厚…7mm 適応…アルミフレキパイプ、塩ビパイプ、スパイラルダクト、ボイド管等
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷