399件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)ストッパー
エコ商品
アルミフレームFSL-L用のストッパーです。市販のアルミフレーム(フレーム幅40 mm以上)にも取付可能です。フリースライドロックFSL-V36の。 使用位置を制限するのに利用できます。組立済のアルミフレームに後付けできます。
質量(g)22 種類手動式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)レールフレーム用 ストッパー (M6)
エコ商品
レールフレームのエンドストッパー
用途レール用 付属品CS-06-15、NSML-06-6、NH-06-GR(各2ヶ) 材質本体:ウレタンゴム[U] ボルト:SCM435 ナット:SS400 質量(g)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

1個
104 税込114
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


SUS(エスユーエス)昇降動作ロック
垂直に上下するテーブルを一定の位置で保持するパーツです。 ワイヤーなどでコントロールして、ロックを解除できます。
材質(本体部)アルミ押出材・ステンレス、(受部)ナイロン6 質量(g)134 タイプからくり突っ張りストッパーモジュールに置き換えられるパーツです。 耐荷重(N)200
1個
3,949 税込4,344
当日出荷

FSL-V36 フリースライドロック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)フリースライドロック
エコ商品
アルミフレーム上をスライドし、任意の位置で保持できるユニットです。上下スライドさせるレバーはカバー付のため、誤動作を防ぎます。アルミフレームFSL-L型に取り付けて使用します。 市販のアルミフレーム(フレーム幅40 mm以上)にも取付可能です。レバー操作をしなくても、上方向へ垂直に力をかけると動きます。アルミフレームに後付けが可能です。別売のモニター用ブラケットと組み合わせると、モニターを取り付けできます。
用途操作盤、モニター 付属品六角棒スパナ(呼び2.5) 質量(g)310 種類手動式 耐荷重(N)98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

1個
114 税込125
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型で軽量なため広範囲に利用できます。 側面取付けタイプ 床面に多少凸凹があっても確実にロックできます。
用途ドア・門扉・運搬器具・事務用機器・その他移動防止用 材質接地部:ゴム 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)450 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード30501
1個
2,102 税込2,312
当日出荷

セット内容ストッパープレート、六角穴付ボルト、Easyナット
1セット
869 税込956
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒンジコネクタストッパーの約2倍の耐荷重(750N)のストッパーです。
材質(本体部)アルミダイカスト、(ピン)ステンレス、(ボルト・ナット)鉄 質量(g)33
1個
599 税込659
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ペダルロック
スプリングにより一定の力で確実に路面をグリップします。 ロックペダル、アンロックペダルが独立しているため確実に操作できます。
用途大型・中型・小型の機器・台車のストッパー 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ナイロン6、カバー/ボルト:スチール、ノブボルト:ABS樹脂・スチール、インサートナット:スチール
1個
5,970 税込6,567
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体 適合フレームM6フレーム 材質SWRM相当 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
279 税込307
欠品中

1個
11,990 税込13,189
9日以内出荷

ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)455 許容荷重(N)422 表面仕上げ鏡面研磨 タキゲンコード22944
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

用途ヒンジコネクタSの回転やスライド時のストッパとして使用ください。 材質アルミ押出材 質量(g)7
1個
165 税込182
当日出荷

伸縮台車 アルミフレーム モノタロウ 動画あり
サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)TPE 車輪幅(mm)27 ブレーキ有無あり キャスター固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個 ハンドル高さ(mm)710(~950) ブレーキ種類ストッパー 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×500×235 材質(ハンドル)スチール(クロームメッキ) 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)アルミ スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として シルバー/ブルー 車輪径(Φmm)75 耐荷重(kg)150 床面高さ(mm)137 材質(車輪・金具)スチール 材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂) 特性スタッキング可
1台ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材(ストッパー付キャスター)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質鉄、樹脂 質量(kg)0.056 ブラック タイプ16mmフレーム用
1個
289 税込318
当日出荷

SUS(エスユーエス)コロコンストッパ
ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
材質SUS304-CP 質量(g)35 タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
1個
693 税込762
欠品中

25ミリのアルミフレーム用エンドアタッチメント(ストッパー付キャスター)部材です。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど 材質鉄、樹脂 質量(kg)0.06 ブラック タイプ25mmフレーム用
1個
289 税込318
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)アルティアトレーカート(アルミフレーム)
横開きシャッターは軽い力で開閉できます。アルティアトレー・バスケット(別売)専用カートで、アルティアユニットやアルティアラックとの物品管理が可能です。鍵付き横開きシャッターが付いて、よりセキュリティ性に優れています。
材質本体/アルミフレーム、トレー用レール/ABS樹脂 シャッター有り
1個
276,000 税込303,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
19 税込21
9日以内出荷

ヒンジコネクタのストッパです。 導電タイプはアルマイトがなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材 質量(g)21 シリーズGF
1個
321 税込353
当日出荷

SUS(エスユーエス)コロコンストッパ(P37用)
ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
材質SUS304-CP 質量(g)35 タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
1個
693 税込762
当日出荷

SUS(エスユーエス)ストッパハードG
ロータリーコネクタGなど、GF-G(43mm)用の回転系パーツと合わせて使用するストッパです。
適合グリーンフレームG 材質アルミ押出材/ピン:ステンレス/ボルト:鉄 質量(g)103 シリーズGF
1個
799 税込879
9日以内出荷

ヒンジコネクタSの回転やスライド時のストッパとして使用ください。 導電タイプはアルマイトなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
適合グリーンフレームS 材質アルミ押出材 質量(g)7 シリーズGF
1個
188 税込207
当日出荷

SUS(エスユーエス)コロコンストッパP30
ピッチ30mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
適合グリーンフレームN 材質SUS304-CSP 質量(g)25 シリーズGF
1個
799 税込879
9日以内出荷

ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)404 許容荷重(N)353 表面仕上げ鏡面研磨 タキゲンコード22943
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1個
18 税込20
9日以内出荷

ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)507 許容荷重(N)392 表面仕上げ鏡面研磨 タキゲンコード22945
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)662 許容荷重(N)412 表面仕上げ鏡面研磨 タキゲンコード22948
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)560 許容荷重(N)441 表面仕上げ鏡面研磨 タキゲンコード22946
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)2.1 許容荷重(N)284 表面仕上げ鏡面研磨 タキゲンコード22942
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ヒンジコネクタストッパの約2倍の耐荷重(750N)のストッパです。 導電タイプはアルマイトがなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ボルト:鉄 質量(g)33 シリーズGF
1個
594 税込653
9日以内出荷

ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)710 許容荷重(N)412 表面仕上げ鏡面研磨 タキゲンコード22949
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ピッチ40mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
適合グリーンフレームN 材質SUS304-CSP 質量(g)82 シリーズGF
1個
899 税込989
当日出荷

ヒンジコネクタストッパSの約1.5倍の耐荷重(600N)のストッパーです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)13
1個
551 税込606
当日出荷

工具レスで使用できるノブボルトがセットになったヒンジコネクタストッパハードです。 位置調整も簡単に行えます。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材/ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA 質量(g)49 シリーズGF
1個
899 税込989
当日出荷