1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.706
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)45×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)261.4
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.32・Iy 1.14
サービス分類オーダー・加工
※当商品は、単体で自立設置はできませんので、ご注意ください。両サイドにパネルが必要です。安定性のため両サイドにポリカ(半透明)パネルのご使用できません。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
材質芯材:ハニカムコア、表面材:メラミン化粧板、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)
厚さ(mm)32
色ホワイト
高さ(mm)1800
タイプパネルのみ(脚無)
アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!!
完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
厚さ(mm)3
サービス分類オーダー・加工
1個
¥1,640
税込¥1,804
9日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット
取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,970
税込¥2,167
9日以内出荷
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。
ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。
危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。
万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済)
質量(kg)12.8
取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52]
高さ(mm)1800(安全柵)
適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14
扉開閉方式右開きタイプ
パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番
仕上バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質EPDM
長さ(mm)2500
質量(g)147.3
1個
¥1,640
税込¥1,804
9日以内出荷
ドア及び蓋用のヒンジ。フレーム同士も接続可能。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System30フレーム共通、J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U、J3NH、J3NE、J3NPH
色黒色
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット
取付可能対象(別売)オムロン社製[D40A]小型非接触ドアスイッチ
材質(1・2)A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA979K-23
材質アルミニウム、ゴム
タイプネジ止め(ねじ7本付属)
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。
ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。
危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。
万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
高さ(mm)2150(安全柵)
扉開閉方式左開きタイプ
パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
質量(kg)14.6
セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済)
取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52]
適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
仕様同番(DS200)
材質亜鉛合金
質量(g)274
仕上ブラック
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.345
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)127.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.80・Iy 0.58
サービス分類オーダー・加工
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途ドア、蓋、引き戸の取手としてご利用ください。
適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボルトM6X15(B0615) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH
材質強化プラスチック
色黒色
質量(g)32
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途ドア、蓋、引き戸の取手としてご利用ください。
適合【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボルトM8X20(C0820) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE
材質強化プラスチック
色黒色
質量(g)45
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
ドア及び蓋用のヒンジ。フレーム同士も接続可能。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
色黒色
自動ドアに巻き込まれないようにするための防護柵です。お店、商業ビル、オフィスビルの自動ドアの脇に設置し、自動ドアの安全性を大きく向上させます。ショッピングカートの突っ込み防止、子供やご年配の方の誤った激突、寄り掛かりによる挟み込みの防止として、ショッピングセンター、複合施設、銀行などでご使用いただけます。自動ドアの扉が動く際に、扉とフィックスガラスとの間(戸袋)に、人や物が挟まれたり、ドアに衝突するのを防ぐための防護柵です。人が戸袋側に進入し衝突する事故は、自動ドアを通ろうとしていない第三者が被害者になることがあります。扉の動きを予想していない、小さな子どもやご年配の方がこのような事故に巻き込まれることもあります。防護柵の設置は、安心して自動ドアを利用していただくためのものです。自動ドア設置に関しての安全ガイドラインの1つとして、戸袋側における接触事故の防止策として、防護柵の設置が推奨されています。自動ドアには複数のセンサーが取り付けられていますが、それらのセンサーは扉を開閉させることを主目的としており、戸袋で人や物が挟まれるのを防ぐためのセンサーが設置されているケースは余りありません。少ない工具で簡単に取り付けることが可能です。ベースプレートの位置が偏芯しており、壁際にぴったり寄せて設置できます。
付属品SUS打ち込み式オネジタイプアンカーM8×50:8本、SUSワッシャー:8枚、SUSスプリングワッシャー:8枚、SUS袋ナット:8個
材質フレーム:SUS304、パネル:ポリカーボネート(クリア)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×900×100
仕上ヘアーライン
1台
¥124,900
税込¥137,390
3日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット
取付可能対象(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キー
RoHS指令(10物質対応)対応
16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材(アジャスター)部材です。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質鉄、樹脂
質量(kg)0.009
色ブラック
タイプ16mmフレーム用
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材(キャスター)部材です。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質鉄、樹脂
色ブラック
タイプ16mmフレーム用
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材(ストッパー付キャスター)部材です。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質鉄、樹脂
質量(kg)0.056
色ブラック
タイプ16mmフレーム用
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
25ミリのアルミフレーム用エンドアタッチメント(アジャスター)部材です。
25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど
材質鉄、樹脂
質量(kg)0.027
色ブラック
タイプ25mmフレーム用
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
25ミリのアルミフレーム用エンドアタッチメント(キャスター)部材です。
25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど
材質鉄、樹脂
色ブラック
タイプ25mmフレーム用
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
幅(mm)495
材質/仕上●板面:スチール塗装仕上、ビニールレザー貼り(アイボリー)●フレーム・トレイ・脚部:アルミ押出材アルマイト処理●ホワイトボード用マーカー(黒・赤各1本)、イレーサー1個付
質量(kg)9.3
高さ(mm)1400
奥行(mm)400
材質(脚部)キャスター4個付(ストッパー付×2)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)645
材質/仕上●板面:スチール塗装仕上、ビニールレザー貼り(アイボリー)●フレーム・トレイ・脚部:アルミ押出材アルマイト処理●ホワイトボード用マーカー(黒・赤各1本)、イレーサー1個付
質量(kg)10.9
高さ(mm)1400
奥行(mm)400
材質(脚部)キャスター4個付(ストッパー付×2)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)350
材質/仕上●板面:スチール塗装仕上、ビニールレザー貼り(アイボリー)●フレーム・トレイ・脚部:アルミ押出材アルマイト処理●ホワイトボード用マーカー(黒・赤各1本)、イレーサー1個付
質量(kg)7.7
高さ(mm)1400
奥行(mm)400
材質(脚部)キャスター4個付(ストッパー付×2)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
25ミリのアルミフレーム用エンドアタッチメント(ストッパー付キャスター)部材です。
25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど
材質鉄、樹脂
質量(kg)0.06
色ブラック
タイプ25mmフレーム用
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
幅(mm)495
材質/仕上●板面:スチール塗装仕上、ビニールレザー貼り(アイボリー)●フレーム・トレイ・脚部:アルミ押出材アルマイト処理●ホワイトボード用マーカー(黒・赤各1本)、イレーサー1個付
質量(kg)8.2
高さ(mm)1400
奥行(mm)400
寸法(幅W×高さH)(mm)掲示板面寸法:BNR-0509KW(425×878)
材質(脚部)キャスター4個付(ストッパー付×2)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)645
材質/仕上●板面:スチール塗装仕上、ビニールレザー貼り(アイボリー)●フレーム・トレイ・脚部:アルミ押出材アルマイト処理●ホワイトボード用マーカー(黒・赤各1本)、イレーサー1個付
質量(kg)9.5
高さ(mm)1400
奥行(mm)400
寸法(幅W×高さH)(mm)掲示板面寸法:BNR-0609KW(575×878)
材質(脚部)キャスター4個付(ストッパー付×2)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)350
材質/仕上●板面:スチール塗装仕上、ビニールレザー貼り(アイボリー)●フレーム・トレイ・脚部:アルミ押出材アルマイト処理●ホワイトボード用マーカー(黒・赤各1本)、イレーサー1個付
質量(kg)7
高さ(mm)1400
奥行(mm)400
寸法(幅W×高さH)(mm)掲示板面寸法:BNR-0309KW(W280×H878)
材質(脚部)キャスター4個付(ストッパー付×2)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
サイレントアルフレックス用のアクセサリー、 ドアフォロワーセット(2個)、固定ネジ付、垂直フレーム 10対応、垂直フレーム 10 用
用途アルミフレームガラス扉
取付ネジ固定用
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
1個
¥5,498
税込¥6,048
23日以内出荷
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
材質木製/両面白ポリ仕上
材質(フレーム)アルミ製/アルマイト仕上
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)2100×900×32
開口部(mm)(ドア開口)1800×650
1枚
¥89,980
税込¥98,978
15日以内出荷
形状長方形
サイズ(mm)40×80
フレーム幅(mm)40
溝数1列溝×2列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)2.77
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)1026
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ