フレームを自由な角度で交差させて連結させることが出来るコネクタです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)132
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
回転やスライドの動きが可能になります。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
フレームを自由な角度で交差させて連結させることができるコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)38
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
締付ねじM5
フレームを任意の向きで回転させて固定できます。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)19
1個
¥311
税込¥342
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等
材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc(ディスク)SUS304/-(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(六角ナット)S/Uc
質量(g)289
トルク値N・m(kgf・cm)チルト方向/5.88±0.98(60±10)スイベル方向/2.45±0.49(25±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)26.6
表面処理アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
偏荷重に強い中空の回転盤です。150kgの均等荷重を付与した状態で回転させることが可能です。回転中心から380mm先端に60kgfの荷重を付与した状態で回転させても機能に影響はありません。
用途組立作業時のテーブルの回転に。操作盤などの回転に。レバーやワイヤーを取り付けて遠隔でロック、ロック解除が可能。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能
材質スチール(カチオン電着塗装)
奥行(mm)165
内径(Φmm)53
均等荷重(kg)150
板厚(mm)ベース:3
RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ダンパーを用いた制動装置です。
回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。
ダンパーが「中」のタイプです。
適合グリーンフレームN
材質本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス
質量(g)124
シリーズGF
定格トルク(N・m)0.5~1.0
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。
内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。
丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(本体)A6063、アルマイト処理
ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(キャップ部)アルミダイカスト、(ベアリング部)SUJ2
質量(g)130
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
基本静定格荷重(N)4050
基本動定格荷重(N)4900
1個
¥5,270
税込¥5,797
欠品中
レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。
折りたたみテーブルなどに使用できます。
適合グリーンフレームN
材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄
質量(g)389
シリーズGF
キット内容フォールディングプレートレバータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
1個
¥2,961
税込¥3,257
当日出荷
油圧ダンパーを用いた制動装置と、ベアリングによるスムーズな回転を実現するロータリーコネクタ(GFJ-A94)を組み合わせたアイテムです。
回転軸にブレーキをかけることができます。
ダンパーが「中」のタイプです。
適合グリーンフレームN
材質ロータリーダンパー:樹脂・アルミ/ロータリーコネクタ:アルミ・鉄
質量(g)254
シリーズGF
キット内容ロータリーダンパー(中)×1/ロータリーコネクタ×1
定格トルク(N・m)0.5~1.0
1個
¥9,898
税込¥10,888
9日以内出荷
ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(キャップ部)アルミダイカスト、(ベアリング部)SUJ2
質量(g)115
タイプロータリーコネクタSの外周のツメはSサイズ(19mm)用になります。
1個
¥4,778
税込¥5,256
9日以内出荷
回転・スライドの動きに対応するコネクタです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6
質量(g)31
1個
¥551
税込¥606
当日出荷
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄
質量(g)209
シリーズグリーンフレームN
1個
¥4,721
税込¥5,193
当日出荷
プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。アルミコーナーフレームは各コーナーの強度とスタイリッシュ感を演出します。自在キャスターは、車輪の回転と旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用しています。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
材質アルミ
質量(kg)67
段数7
キャスター(mm)125×32
ストッパーあり
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75×5段、576×380×154×2段
引出しあり
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
回転式ボードCURVOは、金属製フレームの丸脚とブナ材のトレイを備えた両面マグネットホワイトボードです。回転機能で両面を有効活用でき、4つのロック付きキャスターにより移動も簡単に行えます。木製ディテールが加わった洗練されたデザインは、オフィスや教育機関などの共同作業スペースに最適です。【脚】スチール【トレイ】ビーチウッド【フレーム】アルミニウム【表面】セラミック
用途オフィスの会議やブレインストーミング、学校や研修での授業・プレゼン、コワーキングスペースでの情報共有など、さまざまなシーンで活用できる両面モバイルホワイトボードです。回転機能により効率的に書き込みや整理ができ、移動しやすいキャスター付きで柔軟に運用可能。店舗の案内板やイベントのインフォメーションボードとしても便利で、あらゆる共同作業の場で役立ちます。
幅(mm)1400
高さ(mm)1800
奥行(mm)600
1個
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ホワイトボード 脚付両面
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
スプリングロックによって素早く回転させることができます。
エナメル加工を表面に施すことで長い製品寿命があります。
ロック機能付のキャスターでスムーズに移動できます。
仕様ペントレー付
セット内容ペントレー1個
材質板面:ホワイト、フレーム:アルミ
色白×白
枠の色シルバー
組立時間1人15分
回転式ボードGIROは、堅牢な木製構造に銅製の接続部を組み合わせ、そしてフェルトを組み合わせたエレガントで耐久性のある両面マグネットホワイトボードです。回転機能で両面を有効活用でき、4つのロック付きキャスターにより移動も簡単に行えます。木製ディテールが加わった洗練されたデザインは、オフィスや教育機関などの共同作業スペースに最適です。【脚】ビーチウッド【トレイ】フェルト【フレーム】アルミニウム【表面】セラミック
用途アイデアの整理やプレゼンテーションに最適な回転式マグネットホワイトボードで、移動可能なデザインによりオフィスや教育現場などさまざまな空間で柔軟に活用できます。
幅(mm)1360
高さ(mm)1800
奥行(mm)600
1個
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
材質アルミダイカスト(塗装仕上げ)
色シルバー
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):Φ18×11.5×13.2(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8●板厚(mm):2~2.2●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9260-01
1箱(100個)
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):Φ13.5×19.5×11.5(H)●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):6●板厚(mm):1.5~2●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9259-99
1箱(100個)
¥9,430
税込¥10,373
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため
仕様●サイズ(mm):26×18×17.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):6.2×6.5●板厚(mm):2.5~3.0●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9260-04
1箱(100個)
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):19.5×14×12.5●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):4.3~5.3●板厚(mm):1.5~1.9●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9260-03
1箱(100個)
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えた
仕様●サイズ(mm):Φ21×12.5×20.5(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):10●板厚(mm):5.5~6●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9260-02
1箱(100個)
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):28×21×20.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8.0×8.4●板厚(mm):4.0~4.8●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9260-05
1箱(100個)
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
適合SF30シリーズ
材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付
質量(g)13
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
両面仕様の移動ボードのスタンダードタイプです。
仕様組立式両面仕様マグネット対応
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、カラーマグネット4個
材質フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)脚:スチール(グレー色塗装、キャスター付)
色(板面)白×白
種類脚付き・無地
枠の色シルバー
表示内容無地
材質(表面)スチールホワイト(両面)※RG-313、RG-303は裏面スチールグリーン
組立時間2人20分
両面仕様の移動ボードのスタンダードタイプです。
仕様組立式両面仕様マグネット対応
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、カラーマグネット4個
材質フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)脚:スチール(白色/黒色塗装、キャスター付)
色(板面)白×白暗線
種類脚付き・無地
枠の色ホワイト
表示内容無地
材質(表面)スチールホワイト(両面)
組立時間2人20分
両面仕様の移動ボードのスタンダードタイプです。
仕様組立式両面仕様マグネット対応
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、カラーマグネット4個
材質フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)脚:スチール(グレー色塗装、キャスター付)
色(板面)白×緑
種類脚付き・無地
枠の色シルバー
表示内容無地
材質(表面)スチールホワイト(両面)※RG-313、RG-303は裏面スチールグリーン
組立時間2人20分
両面仕様の移動ボードのスタンダードタイプです。
仕様組立式両面仕様マグネット対応
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、カラーマグネット4個
材質フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)脚:スチール(グレー色塗装、キャスター付)
色(板面)白×白暗線
種類脚付き・無地
枠の色シルバー
表示内容無地
材質(表面)スチールホワイト(両面)※RG-313、RG-303は裏面スチールグリーン
組立時間2人20分
ホーローホワイトボードを使用、書き味が滑らかです。
仕様組立式両面仕様マグネット対応
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、カラーマグネット4個
材質フレーム:アルミ芯材:硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)脚:スチール(黒色塗装、キャスター付)
色(板面)白/白
種類脚付き・無地
枠の色ブロンズ
表示内容無地
材質(表面)ホーローホワイト
組立時間2人20分
適合SF4045シリーズ
材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付
質量(g)53.3
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
両面仕様の移動ボードのスタンダードタイプです。
仕様組立式両面仕様マグネット対応
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、カラーマグネット4個
材質フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)脚:スチール(白色/黒色塗装、キャスター付)
色(板面)白×白暗線
種類脚付き・無地
枠の色ブロンズ
表示内容無地
材質(表面)スチールホワイト(両面)
組立時間2人20分
ホーローホワイトボードを使用、書き味が滑らかです。
仕様組立式両面仕様マグネット対応
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、カラーマグネット4個
材質フレーム:アルミ芯材:硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)脚:スチール(黒色塗装、キャスター付)
色(板面)緑/白
種類脚付き・無地
枠の色ブロンズ
表示内容無地
材質(表面)(表面/裏面):ホーローホワイト/スチールグリーン
組立時間2人20分
セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2
材質アルミダイカスト、回転防止機能付
質量(g)11
1セット
¥239
税込¥263
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)49
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
安全に360度座面が回転できる、おりたたみタイプです。安全に座面回転できるシャワーチェアです。やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。カビ菌の内部への増殖をブロック。防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。
仕様完成品
材質座面・背もたれ・ひじ掛けクッション:EVA樹脂、背もたれ・座面:ポリエチレン、フレーム:アルミ、脚ゴム:EVA
質量(kg)6.4
加工SIAA防カビ加工
寸法(cm)幅48.5~52×奥行48.5~57×高さ63~73、折りたたみ時:奥行30×高さ87~97、座面:幅41.5×奥行31.5、座面高:36~46(6段階/2)、肘掛内寸:37.5
機能折りたたみ、ひじ掛け跳ね上げ、座面回転(360°/45°ピッチ)、ソフト座面
最大使用者体重(kg)100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ