長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×3列溝
質量(kg/m)2.702
適合キャップブラック:ECP-3090-6 グレー:ECP-3090-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×90
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1000.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 9.85・Iy 79.0
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝(対向)
溝数1列溝×0列溝
質量(kg/m)1.485
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×90
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)550
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.86・Iy 62.4
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×4列溝
質量(kg/m)2.867
適合キャップブラック:ECP-3060-6(2個使用) グレー:ECP-3060-6-GY(2個使用)
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×120
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1061.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 156.2
サービス分類オーダー・加工
材質A6N01SS-T5
質量(g)409
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥1,187
税込¥1,306
9日以内出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)178
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥539
税込¥593
9日以内出荷
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×3列溝
質量(kg/m)2.062
適合キャップブラック:ECP-1590-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)15×90
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)763.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.85・Iy 46.8
サービス分類オーダー・加工
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に
材質A6N01S-T5
質量(g)123
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×5列溝
質量(kg/m)2.592
適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)15×150
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)960.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.59・Iy 180.4
サービス分類オーダー・加工
セット内容アングルブラケットS3090×1、六角穴付ボルト(M6×12)×6、TナットS(M6)×6
材質A6N01S-T5
質量(g)55
表面処理アルマイト
1セット
¥599
税込¥659
9日以内出荷
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5
種類3面溝
溝数1列溝×5列溝
質量(kg/m)2.147
適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)15×150
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)795
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.38・Iy 160.2
サービス分類オーダー・加工
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×3列溝
質量(kg/m)3.493
適合キャップブラック:ECP-4040-8(3個使用) グレー:ECP-4040-8-GY(3個使用)
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×120
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1293.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 24.2・Iy 201.8
サービス分類オーダー・加工
材質A6N01S-T5
質量(g)55
表面処理アルマイト
1個
¥261
税込¥287
当日出荷
形状長方形
サイズ(mm)30×60
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×2列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.666
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)542.4
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.939
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)347.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
サービス分類オーダー・加工
材質A6N01SS-T5
質量(g)300
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥1,310
税込¥1,441
9日以内出荷
アルミフレームYF-3090-6用キャップです。
美しい光沢。はめ込みタイプで作業が簡単。
トラスコ品番848-9595
材質樹脂(PPS)
幅(mm)30
高さ(mm)5
質量(g)7.5
奥行(mm)90
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
セット内容ハードブラケットSG3090×1、六角穴付ボルト(M6×22)×6、TナットS(M6)×6
材質A6N01SS-T5
質量(g)409
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥1,640
税込¥1,804
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSW3090×1、六角穴付ボルト(M6×15)×12、TナットS(M6)×12
材質A6N01SS-T5
質量(g)300
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)178
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥529
税込¥582
9日以内出荷
セット内容アングルブラケットS3090×1、六角穴付ボルト(M6×12)×6、TナットS(M6)×6
材質A6N01S-T5
質量(g)55
表面処理アルマイト
1セット
¥539
税込¥593
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットS3090×1、六角穴付ボルト(M6×15)×6、TナットS(M6)×6
材質A6N01SS-T5
質量(g)178
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥799
税込¥879
9日以内出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)300
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥1,311
税込¥1,442
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSG3090×1、六角穴付ボルト(M6×22)×6、TナットS(M6)×6
材質A6N01SS-T5
質量(g)409
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥1,641
税込¥1,805
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットS3090×1、六角穴付ボルト(M6×15)×6、TナットS(M6)×6
材質A6N01SS-T5
質量(g)178
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥859
税込¥945
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSW3090タップ付×1、六角穴付ボルト(M6×15)×12、TナットS(M6)×12
材質A6N01SS-T5
質量(g)300
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥1,970
税込¥2,167
9日以内出荷
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)1.468
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)10×90
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)543.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.22・Iy 32.1
サービス分類オーダー・加工
セット内容ハードブラケットSW3090×1、六角穴付ボルト(M6×15)×12、TナットS(M6)×12
材質A6N01SS-T5
質量(g)300
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥2,079
税込¥2,287
9日以内出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)409
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥1,188
税込¥1,307
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットS3090タップ付×1、六角穴付ボルト(M6×15)×6、TナットS(M6)×6
材質A6N01SS-T5
質量(g)178
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥859
税込¥945
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSW3090タップ付×1、六角穴付ボルト(M6×15)×12、TナットS(M6)×12
材質A6N01SS-T5
質量(g)300
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥2,079
税込¥2,287
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSG3090タップ付×1、六角穴付ボルト(M6×22)×6、TナットS(M6)×6
材質A6N01SS-T5
質量(g)409
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥1,641
税込¥1,805
9日以内出荷
アルミフレームYF-3090-6用です。
アルミフレームと同じ幅・奥行で取付可能です。
トラスコ品番848-9630
材質SS41/ユニクロメッキ
質量(g)219
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×90×12
適合ボルト径【アジャストボルト】M16
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
セット内容ハードブラケットSG3090タップ付×1、六角穴付ボルト(M6×22)×6、TナットS(M6)×6
材質A6N01SS-T5
質量(g)409
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥1,641
税込¥1,805
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットS3090タップ付×1、六角穴付ボルト(M6×15)×6、TナットS(M6)×6
材質A6N01SS-T5
質量(g)178
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥899
税込¥989
9日以内出荷
長さ(mm)15~3000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝(対向)
溝数1列溝×0列溝
質量(kg/m)1.206
適合キャップブラック:ECP-3090-6 グレー:ECP-3090-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×90
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)446.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.72・Iy 54.9
サービス分類オーダー・加工
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
幅(mm)30
T溝幅(mm)8
サイズ(mm)30×30
形状正方形
関連キーワード
1
2
次へ