99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状長方形 サイズ(mm)40×80 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×2列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)2.77 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)1026
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AFS-4080-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4080-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)3.596 適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1331.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 23.2・Iy 82.3 サービス分類オーダー・加工
1本
85 税込94
4日以内出荷

AFS-4080L-8 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4080L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)2.582 適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)956.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2 サービス分類オーダー・加工
1本
60 税込66
4日以内出荷

用途重荷重用の構造物。 マシン、コンベヤ等のフレーム。 形状長方形 高さ(mm)80 材質(本体)アルミニウム 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 面取なし フレーム幅(mm)40 サイズ(mm)40×80 表面処理(本体)白アルマイト ボルト寸法8mm 断面積(mm2)951
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AFS-4080L-8-BK 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4080L-8-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)2.582 適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×80 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)956.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2 サービス分類オーダー・加工
1本
79 税込87
4日以内出荷

AFS-4080F-8 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4080F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)2 適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)740.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 12.7・Iy 50.5 サービス分類オーダー・加工
1本
48 税込53
4日以内出荷

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5) 幅(mm)40 高さ(mm)80 T溝幅(mm)10
1本
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


AFSF-4080L-8 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-4080L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-4080L-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類3面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)2.378 適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)880.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 16.7・Iy 66.6 サービス分類オーダー・加工
1本
60 税込66
4日以内出荷

AFST-4080L-8 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFST-4080L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFST-4080L-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類2面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)2.261 適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)837.4 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 16.5・Iy 63.6 サービス分類オーダー・加工
1本
60 税込66
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品]
エコ商品
M8規格
用途構造部材、マシンフレーム等に 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)2.582 適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY 面取なし フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)956.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2
1本
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)Dブラケット4080
適合SF4045シリーズ 材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付 質量(g)168
1個
399 税込439
当日出荷

セット内容アンカーベース4080×1、アンカーブロック4080×2、六角穴付ボルトM8×60ステンンレス×4、六角穴付ボルトM8×25ステンンレス×4、STナットL(M8)×4、スベリ止めキャップ40×4 材質ベース:SUS304、アンカーブロック:A6063 質量(g)1681 表面処理アルマイト
1セット
6,589 税込7,248
9日以内出荷

適合SF4045シリーズ 材質A6N01SS-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ 質量(g)154
1個
389 税込428
当日出荷

1個
348 税込383
当日出荷

形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.53 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)194.7
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
935 税込1,029
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)Dブラケット4080 キット
材質アルミダイカスト(ADC-12) 質量(g)168 表面処理回転防止機能付
1セット
715 税込787
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ハードブラケット LW 4080
材質A6N01SS-T5 質量(g)263 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
799 税込879
9日以内出荷

1個
4,281 税込4,709
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)Dブラケット4080タップ付
材質アルミダイカスト(ADC-12) 質量(g)168 表面処理回転防止機能付
1個
441 税込485
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)Dブラケット4080-CN キット
材質アルミダイカスト(ADC-12) 質量(g)168 表面処理無電解ニッケルメッキ、回転防止機能付
1セット
939 税込1,033
9日以内出荷

材質アルミダイカスト(ADC-12) 質量(g)168 表面処理回転防止機能付
1セット
799 税込879
9日以内出荷

1個
1,101 税込1,211
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
379 税込417
9日以内出荷

1個
450 税込495
当日出荷

セット内容オフセットアングルL4080×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)67 表面処理アルマイト
1セット
669 税込736
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)Dブラケット4080-CN
材質アルミダイカスト(ADC-12) 質量(g)168 表面処理無電解ニッケルメッキ、回転防止機能付
1個
589 税込648
9日以内出荷

材質A6N01SS-T5 質量(g)154 表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
549 税込604
9日以内出荷

材質A6N01SS-T5 質量(g)263 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
799 税込879
9日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 コネクトアダプタ 4080 タイプ
エコ商品
M8規格、エンドコネクタ用アダプタ
用途エンドコネクタをフレーム端で使用するときのアダプタ 付属品CS-08-18(2ヶ) 材質A6063S-T5(205) 質量(g)115 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

セット内容ハードブラケットL4080×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4、TナットL(M8)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)154 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
759 税込835
当日出荷

セット内容ハードブラケットW4080×1、六角穴付ボルト(M8×20)×8、TナットL(M8)×8 材質A6N01SS-T5 質量(g)263 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
1,391 税込1,530
9日以内出荷

セット内容アングルブラケットL4080×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)78 表面処理アルマイト
1セット
661 税込727
当日出荷

セット内容オフセットアングルL4080×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)67 表面処理アルマイト
1セット
699 税込769
9日以内出荷

セット内容ハードブラケットL4080・DE135×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4、TナットL(M8)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)239 表面処理アルマイト
1セット
879 税込967
9日以内出荷

材質アルミダイカスト(ADC-12) 質量(g)168 表面処理回転防止機能付
1セット
705 税込776
9日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 エンドコネクタ 4080 タイプ
エコ商品
M8規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に 付属品CS-08-18(2ヶ) ECCS-08-28(4ヶ) 材質A6063S-T5(205) 質量(g)107 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
935 税込1,029
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容ハードブラケットW4080タップ付×1、六角穴付ボルト(M8×20)×8、TナットL(M8)×8 材質A6N01SS-T5 質量(g)263 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
1,607 税込1,768
9日以内出荷