M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)7
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~4000
形状角度つき
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
質量(kg/m)1.881
適合キャップブラック:ECPV-4045-8 グレー:(無し)
引張強度(N/mm2)185
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)696.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.0・Iy 10.7
サービス分類オーダー・加工
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.98
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)327
長さ(mm)15~4000
形状角度つき
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
質量(kg/m)0.452
適合キャップブラック:ECPV-2045-4 グレー:(無し)
引張強度(N/mm2)185
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)167.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.66
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状角度つき
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
質量(kg/m)1.095
適合キャップブラック:ECPV-3045-6
引張強度(N/mm2)185
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)405.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.55・Iy 3.61
サービス分類オーダー・加工
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)118
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチバイス付き
ウルトラクイックフランジ構造
二重絶縁
質量(kg)4.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×325×430
切断能力(mm) 角(90°)45×45
切断能力(mm) 丸(90°)Φ54
切断能力(mm) 角(45°)40×40
切断能力(mm) 丸(45°)Φ40
切断能力(mm)アングル90°:50×50、45°:40×40
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)16
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
表面処理アルマイト処理
材質A6063S-T5
質量(g)34
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)55
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質A6N01SS-T5
質量(g)26.6
表面処理アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)75
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.53
伸び(%)8以上
フレーム幅(mm)20
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)194.7
M6規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に
付属品CS-06-12、NSM-06-6、NH-06-RE(各2ヶ)
材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2]
質量(g)316
RoHS指令(10物質対応)対応
曲がり角度が45度の金折です。
用途肉厚でボルト穴付きなので多用途にお使いいただけます。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)5
使用ビス径(mm)Φ5
ボルト穴径(Φmm)10×19
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.437
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)162
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類オーダー・加工
M8規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)110
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~4000
形状角度つき
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類2面溝
質量(kg/m)1.068
適合キャップブラック:ECPV-3015-6
引張強度(N/mm2)225
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)395.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.50・Iy 3.54
サービス分類オーダー・加工
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)43
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
高さ(mm)30
材質(本体)アルミニウム
面取なし
表面処理(本体)白アルマイト
ボルト寸法6mm
断面積(mm2)416.9
関連キーワード