1,055件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。防音カバー。マシン液晶洗浄装置などのフレーム。 材質アルミ 幅(mm)20 表面処理アルマイト処理 ねじ寸法(mm)4
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

M4規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用 適合フレームM4 材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM) 表面処理(ナット)三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M4規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用 適合フレームM4フレーム 材質SWCH相当 シルバー 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7 税込8
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M4規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体 適合フレームM4フレーム 材質SWRM相当 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用 材質ADC-12 質量(g)11.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合SF20シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)2 タイプM4
1個
48 税込53
当日出荷

M4規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット 適合フレームM4フレーム 材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリエチレン[PE] 表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル) RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AFS-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
4日以内出荷

M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
93 税込102
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.53 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)194.7
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5) 幅(mm)40 高さ(mm)80 T溝幅(mm)10
1本
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM4 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
16 税込18
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

M4規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
用途基本的な接続用 適合フレームM4フレーム 材質ポリアセタール[POM] RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
16 税込18
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M4規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)4 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレームのT溝にナットを挿入してボルトで締結する専用部材です。フレーム溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004、TSFNEL8)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。 適合TSF40 トラスコ品番161-3579 質量(g)53.3 適合T溝幅(mm)10
1個
169 税込186
当日出荷

用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM4 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途カバー取付け等 ねじサイズM4 材質SWCH相当 シルバー 質量(g)1 表面処理三価クロメート ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷

AFS-2020-4-BK 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工
1本
15 税込17
4日以内出荷

用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SUS XM7 表面処理無し ねじの呼びM4 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96 税込106
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フレームのT溝に先に挿入して使用する専用ナットです。
質量(g)8
1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレーム接合部の強度アップにご使用下さい。センターに突起がありますので取付が簡単で廻り止めとなります。片側側面にM4タップ付き。パネル取付が可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH 材質アルミダイキャスト 質量(g)18
1個
389 税込428
5日以内出荷

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
幅(mm)40 高さ(mm)40 表面処理アルマイト T溝幅(mm)10
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)Tナット S(M4)
適合SF30シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)8 タイプM4
1個
52 税込57
当日出荷

座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SUS XM7 ねじピッチ0.7 寸法H(mm)4 寸法D(Φmm)7 表面処理無し 寸法B(mm)3 寸法C(mm)3.44 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)7 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)0.8 寸法T2(mm)1 ねじの呼びM4 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SUS XM7 表面処理無し 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)ゴムクッション (M4)
M4規格、アルミフレームに直接取り付けるゴム脚
用途ベースクッション 材質(1)SBR (2)SUS304 ブラック 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品CS-04-12(1ヶ)
1個
109 税込120
当日出荷

適合□30シリーズ セット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色) 使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。 材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理四角ナット/生地
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)トラスボルト (M4)
用途カバー取付け用 ねじサイズM4 材質SWCH相当 長さ(mm)10 シルバー 質量(g)1.4 表面処理三価クロメート ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16 税込18
当日出荷

用途カバー取付け用 ねじサイズM4 材質SUS XM7 長さ(mm)10 質量(g)1.5 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷

1箱(100個)
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SUS XM7 表面処理無し 強度区分A2-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5) 幅(mm)40 高さ(mm)40 表面処理アルマイト T溝幅(mm)10
1本
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスター (M4/M8)
エコ商品
キャスター
用途移動用 材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400 質量(g)95 許容荷重(N)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット (M4/M8)
レベリングフットベースに対応
用途レベル調整用
1個
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 45°ブラケット 4515 タイプ
エコ商品
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)7 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M4規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に 付属品CS-04-08(3ヶ) 材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435 質量(g)14.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)ガラスレール (M4)
エコ商品
用途パネルスライド扉用 材質ABS樹脂[ABS] 長さ(mm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合□20シリーズ セット内容後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色) 使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。 材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理四角ナット/生地
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)