36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番 仕上バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型
エコ商品
アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番 仕上鏡面研磨 付加機能樹脂ブッシュ入り 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型
エコ商品
アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム 材質アルミ合金 種類平蝶番 仕上シルバーアルマイトマット調 付加機能樹脂ブッシュ入り 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AFH-0525 【オーダー】蝶番フレーム AFH-0525 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-0525
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状蝶番フレーム 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.311 フレーム幅(mm)5 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)5×25 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)115.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.025・Iy 0.53 サービス分類オーダー・加工
1本
23 税込25
4日以内出荷

AFH-1537 【オーダー】蝶番フレーム AFH-1537 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1537
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状蝶番フレーム 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.694 フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)37×15 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)257.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.43・Iy 2.62 サービス分類オーダー・加工
1本
33 税込36
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミダイカスト蝶番 (M6)
M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 材質ADC-12 質量(g)52 許容荷重(N)150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)ステンレス蝶番 (M6)
M6規格、ステンレス蝶番
用途開き扉の蝶番 材質SUS304 質量(g)86 表面処理鏡面バフ研磨 許容荷重(N)200(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなアルミフレーム用蝶番です。
材質(丁番)亜鉛合金 ブラック 種類抜き差し蝶番 本体長さ(mm)31 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AFH-0930 【オーダー】蝶番フレーム AFH-0930 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-0930
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状蝶番フレーム 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.406 フレーム幅(mm)9 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)9×29.5 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)150.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.054・Iy 1.10 サービス分類オーダー・加工
1本
28 税込31
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)蝶番隙間埋めシール材 (M6)
エコ商品
内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
用途パッキン 材質エラストマー[TPE] 長さ(mm)2000 グレー 質量(g)200/本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

AFH-1445 【オーダー】蝶番フレーム AFH-1445 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1445
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状蝶番フレーム 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.779 フレーム幅(mm)14 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)45×14 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)288.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.24・Iy 5.05 サービス分類オーダー・加工
1本
39 税込43
4日以内出荷

AFH-0940 【オーダー】蝶番フレーム AFH-0940 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-0940
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状蝶番フレーム 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.541 フレーム幅(mm)9 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)9×39.5 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)200.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.065・Iy 2.63 サービス分類オーダー・加工
1本
32 税込35
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)ステンレス蝶番/抜き差しタイプ (M4)
エコ商品
M4規格、ステンレス抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番 材質SUS304 真鍮[Pb Free] 質量(g)62 表面処理鏡面バフ研磨 許容荷重(N)150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6)
エコ商品
ステンレス挟み込み蝶番
用途開き扉の蝶番 付属品十字穴付トラス小ネジM3×6(ステンレス鋼) 材質(1~3)ステレンレス鋼[SUS304] (4)アルミ合金[AL] (5)ポリ塩化ビニル[PVC] (6)ステレンレス鋼[SUS304] 質量(g)本体:20 専用ブラケット:54 表面処理(1~3)素地 (4)スピン仕上/シルバーアルマイト(6)光沢バレル研磨 許容荷重(N)扉荷重40以下用 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M6フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-15、NSM-06-5、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-18、NSM-08-5、NH-08-GR(各2ヶ)
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)ステンレス蝶番/抜き差しタイプ (M6)
エコ商品
M6規格、ステンレス抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番 材質SUS304 真鍮[Pb Free] 質量(g)85 表面処理鏡面バフ研磨 許容荷重(N)200(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AFH-1455 【オーダー】蝶番フレーム AFH-1455 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1455
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状蝶番フレーム 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.914 フレーム幅(mm)14 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)55×14 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)338.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.25・Iy 9.16 サービス分類オーダー・加工
1本
46 税込51
4日以内出荷

AFH-1435 【オーダー】蝶番フレーム AFH-1435 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1435
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状蝶番フレーム 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.645 フレーム幅(mm)14 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)35×14 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)239 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.23・Iy 2.39 サービス分類オーダー・加工
1本
33 税込36
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)蝶番隙間埋めシール材 (M8/H8)
エコ商品
内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
用途パッキン 材質エラストマー[TPE] 長さ(mm)2000 グレー 質量(g)260/本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)スライド丁番AS対応ブラケット
エコ商品
ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)66 種類関連部品 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AS-HG-SUSヒンジをアルミフレームに取付けするためのセット品です。アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番
エコ商品
アームが長いため、扉と枠に段差がある納まりや厚扉でも開閉できます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼、六角棒スパナ呼び4、掘込加工テンプレート 材質本体:亜鉛合金(ZDC)、ベースフレーム:亜鉛合金(ZDC)、アーム:アルミニウム合金、 回転軸:ステンレス鋼、ねじカバー(扉側・枠側 各2枚):ABS樹脂 耐荷重(N/ペア)981 適合扉高さ(mm)2440以下 適合扉厚(mm)42以上 耐荷重(N)3ヶ:1230 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)915以下
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフレームの平面上に取り付けて蝶番の位置決めをするブロックです。
種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
4日以内出荷

アルミフレームの溝に入れて使用します。8 mm、10 mm溝幅に対応します。
種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-V135LGR
エコ商品
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用 材質 主材質(本体)鋼、(ベースフレーム)ポリアセタール(POM)、(アーム)アルミニウム合金、(回転軸)鋼、(ねじカバー)ポリアセタール(POM)、(調整ブロック) 仕様扉幅(開き扉):900mm以下扉幅(収納パネル):500~ 900mm扉高さ:2500mm以下扉厚:34~40mm扉質量:40kg以下 付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×15掘込加工テンプレート 幅(mm)(扉)900以下 厚さ(mm)(扉)30以上 質量(kg)(扉)40以下/2ヶ、55以下/3ヶ ライトグレー 高さ(mm)(扉)2400以下 種類標準 仕上(本体)ニッケルめっき、(ベースフレーム)ライトグレー、(アーム)シルバーアルマイト処理、(回転軸)ニッケルめっき、(ねじカバー)ライトグレー、(調整ブロック)ニッケルめっき 枠厚(mm)20以上 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 本体長さ(mm)135|160 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)30 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミダイカスト蝶番 (M4)
M4規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 質量(g)18.8 許容荷重(N)100(2ヶ使用時) 材質アルミダイカスト(ADC-12) 表面処理アクリル塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミサポート
摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ
摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など 材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-
1個
1,888 税込2,077
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AFS-3030F-6 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.758 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)280.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.53・Iy 2.53 サービス分類オーダー・加工
1本
18 税込20
4日以内出荷

M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用 材質ADC-12 質量(g)29 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例
1個ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

蝶のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。 トラスコ品番447-9378 材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工) 幅(mm)1800 厚さ(mm)1.0 質量(kg)12.3 高さ(mm)1800×2枚 使用脚キャスター式 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)1.0mm 折りたたみ寸法(mm)(収納幅)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷

三面鏡のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。 トラスコ品番447-9271 材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工) 幅(mm)900×1800×2枚+1800 厚さ(mm)1.0 質量(kg)14.3 高さ(mm)1800×1枚 使用脚キャスター式 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)1.0mm 折りたたみ寸法(mm)(収納幅)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

東洋技研中継ボックス
エコ商品
3WAY開閉で快適な作業性!蝶番(ヒンジ)式のフタは両方向に開閉が可能。 狭いスペースでも設置が可能。状況に応じて最適な方向へ開閉が可能! フタに邪魔されず隅々まで快適に作業ができる為、設置後のメンテナンス等の作業性も向上します! フタを180°開閉できなくても両側90°の開閉スペースさえあれば、それぞれの方向にフタを開けて作業を行うことができる為、省スペースにも貢献します! 蝶番(ヒンジ)式のフタは、簡単に取り外しが可能。 両側のヒンジを開放するとフタが取り外し可能。組み込みや結線作業の際はフタを取り外し、作業性が更に向上! 狭い取付面にも取付可能!従来品では固定できなかった狭い取付面にも簡単に2点留め固定する事ができます。 別売の固定金具:NTB-KC(2枚/1set)を使用する事で、アルミフレームなどにも固定が可能! BOX内部からFG接続が可能!
仕様レール取付:不可 幅(mm)240.0 高さ(mm)86.0 極数36 奥行(mm)155.6 保護等級IP67 端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 取込口無し
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)GH-34/8SS用AS対応ブラケット AS-GH-34/8SS
エコ商品
GH34-8SSをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)52 種類ガラス蝶番 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
4日以内出荷

日東工業光接続箱
エコ商品
アダプタユニット、融着ユニットは、前面引き出し式です。 前面作業式で、配線作業・保守管理が容易です。 ドアは、蝶番のレバーを手で回すだけで容易に着脱可能です。 側板はホールドラッチにより容易に着脱可能です。 また、コインロックを標準装備でセキュリティを確保しています。 ケーブルガイドがユニット引出し可動に追従して動きますので、引出し時の長さ調整を考える必要はありません。 引出し時、光ファイバに張力がかからずスムーズに動きます。 また、傾斜しますので、配線作業が容易に行えます。 光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
仕様屋内用、4心テープ 付属品保護チューブ(8色4m)、補強熱スリーブ(4心テープ用40mm) 材質フレーム:鉄、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄、余長ユニット:鉄、アダプタユニット:アルミ、融着ユニット:アルミ 本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) タイプ融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ) RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプSC(2連式) 入出線数(入線)(ケーブル)7
1個
659,800 税込725,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)センターヒンジ CH-75型用ブラケット
エコ商品
床面にガイドは不要です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 仕様扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)扉高さ:2600 mm以下扉厚:19~25 mm扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)適合アルミフレームサイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm溝幅:6 mm 質量(g)115 種類平蝶番型 仕上光沢バレル研磨 付加機能クリック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)