長さ(mm)15~3000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類3面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)0.75
フレーム幅(mm)14
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)14×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)277.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.67・Iy 2.98
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類3面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)0.923
フレーム幅(mm)14
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)14×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)341.95
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.94・Iy 8.18
サービス分類オーダー・加工
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。
レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。
扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。
取付ねじが前面に出ない構造です。
DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合アルミフレーム用
材質亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5
種類1面溝
質量(kg/m)0.18
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)19×10
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)66.52
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.07・Iy 0.33
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード