256件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316) タイプ後付けタイプ 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワークを□40のアルミフレーム端面に固定するための部品です。 アルミヒンジDFS-H、DFSN-H、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(本体)A6063/アルマイト処理 質量(g)190 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)10
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96 税込106
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] 質量(g)7.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)ゴムクッション (M4)
M4規格、アルミフレームに直接取り付けるゴム脚
用途ベースクッション 材質(1)SBR (2)SUS304 ブラック 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品CS-04-12(1ヶ)
1個
109 税込120
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)タイクリップ (M6/M8/H8)
エコ商品
M6規格、M8規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
用途配線固定用 材質ポリアミド[PA] 質量(g)115/pack RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスター (M6)
キャスター
用途移動用 材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400 形状自在車S 質量(g)65 許容荷重(N)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

材質ステンレス 仕上HLST(ヘアーラインステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ボッシュ・レックスロスTナット M8
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M8ナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼 締付トルク(N・m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料Tナット製品資料(0.41MB) プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60 シリーズ
1個
73 税込80
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)エンドキャップ (H10)
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースストライプ (M6)
エコ商品
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー 材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)2000 グレー 質量(g/本)21 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M6)
エコ商品
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボッシュ・レックスロスフランジナットM8
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用Tボルト用フランジ付きM8ナット 10mm溝用のTボルトを確実に接合するための標準ナットです。(別売のT-ボルトと組み合わせて使用できます)
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼 締付トルク(N・m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料フランジナット製品資料(0.51MB) プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
28 税込31
5日以内出荷

ボッシュ・レックスロスTナット M6
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M6ナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼 締付トルク(N・m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料Tナット製品資料(0.41MB) プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
73 税込80
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)スライダー (M6)
スライドレールASR-1030とセットで使用
用途スタイダー 材質(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304 (1)グレー 質量(g)7/個 表面処理(1)高擢動グレード (2)素地 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品CS-04-25(2ヶ)
1個
729 税込802
当日出荷

アルミフレーム用フックAS-HK100型 スガツネ工業 動画あり
スガツネ工業アルミフレーム用フックAS-HK100型
エコ商品
アルミフレームへ取り付け可能なフックです。ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。
用途工場、製造ライン 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 推奨ねじM5皿ねじ 耐荷重N(kgf)100(10.2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット (M6)
レベリングフットベースに対応
用途レベル調整用 シルバー
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)バークランプ (M6)
Φ20mmのシャフトを固定できるパーツ
用途シャフトクランプ 材質A6063S-T5 質量(g)50 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット (M4/M8)
レベリングフットベースに対応
用途レベル調整用
1個
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M4)
エコ商品
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用 材質A6063S-T5 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 厚さt(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースストライプ (M4)
エコ商品
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー 材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)2000 グレー 質量(g/本)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
369 税込406
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)ステンレス蝶番 (M6)
M6規格、ステンレス蝶番
用途開き扉の蝶番 材質SUS304 質量(g)86 表面処理鏡面バフ研磨 許容荷重(N)200(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボッシュ・レックスロスガセット エレメント
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用ガセット エレメントキットです。キットにはファスナー セット(10mm 溝に固定できる接合用のボルトとナット)が付属しており、使用時フレームへの端面加工は不要です。10mm溝に対して直角に又はプレート上に直接組み付ける際にはセンタリング用ツメを折って使用してください。別売りのキャップを使用いただくと内部へ塵やほこりなどの堆積を防ぎ、外見のデザイン性も良くなります。
用途材 質 。ガセット エレメント(A):アルミ ダイカスト。別売キャップ(B):PP、シグナルグレー RAL7004又は黒色(ESD対応) 締付トルク(N・m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
439 税込483
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボッシュ・レックスロスTナット M5
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)8mm溝用M5ナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼 締付トルク(N・m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料Tナット製品資料(0.46MB) プロファイル使用可能:30シリーズ
1個
71 税込78
5日以内出荷

ボッシュ・レックスロスT-ボルト M8x25mm
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M8ボルト25mm(首下25mm ネジ長さ19mm) 10mm溝に確実にかつ導電性をもって接合するための標準ボルトです。(別売のフランジナットと組み合わせて使用できます)
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼 締付トルク(N・m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料T-ボルト製品資料(0.51MB) プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
109 税込120
5日以内出荷

SUS(エスユーエス)スベリ止めキャップ SS (50個/パック)
エコ商品
材質POM 対応SF20 質量(g/個)0.04 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
719 税込791
10日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット(M4/M8)
エコ商品
材質(本体)SUS304 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチ用受座(M6/M8)
エコ商品
材質(本体)SPCC 質量(g)20 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

ばねポスト 穴タイプ(AP-A) アキュレイト CADデータあり
アキュレイトばねポスト 穴タイプ(AP-A)
エコ商品
引張コイルばね用の支柱となります。
材質SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)レールフレーム用 ストッパー (M6)
エコ商品
レールフレームのエンドストッパー
用途レール用 付属品CS-06-15、NSML-06-6、NH-06-GR(各2ヶ) 材質本体:ウレタンゴム[U] ボルト:SCM435 ナット:SS400 質量(g)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチセット (M6/M8)
エコ商品
用途扉固定用 付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ) 材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS] 質量(g)(1)20 (2)22 (3)77 吸着力(N)30 表面処理(1、3)三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
1セット
999 税込1,099
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチ (M4/M6)
エコ商品
用途扉固定用 材質ポリプロピレン[PP] 質量(g)40 吸着力(N)24 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M4フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)M6フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-10(2ヶ)
1個
489 税込538
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)蝶番隙間埋めシール材 (M6)
エコ商品
内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
用途パッキン 材質エラストマー[TPE] 長さ(mm)2000 グレー 質量(g)200/本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)シール材 (M4)
エコ商品
固定パネルカバーとアルミフレームの隙間を塞ぐシール材
用途パッキン 材質エラストマー[TPE] 長さ(mm)2000 グレー 質量(g)160/本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースライナー (M8)
フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
用途表面保護 材質ABS樹脂[ABS] 長さ(mm)2000 質量(g)61/本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースライナー (M6)
フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
用途表面保護 長さ(mm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)