用途換気・送風
種類丸型フード付ガラリ
材質アルミニウム
仕様ガラリ付
仕上アルマイト加工(無着色)
材質耐食アルミニウム天板t=0.5,側板t=0.8
寸法F(mm)13
寸法G(mm)17
アルミ製。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐蝕処理仕上げ。適用パイプ:Φ75mm
質量(kg)0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×206×131
1台
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード着脱可能。ギャラリ付。標準タイプ。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×150
1台
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(ガラリ付)
防虫網はSUS30410メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐食処理仕上げ
質量(kg)0.3
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食処理仕上げ。防虫網はSUS30410メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付
質量(kg)0.3
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
防虫網は着脱可能
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(着脱式防虫網付)
寸法G(mm)9.0
表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート)
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
アルミ製。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐蝕処理仕上げ。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
1台
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
ステンレス丸型フード付換気口
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型フード付ガラリ
こんなお得な商品も!
ステンレスU型フード付換気口
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ(金網)12M
耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード着脱可能。ギャラリ付。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×211×182
材質アルミニウムt1.0mm
仕様防虫網は10メッシュ
表面仕上げ無着色アルマイト加工
着脱網取付可能形・組立式
材質耐食アルミニウム合金
質量(kg)1
寸法H(mm)305
寸法A(mm)340
寸法F(mm)13
寸法D(mm)254
寸法E(mm)340
寸法B(mm)320
寸法C(mm)320
板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8
寸法J(mm)304
寸法G(mm)17
1台
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
【ラップ代わりに使える】ラップいらずで食卓の上の食事をホコリや虫から守る食卓カバー。
用途内側はアルミ蒸着仕様になっているので、料理の温かさをキープ。使わないときは折りたためるのでかさばらず、収納にも困らない。ピクニックやバーベキュー、キャンプなどのアウトドアでも活躍。
材質ポリプロピレン不織布(フィルムコーティング)・アルミ蒸着シート(アルミ・ポリエチレン)
寸法(mm)約W365×D365×H150(つまみ部分除く)
色ネイビー
1個
¥899
税込¥989
6日以内出荷
VU管にぴったりフィット!特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。《ご注意》防虫網付製品をご使用の場合は、網の清掃ができる所に取付けてください。本製品は、VUパイプ専用です。仕上げ面とベントキャップ、仕上げ面とパイプの隙間に必ずコーキング処理を行ってください。吸気、通気口用に製作しておりますが、塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:アルミ
アズワン品番67-7250-27
1個
¥4,098
税込¥4,508
8日以内出荷
VU管にぴったりフィット!特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。《ご注意》防虫網付製品をご使用の場合は、網の清掃ができる所に取付けてください。本製品は、VUパイプ専用です。仕上げ面とベントキャップ、仕上げ面とパイプの隙間に必ずコーキング処理を行ってください。吸気、通気口用に製作しておりますが、塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:アルミ
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場
サイズフリー
トラスコ品番819-2945
材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿
質量(kg)1
着丈(cm)フリー
耐熱温度(℃)0~200
職業別シーン溶接工
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
熱伝導が良く全面を均一に保温します。保温効果に優れています。
アルミキャストが全面を均一に加熱し、保温効果が優れています。
底径(Φmm)200
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付
材質SUS304
レンジフード部材 アルミ製丸形フード SFX150
Φ150のダクトに取付ける排気フード
対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)
関連資料(0.22MB)
メーカー商品コード0505F01
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
アルミ製の外壁用水切り付換気口です。薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。周囲のヨゴレを含んだ雨水と、室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。
仕様金網型3メッシュ
材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
種類フラット型フード
セラミック塗装
サイズ2/3
容量(mL)5000
間口W×奥行D×高さH(mm)354×325×70
TKG品番9-1589-1501
TKG品番(2017)6-1421-1501
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
セラミック塗装
容量(mL)5400
直径×高さ(mm)Φ390×70
TKG品番9-1587-0601
TKG品番(2017)6-1419-0601
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
セラミック塗装
サイズ1/2
容量(mL)3500
間口W×奥行D×高さH(mm)330×270×70
TKG品番9-1590-0601
TKG品番(2017)6-1422-0601
1個
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
セラミック塗装
容量(mL)3500
直径×高さ(mm)330×70
TKG品番9-1588-0601
TKG品番(2017)6-1420-0601
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
セラミック塗装
口径×高さH(mm)Φ390×70
耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード着脱可能。ギャラリ付。標準タイプ。適用パイプ:Φ75mm
質量(kg)0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×142
1台
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
裏アルミの保温効果で温かく優しくサポートする防寒ウエア。
仕様衿フリース仕様、胴裏アルミメッシュ、左袖ペン差し、二重前立て仕様、背ネーム、ワンポイント、内ポケット、携帯電話ポケット(内ポケット)、袖口アジャスター、肘タック、脇かぶせ式ポケット
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別コート
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/アルミラミネート中綿80gキルト
機能防寒
生地タフタ
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能耐久撥水
名入れ可(防寒)
口径×高さH(mm)Φ390×70
付属品コンクリートねじ(Φ4×25L) 4本
温度ヒューズ72℃
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ