58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

試験管 マイクロチューブ等の加熱乾燥の実験に適しています。使用するチューブサイズに合わせて、多様なアルミブロックを組み合わせて使用が可能です。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。アルミブロックの標準サイズは W 104×D80×H53mm(別売)
1台
108,460 税込119,306
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・試験管を多検体で同時に加熱・濃縮が行えるアルミブロック恒温槽です。 ・加水分解や合成反応など幅広く使用できます。深型のアルミブロックのため、試料が均一に加温できます。 ・ アルミブロックを熱媒体とし、水や油などを使用しないので、試験管を汚さずに加熱が可能です。 ・200℃までの加熱、温度コントロールが行えます。 ・タイマー機能により、設定時間で加熱を停止します。 ・4種類のアルミブロックが交換可能です。
ヒーター容量(W)(加熱)200 型式DBH-1000型 質量(kg)約3 電源AC100V 50/60Hz 2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×210×138(アルミブロック含まず) 温度制御方式デジタルPID方式、加熱方式 面状発熱体 温度調節精度±0.5℃±1digit 保護機能過昇温防止用温度ヒューズ内蔵 温度ヒューズ(229℃)過電流防止用ヒューズ内蔵 管ヒューズ(3A) 温度設定範囲(℃)室温+5~200 タイマーOFFタイマー方式(時間設定:1~999分) 設定最小単位(温度)0.1℃
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

ホットプレートの上に乗せることで、マントルヒータのように丸底フラスコを加熱することができます。底のリングをつけ外しすることで、Φ135mm・Φ145mmのホットプレートにぴったりとはまります。円盤アダプターを底部に取り付けると、角型ホットプレートにも使用可能です。ホットスターラー上に設置し、撹拌しながら過熱することも可能です。
材質アルミニウム
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:28mmバイアル瓶用
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-37
1個
20,980 税込23,078
33日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(35mm)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-28
1個
20,980 税込23,078
12日以内出荷

電源(V)AC100 50/60Hz 温度範囲(℃)~120 コンセント形状アース線付3Pプラグ 温度精度±3℃ 温度制御方式マイコンPID方式 適合アルミブロックサイズ(mm)97×74×50
1台
63,900 税込70,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:コニカルチューブ用(50mL)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-17
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷


付属品ブロック取出しつまみ 品名本体 制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング 安全装置温度過昇防止 電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き) 温度調節範囲(℃)室温+5.0~200.0 温度調節精度(℃)±0.1~±0.3
1個
111,000 税込122,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Major Science(メジャーサイエンス)ミニブロックバス
ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
種別MD-MINI アズワン品番2-9528-01
1台
59,700 税込65,670
翌々日出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック96/384ウェルプレート用
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-43
1個
29,880 税込32,868
7日以内出荷

見やすいLEDディスプレイに、温度(設定温度・実温度)と時間が表示されます。 ダイヤルひとつで、温度・時間両方の設定を行えます。また、設定をプリセットとして4種類記憶できます。 内蔵のPT1000センサにより、正確な温度制御を行います。 外部温度センサ(PT1000)が標準で付属しており、より高精度な温度コントロールが可能です。
付属品外部温度センサ(PT1000) 電源(V)115/220~240、50/60Hz 温度精度温度設定/表示単位:0.1℃ 設定温度範囲室温+5~150℃ タイマー1分~99時間59分
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロックシングルキャップ付ストリップPCRチューブ用(0.2mltubes)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-39
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:PCRチューブ用(0.5mL)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-11
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:数種の遠沈管用(1.5ml/15ml/50mL)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-19
1個
19,980 税込21,978
欠品中

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック2×6キュベット用(12.5mm)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-42
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロックシングルキャップ付PCRチューブ用(0.2mltubes)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-40
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(25mm)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-27
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:数種のマイクロチューブ用(0.5ml/1.5ml/2.0mL)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-20
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:Corningマイクロチューブ用(2.0mL)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-15
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(20mm)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-26
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(10mm)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-22
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(6mm)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-21
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:数種の試験管用(6mm/12/13mm/25mm)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-18
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:VWR/EppenDorfマイクロチューブ用(2.0mL)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-14
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:VWRマイクロチューブ用(1.5mL)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-13
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:EppenDorfマイクロチューブ用(1.5mL)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-12
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック96ウェルPCRプレート用(0.2mltubes)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-41
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:16mmバイアル瓶用
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-38
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(17/18mm)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-29
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(15/16mm)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-25
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:コニカルチューブ用(15mL)
種別ドライヒートブロック アズワン品番61-4946-16
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

箔面状発熱体 防滴を意識したアルミ箔仕上げ 自由な形状で設計できます 円、異形、穴あり加工できます 優れた熱応答性 約3mmという薄さ(ヒーター部分) ヒーターなのに柔らかな素材
付属品耐熱120℃両面テープ付 容量公差±10% 絶縁抵抗(MΩ)100/500VDC 耐熱温度(℃)120 電力密度0.15W/cm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)アルミブロック恒温槽 MGシリーズ
コンタミのないブロック加温。室温+5~200℃の加温タイプ。加水分解、合成反応など科学分野の用途に幅広く対応します。大きさの違う2種類のブロック(レギュラーブロック:MGB型、ハーフブロック:MGBH型)が使用でき、ブロックの組み合わせで容量の異なる試料容器を同時に架けることができます。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・オートスタート、タイマ機能:オートスタート、オートストップ、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器●規格、適合アルミブロック:MGB型×2、MGBH型×4、MGB型×1+MGBH型×2●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~200、温度調節精度:±0.1~0.2●電源入力:4.5A、450VA 質量(kg)約4.5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 番号コードT:273880 ヒーター(W)390 加熱方式マイカヒータ、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(mm)260×315×125 アズワン品番63-1396-94
1台
126,999 税込139,699
7日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)アルミブロック恒温槽 MGシリーズ
コンタミのないブロック加温。室温+5~200℃の加温タイプ。加水分解、合成反応など科学分野の用途に幅広く対応します。大きさの違う2種類のブロック(レギュラーブロック:MGB型、ハーフブロック:MGBH型)が使用でき、ブロックの組み合わせで容量の異なる試料容器を同時に架けることができます。オプションの吹付け濃縮ユニットを使用することで吹付け式試験管濃縮装置としても使用できます。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・オートスタート、タイマ機能:オートスタート、オートストップ、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器●規格、適合アルミブロック:MGB型×1、MGBH型×2●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~200、温度調節精度:±0.1~0.2●電源入力:2.5A、250VA 質量(kg)約3.9 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 番号コードT:273860 ヒーター(W)235 加熱方式マイカヒータ、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(mm)200×315×125 アズワン品番63-1396-93
1台
106,999 税込117,699
6日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)試験管ヒーター(リアクター)
設定可能温度は105℃、150℃、170℃の3つ。170℃(高速モード)が追加されCOD測定のための加熱時間が最短15分に短縮できます。最大25個の試験管を同時に加熱できます。対応のバイアルは直径16mm×長さ100mm。最大180分のカウントダウンタイマーを内蔵。加熱防止機能。警告とエラーメッセージ。作業を安全に行うための安全シールド付き。注意点:作業を安全に進めるべくバイアル消化手順中に付属の安全シールドの使用を強く推奨します。
仕様温度安定性:±0.5℃ 付属品ACアダプター、安全シールド(HI 740217N)、日本語取扱説明書他 材質ブロック:アルミニウム 寸法(mm)190×300×95 質量(kg)4.8 容量バイアル25本(直径16mm×長さ10mm)、基準温度計設置部1つ 電源ACアダプター 精度±2℃ 設定温度(℃)105150170 使用環境温度(℃)5~50 操作方法時間指定有り(0~180分)
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷