21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単DIYでできる本格的なアルミ製プランターフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。設置場所に応じて地面に固定できる「L字プレート」「ネイルペグ」「コンクリートペグ」が付属しています。目隠しにも使えておしゃれなプランターフェンス
用途プランター、フェンスとして。ガーデンラティス ボーダーフェンス プランターボックス 花壇フェンス 門扉フェンス 日よけフェンス 日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立 材質アルミ
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

簡単DIYでできる本格的な木目調プランターフェンス。 人気のアルミプランターフェンスに木目調デザインで自然な風合いをプラスしました。 フェンス部には新素材「ポリスチレン」を採用でアルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。 構造部材は丈夫なアルミ製で、木製に比べて耐久性が高く、ローメンテナンスで済みます。
用途お庭のDIYやフェンス・目隠しなどに、花壇フェンス・プランターとして 材質構造部材:金属(アルミニウム)、板材:PS(ポリスチレン)、ネジ等:スチール+メッキ塗装 ダークブラウン 組立時間約30-40分
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に組立設置ができる人工木プランターフェンス。天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製。天然木のような自然な木の質感にこだわりました。お隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使えます。ボーダータイプ
用途プランター、フェンスとして。目隠し フェンス プランター ガーデンラティス プランターボックス 花壇 おしゃれ 材質木粉混合ポリエチレン、アルミニウム 高さ(mm)(フェンス部1枚あたり)115 間隔(mm)(フェンス)23
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

お得な2個セット。カンタン置くだけ設置の目隠しフェンス。お庭やベランダを華やかに演出。
用途玄関、エントランスの間仕切り、目隠しフェンスとして。 材質天然木杉材 ライトブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×300×1500 取扱説明書(0.31MB) 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)プランター:670×255×185
1セット(2台)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっている。コンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属。横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続。支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理
用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立 材質アルミ
1台ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。 長さ(m)50 幅(m)1 材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン 質量(kg)約5.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY ダークブラウン 取扱説明書(0.88MB)
1セットほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

落ち着きのあるブラウン色で外観を損なわない。 縦・横パイプとも樹脂コーティングのため丈夫で長持ち。 専用連結部品付。工具を使わず簡単連結(複数購入時)。
用途隣家との境や玄関回りなどの人目が気になる場所に縦パイプを土に差し込むだけ 材質スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、EPDM、ポリプロピレン、ナイロン、ABS 太さ(mm)【縦パイプ】Φ32.8(樹脂コーティング)、【横パイプ】78×28.8(角パイプ・樹脂コーティング)
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300 タイプ継ぎ目なし 仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82% その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリプロピレン 質量(g/m2)目付け/114 材質(ハトメ)アルミ 引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466 特性耐候、防炎
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

お庭や玄関先をおしゃれにコーディネート。 ツルを這わせたりプランターを吊るしたり…美しく飾りながらも、目隠し&間仕切りに使えます。 台にも鉢やプランターを置いて、緑ある空間を♪
材質スチール(粉体塗装) 寸法(mm)800×400×1620 質量(kg)10
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm)1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

3種類のリーフ(ライトグリーン・フォレストグリーン、パープルミックス)で住宅のおしゃれな目隠しに最適。ダブルリーフタイプはリーフ(葉)の量が2倍で目隠し効果をアップ。内側からでもリーフを楽しめる。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。日除けにもなってエアコン代の節約に。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花 付属品1セットにつき結束バンド16本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×200 寸法(縦×横)(cm)100×200
1セットほか
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

曲がるからフィットする。湾曲した植木や、カーブした道ぞいでも、なんとなく収まります。多目的サークルも作れる。花壇やミニ菜園、ペットサークル(ペットゲージ)etc...、四角形や多角形のアイデアをお手伝いいたします!。必要な時にさっと設置。広げるだけ・置くだけで設置が完了。しまうのも簡単。用途が広がる別売オプション。別売りのゲートと固定金具を使えば、さらに便利に!。※フェンスは直線に設置すると自立しません。 使用時は”くの字”に曲げてご使用ください。※この商品は「置くだけの簡易設置」になります。 強風などにより転倒する場合があります。
用途折り畳み式で気軽に設置できて、移動もらくらく。 アイデア次第で、連結してフェンスやサークルとしてもお使いいただけます。 ウッドフェンス ウッド 木製 フェンス おしゃれ ゲート サークル 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 ペット 材質天然木 質量(kg)3.8 ライトブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1425×224×710 仕上ステイン塗装 組立時間10分(スタンドの取付けのみ)
1枚
8,998 税込9,898
3日以内出荷

アルミ製の花壇フェンスです。
用途花壇の背景に。 材質アルミニウム 厚さ(mm)約25
1セット(4枚)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニット花壇フェンス。腐食に強いアルミ製。別売りの金具で連結が可能です。
用途お庭のガーデニングに。地面に差すだけ簡単なガーデンフェンスです。アルミ製なので、劣化に強く長持ちです。信頼の日本製。 材質アルミニウム 質量(kg)1.2 使用工具プラスドライバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約56.3×2.3×80 組立時間約20~40分 取扱説明書(1.01MB)
1枚
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
1枚
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

美WOOD フェンス用柱 タカショー 動画あり
スリムボーダー及びシックボーダーフェンス用の柱です。
材質アルミニウム
1本ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。 人工木1×4材とアルミ支柱2本組。 付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY 材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン タイプ組立品、クローズ(フェンス)
1セット
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!! 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 メッシュ寸法(mm)30 サービス分類オーダー・加工
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

お手軽に設置できる樹脂製のプランター付きフェンスです。樹脂製なので水に強く腐りません。プランターは鉢カバーとしても直接土を入れても使用できます。フェンスもプランターも完成品でお届けするのでフェンスとプランターをボルトで接続すれば完成です。フルブラインドはアルミ支柱の前と後ろに板を交互に組み付けているのでしっかりと視線を遮りたい方におすすめです。板の板と後ろの板は約5mm程度重なっています。しっかりと目隠しをしながらプランターでガーデニングを楽しめます。別売りで複数台を連結する連結ボルトやプランターのフタもご用意しております。
用途目隠しフェンス、ガーデンフェンス、境界線フェンス 材質樹脂、アルミ
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)