手に優しい紙刃使用。
材質(刃)紙刃
ベーシックな銀のアルミホイルでホイル焼き等料理や食品の包装など多用途に使えます。
12μと厚みがあるためキャンプでも重宝できます。
多くの外食産業様へもご使用いただいております。
取り出しやすいガイドリール付き。
巻数の多い業務用アルミホイルです。
両側面のくるくるストッパーで、ホイルの飛び出し防止。
飛び出し防止ストッパー付です。紙刃を使用しておりますので古紙回収に出せます。
用途ホイル焼き、食品保存用に。
材質アルミニウム箔
材質(刃)紙刃
トラスコ品番834-5585
質量(g)475
2018年トラスコ掲載ページ9 0689
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
料理の盛り付けやオーブン料理に。
アズワン品番65-0379-28
1個(100m)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルミホイル
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
幅・巻きのサイズが豊富な業務用アルミホイルです。
切刃を燃えるゴミとして捨てらます。
材質(刃)紙
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。
また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。
飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。
用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。
材質アルミニウムはく
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
オーブンやホイル焼き等に大活躍。幅広くご使用いただけます。樹脂刃を使用しているので作業時のケガを軽減できます。
材質アルミニウム箔
材質(刃)樹脂刃
お徳用の業務用ホイルです。パッケージは再生バルブ、紙刃の為、そのまま古紙回収へ。飛出し防止ストッパー採用。
材質(刃)紙刃
業務用に最適な50m巻き、フタが閉まるため衛生的です。
用途外食、小売、食品工場、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード
材質アルミニウム
長さ(m)50
幅(cm)30
1本(50m)
¥659
税込¥725
当日出荷
飛出し防止ストッパー付きです。紙刃を使用しておりますので、古紙回収に出せます。
用途ホイル焼き、食品保存用に。
トラスコ品番511-0992
材質アルミニウム箔
幅(mm)450
長さ(m)30
厚さ(μm)11
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
材質アルミ箔
寸法17μ 30cm×50m
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
大きなお料理用
引き出しやすいガイドリール付
切れやすく使いやすいノコギリ刃
材質アルミニウムはく
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
三菱アルミ製のアルミホイルです。
幅(cm)30
長さ(m)50
厚さ(μm)12
タイプ業務用
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
日本製のアルミホイル。
業務用に最適な50m巻きです。
仕様箱の開け方:開口部切取、蓋留め:なし
トラスコ品番582-5541
材質アルミニウム
幅(mm)300
長さ(m)50
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
三菱アルミ製のアルミホイルです。17μmと厚く、丈夫です。
幅(cm)30
長さ(m)25
厚さ(μm)17
タイプ業務用タフ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
業務用アルミカップ深型のたっぷり500枚入りです。
材質アルミニウム箔
厚さ(μm)10
ホイルカッターは紙刃を使用。紙ゴミとして処理できます。
材質アルミニウム箔
材質(刃)紙刃
幅・巻きのサイズが豊富な業務用アルミホイルです。
丈夫な金属刃です。
厚さ(μm)12
材質(刃)金属
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミニウム箔
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
巻数の多い業務用アルミホイルです。
ホイルカッターは、紙刃を使用していますので外箱ごとそのまま燃えるゴミとして処分できます。
両側面のくるくるストッパーで、ホイルの飛び出し防止。
材質(刃)紙刃
【Yourfoilマイホイル】長年、業務用で愛用されている効率と現場を考えたアルミホイルとなっております。シリコンホイルだから、お料理とくっつき知らず。30cm幅の業務用シリコンホイル。調理器具が汚れず、後片付け簡単で作業効率UP
仕様●サイズ(幅×長さ×厚み):30cm×25m×11μm●材質:アルミ、シリコン樹脂
アズワン品番65-4350-23
1ケース(30個)
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
【Yourfoilマイホイル】長年、業務用で愛用されている効率と現場を考えたアルミホイルとなっております。日本製。厚手で破れにくい。
仕様●サイズ(幅×長さ×厚み):30cm×7m×20μm●材質:アルミ
アズワン品番65-4350-25
1ケース(30個)
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
【Yourfoilマイホイル】長年、業務用で愛用されている効率と現場を考えたアルミホイルとなっております。シリコンで厚手だから、くっつきにくい、破けにくい、とってもにくいホイルです。アウトドアに大活躍。大事な器具が汚れず綺麗を維持
仕様●サイズ(幅×長さ×厚み):30cm×10m×17μm●材質:アルミ、シリコン樹脂
アズワン品番65-4350-24
1ケース(60個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別非危険物
【Your foil マイホイル】長年、業務用で愛用されている効率と現場を考えたアルミホイルとなっております。日本製
仕様●幅×厚み×長さ:250mm×11μm×15m●入数:60本入
アズワン品番65-9031-96
1ケース(60本)
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
【Your foil マイホイル】長年、業務用で愛用されている効率と現場を考えたアルミホイルとなっております。日本製
仕様●幅×厚み×長さ:200mm×11μm×8m●入数:60本入
アズワン品番65-9031-97
1ケース(60本)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
ホイールに付着した汚れや錆をすっきり落とします。適量を専用スプレーで塗布し2~3分放置した後、スポンジ・ブラシなどで洗浄してください。
洗浄後は、水でよく洗い流し、クロスで綺麗に拭き上げてください。
用途プロ仕様の業務用ホイールクリーナー(錆を解かず還元水)です。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
日本製: 関西通信電線。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため高帯域でも低損失です。経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。430MHz/1200MHzといった高い周波数帯を使用した無線通信に適しています。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。軽量かつ編組タイプなので曲げ特性よく、取り扱いが簡単です。シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-5D-FBもご用意しています。さらに外来電波による雑音の影響が少なく、外部への電波の漏洩を最小限に低減した5D-HFAもおすすめです。
用途アマチュア無線、業務用無線、RFID通信、無線LANなど広範囲な無線通信。ペイシングシステム、簡易携帯電話、移動体電話。高周波機器の接続、及び内部配線。ローテーターを使ってアンテナを回す場合は、遮蔽のためのアルミ箔テープが破れることがありますので、アルミ箔テープを使っていない5D-2Vの使用をおすすめします。
材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC
耐電圧1000
静電容量85
標準色黒
シース色黒
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
特性インピーダンス(Ω)50±2
高性能ケーブル:VESA認証ケーブル。8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、HBR3、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)をサポート。安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵。優れたEMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐラッチ付きコネクタを使用。高耐久性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するPVC被覆材でDisplayPortコードの芯を保護。酸化や錆を防ぐ金メッキコネクタを使用。質の高い映像と音声を実現する28 AWGビデオケーブル(外径7.5mm)
用途最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。壁面に鮮明な画質のデジタルサイネージを実装。写真、動画、撮影技術など、視覚に訴えるコンテンツの制作。迫力のあるゲーム環境。家庭、オフィス、会議室、教室などのUHDモニター/ディスプレイで使用。業務用ワークステーション、Radeon Vega Frontier/Pro WX/W5500/Pro Duo、Nvidia Quadro Pグラフィックカード搭載Dell XPS 11th Gen、HP Z2 G8タワーなどに最適
色ブラック
規格DisplayPort 1.4
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス
AWG28
プラグ金メッキ
保証期間ライフタイム
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Gbps)32.4
対応解像度8K@60Hz(7680×4320)、4K/120Hz(3840×2160)
被覆材ポリ塩化ビニル
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4K対応ハイスピードHDMIケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIコード。仕様: HDMI 1.4b | HDMI オス - オス | 28 AWG | 金めっきコネクタ | PVC被覆材 | シールド:アルミマイラー箔 + 85%編組 | ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応。最大4K2KのウルトラHD解像度をサポート
用途複数のオーディオケーブルとビデオケーブルにとって替わるHDMIケーブルで素早く接続。接続の手間を軽減しケーブルの乱雑な引き回しから解放。Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVRなど、高解像度AV機器を接続。DVDプレーヤ、ゲーム機など、HDMI対応デバイスを接続。複数デバイスでインターネット接続を共有(接続デバイス側でイーサネット対応ハイスピードHDMIをサポートしている場合)。会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などに適したHDMIケーブル。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用
色ブラック
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オス
プラグ金メッキ
最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz
材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
HDMI規格ハイスピード
変換タイプオス - オス
ハイスピードHDMIケーブル: イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル。4Kビデオをサポート(3840x2160p 24/25/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。プレナム規格対応:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフで強度と安定性を実現。ダクト内、壁裏、天井裏などの配線に求められるCMP難燃規格に対応。業務用環境に最適な4K対応HDMIケーブル。高品質設計:アルミマイラー箔 + 編組の優れたEMIシールド機能で信号の完全性を保持。質の高いビデオと音声を実現するHDMI - HDMI ケーブル(金めっきコネクター、24AWG)。HDMI 1.4以前と下位互換。仕様:HDMI 1.4b | 金めっきコネクター | PVC被覆材 | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、ディープカラー、HDCP 1.4、CEC | YCC601カラー
用途Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続、ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続するHDMIケーブル。会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などの環境でプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LenovoなどのUHD/4Kモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ機器で使用
色ブラック
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オス
プラグ金メッキ
最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
HDMI規格ハイスピード
変換タイプオス - オス
ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル(3m)。4K解像度対応(3840x2160p 24/30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性CL3ケーブル:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフを使用、高い強度と信頼性を持つHigh Speed HDMIコード。火災時に発生する有毒ガスが少ないCL3レーティング被覆材。壁内配線や業務用環境に理想的。高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルマイラー箔と銅編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。高品質な映像・音声伝送を実現するHDMIケーブル。用途:オフィス、会議室、教室での使用に適したHDMIケーブル。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでのプレゼンテーション表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用
用途壁内 HDMIケーブル 配線。Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続
仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CL3●最大デジタル解像度:4K 30Hz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:30/32 AWG●ケーブル長:3m●製品長さ:3m●製品幅:21mm●製品高さ:11mm●製品質量:99g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(1m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:1m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC ライフタイム保証
用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続
色ブラック
高さ(mm)12.8
質量(g)85
規格DisplayPort 1.1
ケーブル長(m)1
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス
プラグニッケルメッキ
最大解像度4k×2k
ケーブル外径(Φmm)7.3
製品幅(mm)20.9
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Gbps)21.6
変換タイプオス - オス
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(2m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:2m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC ライフタイム保証
用途DisplayPortディスプレイをPCやその他DisplayPortソースに接続
色ブラック
高さ(mm)12.8
質量(g)146
規格DisplayPort 1.1
ケーブル長(m)2
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス
プラグニッケルメッキ
最大解像度4k×2k
ケーブル外径(Φmm)7.3
製品幅(mm)20.9
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBDisplayPort[20ピン]
伝送速度(Gbps)21.6
対応解像度最大4k×2k
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(3m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:3m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC ライフタイム保証
用途DisplayPortディスプレイをPCやその他DisplayPortソースに接続
色ブラック
高さ(mm)10.8
質量(g)210
規格DisplayPort 1.1
ケーブル長(m)3
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス
プラグニッケルメッキ
最大解像度4k×2k
ケーブル外径(Φmm)7.3
製品幅(mm)20.5
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBDisplayPort[20ピン]
伝送速度(Gbps)21.6
変換タイプオス - オス
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ