184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃ 材質アルミ箔(ラミネート加工) 長さ(m)5 ピッチ(mm)10.8 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LS-900S・LS-360・LS-355シリーズ共通 ※LS-455Fにも取付可能(LS-455、LS-455Wのホース交換はメーカー修理となります。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
8日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)アルミ(AL) 材質(パッキン)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)アルミ(AL) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
649 税込714
8日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時 材質(本体)アルミ(AL) 材質(パッキン)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外皮はアルミシートで内部はグラスファイバーシートで構成されており、内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火アルミガラスカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 厚さ(mm)0.8 材質内皮:グラスファイバーシート、外皮:アルミニウムシート 材質(ファスナー)ナイロン 推奨雰囲気温度(℃)-40~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。 ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。 軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。 ハンドルには滑り止めの素材が使われています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
用途DIY・日曜大工・ホビーに 全長(mm)200 刃長(mm)71 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 質量(g)160 切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで 刃厚(mm)4 切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0まで アズワン品番64-5131-42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。 ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。 軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。 ハンドルには滑り止めの素材が使われています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
用途DIY・日曜大工・ホビーに 全長(mm)185 刃長(mm)57 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 質量(g)150 切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで 刃厚(mm)4 切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0まで アズワン品番64-5132-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

水道の蛇口にセットして使う、電源不要の自動加圧構造により家庭用水道がパワフルな水圧になります。 操作はとても簡単。トリガーボタンを押すだけで放水と止水を自在にコントロールします。6種の噴射モードで洗車やお掃除はもちろん、植物の水やりも可能です。 洗剤を入れて使えるアタッチメントを使えば、洗剤液の噴射も可能。
付属品高圧洗浄ノズル、伸縮ホース、蛇口用ニップルセット、洗剤ボトルセット、収納ポーチ 材質(ノズル)アルミ合金+ABS、(ホース)ポリエステル+TPE、(ボトル)PC 質量(g)洗剤ノズル:約200、総重量:約1050 使用温度範囲(℃)-10~50 直径×長さL(Φmm×mm)(ノズル)35×200 ホース長さ(m)収納時:約5、通水時:約15 吹出しパターンスプレー、開いた傘状、閉じた傘状、ジェット、シャワー弱、シャワー強 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

カーブ刃なので従来よりも弱い力で切れる! 刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。 カーブ状の刃が切断時に使う力を省力化させます。 操作しやすい安全ストッパー&開き幅調節スイッチ。 切断の際に手に対象物が当たらないビッグアングルデザイン。
全長(mm)250 刃長(mm)80 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 質量(g)270 切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】1.5まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】15まで 刃厚(mm)3.5 切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径12まで、【アルミ線・銅線】2.5まで、【針金】2.5まで アズワン品番64-5131-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

tradホーム万能バサミ
エコ商品
カーブ刃なので従来よりも弱い力で切れる! 刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。 カーブ状の刃が切断時に使う力を省力化させます。
全長(mm)206 刃長(mm)69 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR、キャップ:PP 質量(g)135 切断能力(mm)【アルミ板】1.0まで、【銅板】0.8まで、【トタン板・ブリキ板】0.5まで、【プラスチック板】1.5まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで 刃厚(mm)3 切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径12まで、【小枝】5まで、【アルミ線・銅線】2.5まで、【針金】2まで アズワン品番64-5132-42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

CEJN(セイン)スナップ・チェック ケース
エコ商品
スナップ・チェック用のケースです。アルミニウム製で軽くて丈夫です。現場への持ち運びに便利です。検圧ホース(19-356-0041)が2本収納できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

最大流量 = 9L/min。供給電圧 = 6 → 28 V。入力接続 = 9 mmホースニップル。最大使用圧力 = 850 mbar。ボディ材質 = アルミ合金。カップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス。入力パワー = 15 → 25V。最高液体温度 = 100℃。入力接続サイズ = 8mm。出力接続サイズ = 8mm。ポンプタイプ = 遠心分離機
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

最大流量 = 9L/min。供給電圧 = 6 → 28 V。入力接続 = 9 mmホースニップル。最大使用圧力 = 850 mbar。ボディ材質 = アルミ合金。カップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス。入力パワー = 15 → 25W。最高液体温度 = 100℃。入力接続サイズ = 8mm。出力接続サイズ = 8mm。IP等級 = IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

最大流量 = 9L/min。供給電圧 = 6 → 28 V。入力接続 = 9 mmホースニップル。最大使用圧力 = 850 mbar。ボディ材質 = アルミ合金。カップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス。入力パワー = 15 → 25W。最高液体温度 = 100℃。入力接続サイズ = 8mm。出力接続サイズ = 8mm。IP等級 = IP45。。RS PRO 13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

RS PRORS PRO マニホールド
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様出口ポートの数 = 3アウトレットポート = G 1/4 メスインレットポートの数 = 2インレットポート = G 3/8 メス材料 = アルミニウム最高使用圧力 = 75バールアウトレットポート - ネジサイズ = 1/4インチ動作温度 Max = +300℃アウトレットポート - ジェンダー = メスアウトレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート - ネジサイズ = 3/8インチインレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート -ジェンダー = メス基準適合 = 1907/2006 (REACH),PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS PRORS PRO マニホールド
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様出口ポートの数 = 1アウトレットポート = G 3/8メスインレットポートの数 = 1インレットポート = G 3/8 メス材料 = アルミニウム最高使用圧力 = 75バールアウトレットポート - ネジサイズ = 3/8インチ動作温度 Max = 300℃アウトレットポート - ジェンダー = メスアウトレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート - ネジサイズ = 3/8インチインレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート -ジェンダー = メスインレットポート - 接続タイプ = ねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS PRORS PRO マニホールド
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様出口ポートの数 = 1アウトレットポート = G 1/2 メスインレットポートの数 = 1インレットポート = G 1/2 メス材料 = アルミニウム最高使用圧力 = 50バールアウトレットポート - ネジサイズ = 1/2インチ動作温度 Max = 300℃アウトレットポート - ジェンダー = メスアウトレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート - ネジサイズ = 1/2インチインレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート -ジェンダー = メスインレットポート - 接続タイプ = ねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 8mmねじの呼び径 = 3/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 12mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 8mmねじの呼び径 = 1/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 18mmねじの呼び径 = 1/2インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ニッケルめっき真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 25mmねじの呼び径 = 3/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 7mmねじの呼び径 = 1/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ニッケルめっき真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 7mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ニッケルめっき真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 6mmねじの呼び径 = 1/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ニッケルめっき真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = メス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 1/4インチ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/8インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/8インチ接続ジェンダ 2 = メス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 1/8インチ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = メス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 1/4インチ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = 90°接続種類 = エルボーねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = 90°接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = 90°接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 2 = メス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 1/2インチ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = メス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 1/4インチ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様接続種類 = 継手ねじサイズ 1 = 3/8インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様接続種類 = 継手ねじサイズ 1 = 3/4インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様接続種類 = 継手ねじサイズ 1 = 1/8インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷