取付場所屋内
丈夫で軽量。2本つなぎ、3本つなぎ、4本つなぎとしての使用が可能です。
色BK
材質アルミニウム合金(アルマイト加工)
板厚(mm)1.4
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様U-1型・U-2型・U-3型・U-1D型・A-1型・W-1型・W-1型セキュリティ用
丈夫で軽量。4本でひとつの1ポールになります。ゴムヒモでつながっている為、2本、3本でのご使用は頂けません。
色BK
材質アルミニウム合金(アルマイト加工)
寸法(mm)Φ16×長さ1800
質量(g)280
板厚(mm)1.2
1セット
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
持ち運びしやすい
ショートタイプ登場
先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。
足場不要・高所作業車不要
堅牢で軽量なアルミ製ポール
作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、
点検、計測器の支持等
色シルバー
縮長(m)1.4
材質(パイプ)アルミ
材質(ジョイント)ABS樹脂
材質ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ
トラスコ品番858-7706
セット内容ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本
長さ(m)2.25~6.04
ポール径(Φmm)44~55
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。
作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」
先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)約1.9
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
アルミ製の5段式の伸縮ポールです。
先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
トラスコ品番819-0944
材質アルミ
全長(mm)収縮時1860、最大時7000
質量(kg)2
適合品番24001、24003、24031
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
扱いやすい3段伸縮式です。
1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿
材質ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール
トラスコ品番858-7707
セット内容ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本
質量(kg)11.5
長さ(m)2.25~6.04
ポール径(Φmm)44~55
鋼管外径(mm)48.6
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
繰り返し使える。耐候性が高く様々な環境下で繰り返し使用できます。
木製に比べ重さが約50%と軽量です。
長さ(m)2
直径(Φmm)29
材質本体:アルミ、先端部:PP、スチール、キャップ:PP
厚さ(mm)1
質量(g)468
1ケース
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様3段式
全長(mm)1950~4800
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
天井などの手の届かない高い場所のほこり取りや清掃をします。高い場所にある ちり、ほこり、くもの巣除去、または蛍光灯の掃除などに使用します。 3段伸縮ポールで長さ調整が可能です。
長さ(mm)1300~2750
トラスコ品番471-6205
材質ヘッド:しゅろ/ポリプロピレン(PP)、ポール:アルミ/ポリプロピレン(PP)
質量(g)430
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ワンタッチストップ機構(PTA)引き伸ばして、ひねるだけで伸縮・ストップができる簡単機構。ワンタッチ伸縮の測量用ポール。赤白20cm間隔。軽量・丈夫なアルミ製。伸縮幅の任意の所で止められます。ISO9001認証取得工場製。
用途工事現場での測定、目印の必需品です。
直径(Φmm)28(24)
材質アルミ合金
段数2
タイプ2段
国旗セット用ポールです。
長さ(cm)150
直径(mm)18
色シルバー黒段塗り
仕様3段伸縮ストッパータイプ
1本
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
材質アルミニウム
対応機種SZP-004W、NE-001D
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
丈夫で軽量かつコンパクトなのでキャンプやツーリングに便利なアルミポールです。
MAEHIRODOME(品番:37041)のキャノピー用のポールに最適。
その他にもいろんなテントやタープ用のポールとしても使用可能。
材質アルミ合金(A7001)
長さ(cm)130
ポール径(Φmm)14.5
収納時寸法(cm)38
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
丈夫で軽量かつコンパクトなのでキャンプやツーリングに便利なアルミポールです。
MAEHIRODOME(品番:37041)のキャノピー用のポールに最適。
その他にもいろんなテントやタープ用のポールとしても使用可能。
用途テントやタープ用のポールとして
材質アルミ合金(A7001)
長さ(cm)120
ポール径(Φmm)14.5
収納時寸法(cm)45.5
1本
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
マエヒロシェルター(品番:44223/46313)専用のアルミポール。マエヒロシェルターの単独設営に必要なポール。収納は軽量コンパクトなサイズで、デイキャンプなど手軽にお使い頂けます。素材は山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)を採用。
材質アルミ合金(A7001)
質量(g)約200
対応商品44223/46313
収納時寸法(cm)39
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
マエヒロシェルターミッド(品番:49811/61340)の設営用アルミポール。
材質アルミ合金(A7001)
質量(g)約350
径(Φmm)16
収納寸法・長さ(mm)390
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
木製ポールに比べて1/2の重量で持ち運びも楽。リブ形状加工なので曲がりにくい。
用途測量用ポール。軽量なので山林調査などにも。
材質アルミ
寸法(mm)2070(石突60、キャップ10)
色赤×シルバー
質量(g)450
目盛間隔(mm)200
1箱(10本)
¥17,980
税込¥19,778
14日以内出荷
フロアスクイジー・ウインドウスクイジー接続用。差し込んで使用します。
用途床・厨房・タイル清掃
材質アルミ
質量(g)557
寸法(cm)152
1本
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
マエヒロドームPLUS(品番:48341)の補修品。山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレーム。
用途マエヒロドーム PLUSの補修品。テントフレーム。山岳系テントにも使用される、強度が高い軽量なアルミ合金(A7001)フレーム。重量:1.0kg
質量(kg)1
モデル適合:マエヒロドームPLUS
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
マエヒロドーム デュオ(品番:49812 / 49665)の補修用アルミポール。山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレーム。マエヒロドーム デュオの補修品
質量(g)1400
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
仕様●材質:アルミ●サイズ:2M×2段
アズワン品番67-7382-10
1個
¥3,267
税込¥3,594
7日以内出荷
アルミポール48。馬印製連結ボード専用ポール。取付具は四面についています。どの面でも取付可能です。
付属品なし
材質(本体)アルミ
馬印製AR連結ボード用。L字コーナー用アルミポール32。パーティションをL字型に設営する際のコーナー部のみにご使用下さい。
付属品なし
材質(ポール)アルミ
アルミポール48用:カラープラスチックポールカバー
付属品なし
材質プラスチック
寸法(mm)板面:2100用
アルミポール48用:カラープラスチックポールカバー
付属品なし
材質プラスチック
寸法(mm)板面:2400用
アルミポール48用:カラープラスチックポールカバー
付属品なし
材質プラスチック
寸法(mm)板面:1800用
1本
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
ボードパーティション用アルミポール。安定性のあるアジャスター付。
脚の種類アジャスター付き
ボードパーティション用アルミポール。移動に便利なキャスター付。
脚の種類キャスター付き
馬印ARU連結ボード(22mm)専用ポール。H=1800用となります。
付属品なし
高さ(mm)板面寸法:H=1800用
材質(本体)アルミ
総高さ(mm)1914
1本
¥8,998
税込¥9,898
19日以内出荷
アルミポール32。馬印製連結ボード専用ポール。取付具は一面についています。
付属品なし
高さ(mm)板面寸法:H=1800用
材質(本体)アルミ
総高さ(mm)1866
1本
¥12,980
税込¥14,278
15日以内出荷
アルミポール32。馬印製連結ボード専用ポール。取付具は四面についています。どの面でも取付可能です。
付属品なし
高さ(mm)板面寸法:H=1800用
材質(本体)アルミ
総高さ(mm)1866
1本
¥13,980
税込¥15,378
15日以内出荷
アルミポール32。馬印製連結ボード専用ポール。取付具は二面についています。
付属品なし
高さ(mm)板面寸法:H=1800用
材質(本体)アルミ
総高さ(mm)1866
1本
¥12,980
税込¥14,278
15日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ