ウォールマウント型AVシェルフ:テレビの下または上に取り付けて使用する厚さ5mmブラック強化ガラス製棚(36x25cm)。洗練されたデザインで、会議室やオフィスのビデオ会議用AV機器などの収納に理想的。高さ調節可能:161mmの壁面取り付け金具に沿って高さ調節が可能なウォールシェルフ。設置場所に応じて棚板の高さがカスタマイズでき、さまざまなAV機器のサイズや構成に対応。耐久性に優れた設計:最大7kgまでの重量に対応し、安定性と安全性を確保。軽量で丈夫なアルミ製ブラケットを使用し、取り付けもスムーズな壁掛AVシェルフ。擦り傷に強く飛散防止に優れた強化ガラスを採用。取り付け方法:AVラックのブラケットを壁の間柱またはコンクリート壁に設置(木ねじとコンクリート用アンカー付属)。取り付けに必要なすべての金具およびクイックインストールガイド付属。ケーブル管理:ブラケット両側面に配線口があり、ブラケット上下のキャップに配線用ノックアウトを装備。ケーブルの取り回しがスムーズ
用途会議室やオフィスのテレビやディスプレイの下にAV機器を収納
仕様●壁面取付:対応●ケーブル管理機構:あり●取付場所オプション:壁面設置●棚の耐荷重:7kg●高さ調節:あり●色:ブラック●製品幅:250mm●製品長さ:360mm●製品高さ:217mm●製品質量:1400g●材質:アルミ、スチール、プラスチック●セット内容:ガラス棚、サポートブラケット、ウォールブラケット、サイドカバー、M4×6mm ねじ、M5×14mmねじ、M6×8mm ネジ、壁掛け用ねじ、ウォールアンカー、エンドキャップ、取り付けプレート(大)、取り付けプレート(小)、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
関連キーワード