一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)12
厚さ(mm)1
高さ(mm)3.5
溝幅(mm)4.5
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1820
幅(mm)12
高さ(mm)7.5
穴径(Φmm)2
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)12
厚さ(mm)1
高さ(mm)8
溝幅(mm)4.5
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)17
色ブラウン
高さ(mm)4.5
溝幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)25
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)17
高さ(mm)10
溝幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
関連キーワード