「アルミワイヤーカート ユーバ産業」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユーバ産業ワイヤーカート
重い荷物もらくらく移動が可能のアルミ製ワイヤーカートです。アルミ製の軽量設計で、ブレーキレバーと駐車ブレーキが連動のお洒落なカートです。
積載荷重(kg)20 容量(L)(バッグ)30 仕様ブレーキ付 質量(g)車体:4900、バッグ:500 組立寸法(mm)W485×D495×H880~980 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×270×780~880 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)330×380 車輪径(Φmm)前輪/後輪140/170 内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×300×350
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重い荷物もらくらく移動が可能のアルミ製ワイヤーカートです。アルミ製の軽量設計で、ブレーキレバーと駐車ブレーキが連動のお洒落なカートで、座面に座れるタイプです。
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大容量の荷物が入るシルバーカー
用途お買い物に便利なシルバーカー 質量(kg)5.2 幅(cm)49 最大積載荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ:30.5×41×32.5 高さ(cm)90~96、押し手:90~96 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×31×94 関連資料(0.86MB) 奥行き(cm)52 車輪サイズ(inch)前:6.5(ダブルキャスター)、後:6.5 最大使用者体重(kg)100
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

容量(L)30 質量(kg)5.1 キャスター(前輪)固定、360° 材質(フレーム)アルミ、スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×49×83~88.5 前輪(mm)150 後輪(mm)173
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

人気のスタンダードモデル。しっかり安定、ロングヒットの定番型。
仕様カサ立て、静音キャスター トラスコ品番764-0404 寸法(mm)(ネスティング)130 ガンメタ 材質(本体)スチール(ナイロンコーティング) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×605×960 キャスター径(Φmm)100
1台
15,980 税込17,578
15日以内出荷

重たい荷物も楽々移動できる。折りたたんでコンパクトに収納。カゴになっているので荷物も落ちにくい。
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。 仕様組立式固定ハンドルタイプ固定キャスター4個ノーパンクタイヤストッパー付(S字フック) トラスコ品番465-5168 材質荷台:アルミハンドル:アルミ 材質(車輪)ゴム ハンドル高さ(mm)930 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)214 組立時間1人20分 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)アルミ
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

バスケット位置とハンドルの位置を低く設定し、より多くの方に快適に利用いただけます。 傘・・杖が2本建てられます。 静電気防止キャスターを標準装置! 先端の大きな杖もたてやすい受け形状。 カートに静電気が溜まるのを防ぐ。 軽量で静音性は高い塗装キャスター
材質(本体)スチール、(ハンドルグリップ)ABS樹脂、(キャスター)ウレタン、(アオリ)PP樹脂、(表面加工)PP粉体塗装 寸法(mm)(ネスティング)150 質量(kg)9.2 車輪幅(mm)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×660×910 キャスター径(Φmm)100
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

ゆったり座れるベーシックタイプ。 幅の広いシートで広々とした快適な座り心地。 あきのこないデザインと、幅の広いシートで広々。肘かけもついて快適な座り心地を実現じました。 前輪キャスターの仕様は、固定・90°・360°の可動式となっております。
ブレーキハンドブレーキ 質量(kg)6.5 耐荷重(kg)100 車輪前輪/7インチ(ダブルキャスター3WAY)、後輪/7インチ ハンドル高さ(mm)800~900(無段階) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×62.5×80~90 主材質(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA、(シート)PVC バッグ寸法(mm)280×340×200 折りたたみ寸法(cm)51×28×74 座面幅(cm)36.5 座面奥行(cm)32 座面高(cm)43
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足さばきも楽で歩きやすい、大きな車輪の4輪360°キャスターで楽々操作。 ワンタッチ式アップダウン機能付。手元の操作で簡単にアップダウンができます。 便利な駐車ストッパー付。レバー操作でストッパーが可能です。 ベアリング仕様の10cm大型タイヤ。タイヤホイル中心部にベアリングが入っているのでタイヤがスムーズに回転します。
耐荷重(kg)(バッグ)8 仕様傘ホルダー付、後ろポケット付 質量(kg)2.3 車輪径(Φmm)100 ピッチ(mm)40(5段階) ハンドル高さ(mm)680~840 収納時寸法(mm)H590×W235×D305 使用時寸法(mm)H680~840×W235×D305 バッグ寸法(mm)H370×W190×D290
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐれた走行安定性と車体の軽量化を同時に実現。 防水加工生地を使用。背面に小物入れネット付。
耐荷重(kg)100 容量(L)(フロントバッグ)4、(小物ポケット)1 ブレーキハンドブレーキ、駐車用ブレーキ 質量(kg)3.7 ハンドル高さ(mm)800・850・900・950・1000(5段階調節) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×55.7×80~100 主材質(フレーム)アルミ、(主なプラスチック部品)ポリプロピレン、(タイヤ)発泡EVA、(バッグ)ナイロン タイヤ外径(mm)138 バッグ寸法(mm)【フロントバッグ】150×120×280、【小物ポケット】230×40×200 折りたたみ寸法(cm)42.6×31×73.7~93.7 座面幅(cm)22.8 座面奥行(cm)20.7 座面高(cm)44
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品荷物固定用ゴム 材質荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム 材質(本体)アルミ
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カート 折りたたみ式 強力型 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 幅(mm)484 全長(mm)1085 質量(kg)5 材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm)350 耐荷重(kg)100 表面処理アルマイト 荷台寸法(mm)350×484 収納時寸法(mm)484×70×820 タイヤサイズ175mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

車輪(前輪)6インチダブルキャスター3WAY、(後輪)6インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×56×80.5~89.5 高さ調節4段階 主材質(シート)ナイロン・PVC、(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA バッグ寸法(mm)250×200×360 折りたたみ寸法(cm)47×31×88 座面幅(cm)29 座面奥行(cm)24 座面高(cm)42.5
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カート 折りたたみ式 2輪 コンパクト モノタロウ 動画あり
折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に 幅(mm)230 全長(mm)955 質量(kg)1.285 材質(本体)(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC 奥行(mm)319.2 耐荷重(kg)20 荷台寸法(mm)319.2×230 収納時寸法(mm)435×85×235 タイヤサイズ75mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

ゆったり座れるベーシックタイプ。 幅広いシートで広々とした快適なすわり心地。 飽きのこないデザインと幅広いシートで広々。 肘かけもついていて、快適なすわり心地を実現しました。 前輪キャスター仕様は固定・90度・360度の可動式になっています。
ローズ 耐荷重(kg)100 積載荷重(kg)10 質量(kg)5.7 車輪(前輪)7インチダブルキャスター3WAY、(後輪)7インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)51×65×83~90、(バッグ)30×30×21 主材質(フレーム)アルミニウム、(キャスター)EVA、(シート)ポリエステル:RF・PVC:G/H 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×24×80 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)36×28×46
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

コンテナキャリー 折りたたみ式 樹脂製 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。 またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬 材質樹脂 材質(本体)コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ 材質(キャスター)車輪:PVC、シャフト:金属 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて持ち運びらくちん!お洒落なカラーで楽しくお買い物。 2.95kgで持ち運びらくらく クルマでも!電車でも!バスでも!軽量なので気軽に持ち込める! ふわふわクッションで優しい座り心地 おしりが痛くなりにくい! バッグに合わせたカラーリングのフレームとホイール とってもおしゃれ! アルミアルマイト仕上げ 最大積載荷重:1.5kg 最大使用者体重:80kg 折りたたみ寸法:幅415×奥行215×高さ825mm 座面寸法:幅250×奥行175×座面高さ435mm 袋寸法:幅230×奥行205×高さ255mm 前輪サイズ:122mm 後輪サイズ:122mm 袋容量:約12リットル ※バッグ寸法より算出 使用対象者:自立歩行可能な方 搭載機能 ピッチ押し手高さ調節(ワンタッチ) 足元ストッパー フレーム折り畳み式 反射機能 杖立て 押し手高さ:765~905mm 4ポジション
耐荷重(kg)80 バッグ容量(L)4 質量(kg)2.95 キャスター(前輪)固定 材質(フレーム)アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×49.5×76.5~90.5 前輪(mm)122 後輪(mm)122 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)25×17.5×43.5
1台
23,900 税込26,290
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傘立て、杖立てがついており、 静電気対応キャスターが標準装備 安心・安全の設計。
用途ショッピングカート
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

お買い回りの軽快さを追求したアルミ製のカートです アルミ素材の本体は、従来のスチール製同型カートより驚くほどに軽量で取り回しよく楽にお買いまわりしていただけます。 アルミカートはサビにくいだけでなくアルマイト処理の表面は美しい光沢と清潔感があり、お店を明るい雰囲気に演出いたします。
材質(本体)アルミ、(ハンドグリップ)ABC樹脂、(表示シール)ユポベース+PPフィルム 質量(kg)6 表面処理アルマイト処理 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×650×920 キャスター径(Φmm)100 ネスティング高さ(mm)155
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷