26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HARAX(ハラックス)ハイシュー
アルミ製のゲタは軽量ですので、付けたまま移動でき、踏台などの昇降がいりません。 接地面が横へ広いため、倒れにくく安定します。 ゆるみにくいバックル式ベルトを採用。 ノンスリップテープ付。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ製 段数1 設置寸法・奥行(mm)276 設置寸法・幅(mm)200 天板寸法・幅(mm)100 天板寸法・奥行(mm)250
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土間の仕上げ作業に、体重がスリッパー面積に分散され、足跡が残らないので仕上げが美しく楽に早く仕上がります。履き心地抜群、軽いため足が疲れません。靴を履いたまま脱着ワンタッチが可能です。
用途土間の仕上げ作業(トロウェル仕上・角鏝押え・カラクリート仕上・その他仕上げ作業)の必需品 仕様アルミダイキャスト材 トラスコ品番309-1457 質量(kg)1.48(1足) 寸法(幅Wmm×長さLm)200×335
1足
4,998 税込5,498
当日出荷

マグネシウム製で軽くて丈夫、長時間の作業も楽々。耐熱性・耐寒性に優れた新100%シリコン製シューズゴム付で後方ゴムはR付、靴への食い込みを防止。幅広形状で大型シューズや安全靴でも履きやすい(30cmまでOK)。安全靴のキックバックに当たらない設計で隙間が出来ず安定。ゴム取り付け部分は8箇所、靴のサイズに合わせて調整可能。
用途土間コンクリート作業用 機能耐熱 長さ(mm)350 幅(mm)195 標準質量(g/片足)446
1足
6,798 税込7,478
当日出荷

足跡が残らないので効率が上がります。長時間の作業にも疲れにくいです。アルミ合金製で強いです。
用途土間コンクリート作業の必需品。土間用シューズ。 材質アルミ合金 幅(mm)200 全長(mm)340 質量(g)1100 種類作業靴
1足
5,498 税込6,048
当日出荷

平棚仕立ての果樹園等で、中腰の疲れる作業を楽な姿勢でおこなうことができます。 身長や作業に合わせ、座面の高さを6段階に変えられます。
最大使用荷重(kg)100 材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS 座面高さ(mm)650~900
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)フミラック
ロングタイプですので踏台にあがったまま左右に移動でき面倒な昇降回数を大幅に減らせます。 車輪が付いていますので、本体の移動も楽におこなえます。さらにハンドルが付いていますので、腰を曲げずに移動できます。 高さを3段階に調節できます。
最大使用荷重(kg)100 車輪幅(mm)320(車輪外面)、360(ボルト外面) 段数1 車輪Φ150ノーパンク 有効幅(mm)(天板)260 天板寸法・奥行(mm)260
1台
62,980 税込69,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

アグリ下駄 TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
ちょっと高いところの農作業に最適! 地面との接地面が広く、安定しています。 発泡体を使用しているため非常に軽く、足腰に負担がかかりにくいです。 面ファスナーで固定するため、様々な靴やサイズで使えます。
材質特殊ポリスチレンフォーム 適合寸法(cm)足:22~33 許容質量(kg)100
1足
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

舗装面の足跡防止、足裏の保護に最適! ワンタッチ式のバックルで素早く、かつ簡単に装着できます。 足首をがっちりホールド! ワンタッチ式のバックルで素早く、かつ簡単に装着できます。 舗装用の安全靴を履いたまま大型のアルミ製金具で足元をしっかり固定します。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)200×350×15 サイズフリー 材質耐水性合板、アルミ ベージュ 靴タイプ下駄
1足
8,998 税込9,898
5日以内出荷

アルミスリッパーよりさらに軽く履きやすく歩きやすいので傷跡を残しません。アマを吸いません。
用途モルタル・コンクリート土間の最終仕上げ用履物 仕様硬質プラスチック+単発泡材 トラスコ品番851-0741 質量(kg)0.7(1足) 寸法(幅Wmm×長さLm)175×310
1足
3,798 税込4,178
当日出荷

ノーブランドアルミスリッパ
軽くて足跡が残らず、作業能率がアップします。床に当たる面積が大きいので、滑らず、深い足跡が残りません。軽くて強いアルミ製なので、長時間の作業でも疲れません。
用途土間の仕上げ作業(トロウェル仕上・角鏝押え・カラクリート仕上・その他仕上作業)。 材質(本体)アルミ 寸法(幅W×長さL)(mm)200×335 標準質量(g/片足)1480
1足
4,998 税込5,498
当日出荷

FRP樹脂製につき非常に軽いです。作業能率抜群で効率が上がります。汚れも水洗いで簡単に落ちます。
用途土間コンクリート作業の必需品。土間用シューズ。 材質FRP樹脂 幅(mm)200 全長(mm)342 質量(g)650 種類作業靴 RoHS指令(10物質対応)対応
1足
3,698 税込4,068
当日出荷

足がズレない。 歩きやすい長方形。 合計11個のスパイクで滑りにくい。
材質[本体]ポリプロピレン、[ベルト]ナイロン 寸法(幅W×長さL)(cm)17×38 適合サイズ(cm)(靴サイズ)30まで 厚さ(cm)2
1足
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高質スポンジ二重貼り合せです。FRP樹脂製です。滑りにくく作業性能率が上がります。
用途土間コンクリート作業の必需品。土間用シューズ。 材質高質スポンジ 幅(mm)192 全長(mm)311 質量(g)700 種類作業靴
1足
4,198 税込4,618
当日出荷

簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる便利な折りたたみ踏み台。 シンプルな構造なので取手部分を引っ張るだけで折りたたむことができ、簡単に収納できます。 折りたたむと4.5cmで薄くて軽いコンパクト設計。
用途キッチンの上部収納の出し入れも、ラクラク安全に。 洗車など見えない箇所も隅々まで。 コンパクトなのでアウトドアに。 タンスの上など、届かない場所もラクラク。 材質ポリプロピレン、合成ゴム 段数1
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

土間打ちの塗り作業が素早く一度に広範囲できる様に柄を長くしています。 コテ先が円いのでコテ跡が残りにくくなっています。 コテ部は特殊焼入鋼です。
用途モルタル、生コンクリート、防水、その他左官材の荒延ばし作業。 幅(mm)元幅×先幅/115×95
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷

どこでも貼れる脱臭剤のリニューアル品です。新たにアルミ蒸着チャック付袋にして長期の保存が可能になりました貼ることが出来る脱臭剤。ゴミ箱のフタ、トイレや下駄箱、食器棚などのニオイの気になるところに。
危険物の類別非危険物
1個(15包)
669 税込736
当日出荷

SGLP-13 軽量伸縮高枝切鋏2段 千吉 動画あり
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約570gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。 切断目安(Φmm)生木:(最大)15 仕様普通刃仕様 長さ(mm)約970~1450 質量(g)約570 材質(グリップ)ナイロングラスファイバー 使用目的剪定作業、収穫作業 切断対象庭木、果樹 材質(刃)S50C 材質(パイプ)アルミ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)Satto(サット) ブルーム
プロ仕様のしなやか馬毛入りで、みじんホコリもしっかり掃き取る。ハンディーで使えば階段や下駄箱の中もラクラクお掃除。別売:SATTO アルミハンドルを使うと立ったままラクにお掃除できます。
用途玄関・ベランダの掃き掃除に 材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン・ポリエステル・馬毛 長さ(mm)230 質量(g)95 シリーズSatto(サット) 幅(cm)240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×22×230
1個
589 税込648
5日以内出荷

SGLP-14 軽量伸縮高枝切鋏2段 千吉 動画あり
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約650gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。長刃仕様なので一度にたくさんの葉を切れます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。 切断目安(Φmm)生木:(最大)5 仕様長刃仕様 長さ(mm)約1040~1520 質量(g)約650 材質(グリップ)ナイロングラスファイバー 使用目的剪定作業、収穫作業 切断対象庭木、果樹 材質(刃)S50C 材質(パイプ)アルミ
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Point1:こだわりのコンパクトサイズどこからでも握りやすい手すり、コンパクトなプレート、60×60cmを採用しました。狭い玄関が多い集合住宅では、65cm以下でないと設置/納入は非常に困難です。また踏み込みスペースを作り安定して使用できるよう奥行も60cmになっています。すっきりとした1本支柱、支柱を1本にすることで、玄関脇の下駄箱が観音開きの場合でも邪魔になりません。Point2:どこからでも握りやすい手すり、楕円形の手すり、滑りにくく、片手や両手でしっかりと握ることができます。手すりの高さ、高さが80~102.5cmまで調整できます。体の近くに手すりがくるので、安心してお使いいただけます。※傾斜手すりの場合:85~107.5cm、Point3:手すりの角度調整ができます、水平仕様が便利な場合、上がりかまちの段差がない場合は、立位保持や立ち座りのために水平仕様水平仕様がオススメです。傾斜仕様が便利な場合、上がりかまちの段差がある場合は、昇降動作のために傾斜仕様がオススメです。Point4:濡れても簡単に拭き取れます、マンションの廊下などに使われる塩ビ製マットなので、汚れも付きにくく、水にぬれても使用することができます。
仕様●材質:手すり/半硬質塩化ビニル樹脂・ アルミニウム、支柱・手すり受け金具・手すり受け軸/アルミニウム、各樹脂パーツ/ASA 樹脂、ベースプレート/スチール、端面保護カバー、保護マット/塩化ビニル樹脂、踏み台/スチール●重量:約21.6kg●最大使用者体重:100kg●注意事項●▼壁あるいは下駄箱と手すりの隙間が12cm未満になるように設置してください。●▼段差が12cmを超える場合は、踏み台を使用してください。 アズワン品番68-4536-62
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷