熱処理型の耐食性合金です。
用途リベット用材、自動車用部品など。
成分Siけい素/0.4~0.8、Fe鉄/0.7以下、Cu銅/0.15~0.40、Mnマンガン/0.15以下、Mgマグネシウム/0.8~1.2、Crクローム/0.04~0.35、Zn亜鉛/0.25以下、Alアルミニウム/残部
材質アルミA6061
タイプ丸棒
規格参考)H4040 A6061BE
切断方法バンドソー切断
サービス分類オーダー・加工
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ丸棒です
材質アルミ
表面処理B2アルマイト
1本
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。
成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下、Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部
材質アルミ(A5052)
タイプ丸棒
規格参考)H4040 A5052BD
調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)
切断方法バンドソー切断
切断公差(-0、+3)
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質アルミ
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。
成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部
材質アルミ(A2017)
タイプ丸棒
規格参考)H4040 A2017BE
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断
切断公差(-0,+3)
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。
成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部
材質アルミ(A5052)
タイプ丸棒
規格参考)H4040 A5052BD
外径公差(mm)±0.08
調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)
切断方法バンドソー切断
切断公差(-0、+3)
サービス分類オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A5056B)
公差(mm)±0.06(JIS4040普通級肉厚)
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。
特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される
材質アルミ(A5052 )
JIS規格H4040 A5052BD
調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。
成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部
材質アルミ(A2017)
タイプ丸棒
規格参考)H4040 A2017BE
外径公差(mm)±0.33
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断
切断公差(-0,+3)
サービス分類オーダー・加工
アルミニウム合金中、最高の強度をもつ合金の1つです。軽量・高強度が求められる用途に使用できる商品です。
用途航空機部品など
成分Siけい素/0.40以下、Fe鉄/0.50以下、Cu銅/1.2~2.0、Mnマンガン/0.30以下、Mgマグネシウム/2.1~2.9、Crクローム/0.18~0.28、Zn亜鉛/5.1~6.1、Zrジルコニウム+Tiチタニウム/0.25以下、Tiチタニウム/0.20以下、Alアルミニウム/残部
材質アルミA7075
タイプ丸棒
規格参考)H4040 A7075BE-T6511
切断方法バンドソー切断
サービス分類オーダー・加工
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。
構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される
材質アルミ(A2017 )
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4318(相当)
外径公差(mm)-0.043~0
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ丸棒です
材質アルミ
A1070は、純度99 .70%以上の純アルミニウムです。
加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。
強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
比重2.71
調質H112
サービス分類オーダー・加工
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。
成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部
材質アルミ(A5052)
タイプ丸棒
規格参考)H4040 A5052BD
外径公差(mm)±0.08
調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)
切断方法バンドソー切断
切断公差(-0、+3)
サービス分類オーダー・加工
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
長さ(mm)1000
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質アルミ
A1070は、純度99 .70%以上の純アルミニウムです。
加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。
強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
比重2.71
調質F
サービス分類オーダー・加工
環境に対する配慮から、鉛、ビスマスを添加した従来の快削合金(A2011相当)と違い、すず、ビスマスを添加することで従来の快削合金と同等以上の切削性と表面処理性を有しています。
用途機械部品等の切削加工品
成分Siケイ素~0.40%、Fe鉄~0.7%、Cu銅4.8~6.0%、Zn亜鉛~0.4%、Biビスマス0.3~1.1%、Snスズ0.2~0.9%、Tiチタン~0.15%、その他~0.15%、Alアルミニウム残部
材質アルミ
形状丸棒
調質T8
切断方法丸鋸切断
切断公差(-2、+2)
製造方法冷間引抜
サービス分類オーダー・加工
材質窒化アルミ
長さ(mm)50
極薄切断砥石。
切れ味抜群!作業効率大幅UP!長寿命。
用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1.0
穴径(Φmm)15
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)105
砥粒AZ
主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)
研削材AZ
RS Pro 6082-T6 アルミ丸型バー、 15 mm 1 m高ストレスの用途には、 RS Pro のこのアルミロッド製品を使用してください。6082-T6 金属ロッドは軽量ながら頑丈で、重重量に耐えることができます。一般に、製造業や建設業で使用されています。 アルミロッドは耐腐食性があり、空気、水、熱の影響に耐えられるため、屋内外の用途に適しています。295 MPa の伸張強度で、破断、屈曲、歪み前に大きな応力を受けることができます。中強度の 6082 アルミ合金製 6000 合金シリーズの中で最も強力クレーンやトラスの構成部品として便利です。特定のニーズに合わせて丸型バーを成形するには、ロッドを熱処理できます。 この金属ロッドは、さまざまな輸送用途で使用されています。RS Pro の認定シールを得るために、耐久性と一貫性についてエンジニアがテストしています。特長と利点長さ m 直径 15 mm 密度は 2.70 g/cm 引張強度: 295 最小 MPa 180 W/mK の熱伝導性 硬度: 95 HB アルミニウム合金 6082 で製造RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = ロッド材料 = アルミ長さ = 1mロッド径 = 15mm材質グレード = 6082-T6引張強度 = 295 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
現行薄型切断砥石よりもさらに「耐久性と切れ味」を追求し、メーカー比で約2倍の耐久性と切れ味があります。
両面補強入安全切断砥石
用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。
トラスコ品番311-0354
粒度60
厚さ(mm)1
砥材AZ
質量(g)23
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度RB2F
使用工具ディスクグラインダー
外径(Φmm)105
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
研削材AZ
外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
1箱(10枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
耐久性と切れ味を追求し、メーカー比で耐久性1.7倍、切れ味1.2倍を実現しました。
用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。
仕様両面補強
トラスコ品番311-0362
粒度36
厚さ(mm)2.2
砥材AZ
質量(g)42
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度R
使用工具ディスクグラインダー
外径(Φmm)105
結合剤B2F
刃厚(mm)2.2
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
研削材AZ
1箱(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
鋼管・形鋼・丸棒・異形鉄筋・ステンレスパイプ・アルミ製品・一般金属
補強ネット2枚入り
粒度46
砥材AX
最高周速度(m/min)4800
メーカー比耐久性で約2倍、切れ味で約1.2倍を実現しました。
用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミなどの金属全般の切断に。
外径(Φmm)105
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)15
粒度60
砥材AZ
トラスコ品番355-8576
質量(kg)1.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度RB2F
使用工具ディスクグラインダー
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
質量(kg/セット)1.8
研削材AZ
質量(kg/枚)0.023
外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
1セット(60枚)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
手動油圧式ワイヤーカッターです。
用途ワイヤー、丸棒等切断。
全長(mm)380
質量(g)3800
切断能力(Φmm)【ワイヤーロープJIS 6×7(1号)】16、【6×12(2号)】20、【JIS 6×19(3号)】20、【軟銅丸棒】16、【アルミ丸棒】16、【軟鋼棒(SS41以下)】16、【鉄筋コンクリート用棒鋼】13、【裸硬銅より線】20.7、【裸硬アルミより線(HAL)】20.0、【鋼心アルミより線(ACSR)】20.3、【亜鉛メッキより線JIS 1×7(2号)】15、【JIS 1×19(3号)】16、【C.C.Pケーブル】20、【鉛ケーブル】20、【地中線ケーブル】20
出力(kN)39
ステンレス等の切断に適してる『ニューセラミック砥粒』を採用。ジルコニア砥粒よりも細かく特に粘りの強いステンレス材の切断に対してはバリが出にくい性能を持っており切断面の仕上りも綺麗で切り離れに対して性能を発揮します。
用途一般鋼材・ステンレス・アルミ材の切断に最適(軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、鉄・ステンレスパイプなど)
粒度60
厚さ(mm)0.8
穴径(Φmm)15
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)105
砥粒セラミックス砥粒
結合剤B.F2
適合材ステンレス・アルミ
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。業界初!100mm 10.8Vコードレスディスクグラインダ ※2023年1月現在国内電動工具メーカーにおいて。(10.8V 100mmコードレスディスクグラインダ)。10.8Vながらメーカー14.4V製品G14DSL2と同等の作業性能を実現。ブレーキ、ソフトスタート、再起動防止装置、キックバック軽減システムといった徹底した安全機能を搭載。4段階変速でステンレスの研磨から切断作業まで様々な作業に対応。コンパクト& 軽量&スリムボディで使いやすさを追求
用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし。塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし。軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断。カワラ、タイルなどの切断。
付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース2、ホイルワッシャ(ダイヤ用)、スパナ、電池カバー
全長(mm)285
質量(kg)1.7
高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時)
電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])4000~7200
最大出力(W)290
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
充電時間(分)約60
蓄電池容量(Ah)4
取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675
質量(kg)9.3
出力(kN)191
1台
¥281,000
税込¥309,100
8日以内出荷
関連キーワード