軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
色生地
A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。
加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。
強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質A1070
比重2.71
調質H14
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
トラスコ品番813-1244
適合機種SV、SDV、SSV-203A、SSV-303A
質量(kg)1.904
アズワン品番64-9623-12
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製で軽量のため運搬、横持ち作業のコストが大幅に削減されます。
軽量で、設置作業の効率が大幅にUPします。
付属品単管キャップ2個
材質アルミ製
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063TD)
公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
アルミゲートのふくらみ防止金具です。
用途単管を載せるフック
材質スチール
仕様FKKアルミゲート専用オプション
トラスコ品番112-8428
質量(kg)0.3
適合パイプ径(Φmm)48.6以下
1個
特価
¥679
税込¥747
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドパイプは直線動作が容易です。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
色ナチュラルアルミニウム
表面処理アルマイト
適合ジョイントインナージョイント(アウタージョイントには使用できません)
質量(g/m)408
1本
¥3,800
税込¥4,180
翌々日出荷
長さ(m)3
材質スチール(STK)、亜鉛メッキ
エスコ品番EA948TP-3
厚さ(mm)2.4
直径(Φmm)48.6
質量(kg/本)8.19
1個
¥18,500
税込¥20,350
当日出荷
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用
荷重引抜き荷重/135kgf
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
1式
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建築材料やDIYに。
材質アルミ生地
アルミゲート用オプション 単管受けJフックは、アルミゲートの風対策、膨らみ防止対策にご使用いただけるJフックです。ステンレス製で錆に強く、膨らみによる点灯をより軽減し安全にゲートをご利用いただけます。
用途アルミゲート用オプションに。
種別単管受けJフック
寸法(幅W×高さH)(cm)約5×10
1個
¥3,998
税込¥4,398
21日以内出荷
空調機器、油圧機器などの配管作業に。単管やアルミ管などのパイプを切断します。銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。面取り機能付。
用途パイプ切断に。
全長(mm)66
質量(g)119
刃形銅管用
切断能力(mm)パイプ3~22
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
空調機器、油圧機器などの配管作業に。単管やアルミ管、さらにステンレス管などのパイプを切断します。ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。面取りナイフ付。
用途パイプ切断に。
全長(mm)135
質量(g)270
刃形銅管用
切断能力(mm)パイプ3~32
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アルミダイキャスト製なので軽くて強く、まっすぐにラクラク、切り口スッキリに切断が可能です。スチール製単管はもちろん、銅・アルミ・ステンレス・塩ビ等の太めのパイプ類にも対応しています。ハンドルを掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます。側面部にバリ取り用ナイフを標準装備しています。
トラスコ品番407-4622
材質本体:アルミダイキャスト、刃部:HSS
切断能力(mm)Φ16~50
替刃仕様標準:PCC-1650
1個
¥4,588
税込¥5,047
当日出荷
アルミ合金で軽くて丈夫。アルマイト加工により錆びにくくきれいです。端に単管クランプが付いているので設置が簡単。
材質アルミ
タイプ片開き
【NAC6-1275a・NTK6-1275】。
軽くて強いアルミ製台車 シンプル構造で修理も簡単にできます。
跡が付きにくいウレタンゴムキャスター(Φ152mm)。
単管パイプを四隅に差し込める設計で、資材の運搬も簡単にできます。
1m(Φ48.6mm)の単管パイプをご使用ください。※別売り。
キャスターがはまる構造で、スタッキングが可能です。
。
【FC4-0775・FC4-1275・FC6-1275】。
天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。
コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。
パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。
四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。
用途資材などの運搬作業
アルミ合金で軽くて丈夫。アルマイト加工により錆びにくくきれいです。端に単管クランプが付いているので設置が簡単。
幅(mm)6000(3m×3m)、(閉じた時)700 ※クランプ含まず
材質アルミ
タイプ両開き
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
単管がゲートを通ります。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オフセットD型
ロック機能あり
材質スチール(ニッケルクロムメッキ)
トラスコ品番818-7773
質量(g)213
寸法L(mm)75
寸法S(mm)50
寸法D(mm)10
寸法W(mm)124
寸法C1(mm)48.6
寸法C2(mm)13
使用荷重(kN)1.37
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
単管挿入ブラケットあり(4ヶ所)。4輪キャスタータイプのアルミ製平台車。スタッキング可能で収納場所もとりません。
1台
¥97,000
税込¥106,700
翌日出荷
最大積載荷重1000kgの軽量アルミ平床台車です。コーナーに単管を差し込みハンドルとして使用でき荷崩れ防止にもなります。コーナー部分は強度を高めるためスチール製です。天板に耐久性に優れたポリカーボネートを採用しています。積み重ね保管が可能です。
仕様完成品
材質本体:アルミ、コーナー:スチール
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)750
荷台寸法(奥行)(mm)1200
2018年トラスコ掲載ページ8 1011
1本吊り専用・墜落制止用器具。やわらかく、よじれない八ツ打クロスロープ。各部にアルミ合金を採用し、軽量!。大口径の構造物側フックは単管パイプに直接掛かる!
仕様●人体側フック:口開き:13mm アルミ合金鍛造(外れ止め装置・安全装置:鉄製)●構造物側フック:口開き:50mm 高張力鋼板プレス性(外れ止め装置・安全装置:アルミ合金製)●ロープ:ナイロン八ツ打ち Φ11mm×長さ1,500mm●質量:830g
アズワン品番67-0418-57
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
アルミ製なので軽くて堅牢、押しても軽い。
単管、配管等の長尺資材の運搬に最適。
天板にポリカーボネートを採用、長時間の使用に耐えさらに車体へのダメージも軽減するので維持費も大幅に節約できます。
積重ねができ、保管場所をとりません。
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)750
材質(車輪・金具)ウレタン・スチール
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)1200
材質(荷台)スチール
足場板外れ止めに最適。Φ48.6単管と各種足場板に対応。
杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)
用途足場板外れ止めバンド
適合【足場板】杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)
材質ベルト部分:ポリエステル、フック・バックル部分:鉄
フックΦ48.6単管用
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
水平パラペットにも取り付け可能です。単管の固定箇所が2つあるので、縦横どちらでも取り付け可能です。アルミ製で重さ5.2kgと軽量で持ち運びが簡単です。スライド式調節で130~570mm幅までの設置に対応します。
用途※仮設現場での使用に
※屋上等の高所作業で、落下防止の注意喚起に。
トラスコ品番851-5575
セット内容パラペットスタンション本体・スタビライザー2個
材質パラペットスタンション本体:アルミ・ゴム、スタビライザー:ステンレス
幅(mm)410
高さ(mm)700
奥行(mm)100
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
・クランプ式ライトだから、手軽に固定・取り外し頂けます。
・40°に集光されたスポットタイプの光で抜群の明るさ
・フロスト加工・防眩加工のガラスで、光を拡散し刺激的な眩しさを抑制しています。
・COBタイプのLEDチップ1つに防眩カバーで、影が多重に出ることを防ぎ作業シーンにもおすすめです。
・5mのロング電源コード。長さ5mある電源コードは高所やコンセントから離れた場所でもご利用頂けます。
・クランプを使って、板材・パイプ・単管・角材などに取り付けて仮設照明としてもご利用頂けます。
・丈夫なアルミダイカストボディです
用途BBQ・仮設照明・工事用照明・庭・イベント・ハンドランプ・工事・作業・お祭り・内装工事・土木・倉庫などに
仕様●ステー調節角度:約260°●灯体材質:アルミニウム+ガラス
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
質量(kg)約1.83(本体のみ)
使用温度範囲(℃)-20~45
消費電力(W)50
コード長さ(m)全長約5(コンセントプラグ付)
全光束(Lm)約5100(完成品実測値)
入力電圧(V)AC85~265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×135×140.9
ランプ効率(Lm/W)102
周波数50/60Hz兼用
発光色昼白色(6000K)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)>Ra80
材質(ステー)鉄
電球の種類COBLEDチップ×1個
照射角度(°)約40
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様!
・ミニソーラーパネル付きで太陽光で応急ソーラー充電が可能!
・スタンドに強力マグネット内蔵!
・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能!
・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き
・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A)
・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)20
設置場所屋外用
特殊用途防水
セット内容ライト本体、AC充電器、保証書、取扱説明書
種別2way充電式
材質ABS+PC+アルミ
質量(kg)0.8
出力USB:5V 1A
電源AC充電器:AC-DC 5V 1.2A、ソーラーパネル:5V 200mA
全光束(Lm)2500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×55
発光色昼白色(6000K)
光源COBタイプLED×1
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)
充電時間(時間)AC電源:約4~5、ソーラー充電:約23(太陽光の光量によって異なる。)
照射角120°
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
連続点灯時間(時間)Hi:約3時間、Mid:約6時間、Lo:約12時間
バッテリー寿命充放電繰り返し数約500回
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
コンパクトで携帯に便利。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができ、磁石もついているので、単管工事にも使用できます。大型シャックルが付いているのでスピーディーに収納と取出しができ、落下防止コードも取り付けることができます。(落下防止コードは付属しておりません。)
用途アルミ合金押出材硬化処理しており、4本線アクリル気泡管(水平・垂直)があります。超強力磁石が付いているので単管工事やパイプ等の測定にご使用いただけます。
寸法(mm)75×40×15
質量(g)75
感度(mm/m)0.50=0.0286°
粘度±1.50mm/m=±0.0859°以内
色(本体)ステンカラー
柄をキャッチ部に押し込んで使います。
ほうきブラシを下向きに置けるので手も汚れません。
チリトリや袋もつけられるので見栄えもスッキリ綺麗に整理できます。
用途ほうき、モップ、竹製ほうき、ちりとり、袋など清掃用品の整理整頓に。
関連キーワード
1
2
次へ