20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス玄関レール GHS
ステンレス製玄関レールです
材質SUS304 仕上生地 長さ(mm)2000 取付穴径(Φmm)4.5バカ穴 穴数6ヶ
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷

1本ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質鋼(シルバーメッキ) シルバー アズワン品番64-7744-46 レール長さ(mm)1820
1個
959 税込1,055
当日出荷

ケージーパルテックアルミ甲丸レールB3 6×7.5
室内用アルエヌ甲丸レールです
材質アルミ シルバー 仕上B2シルバー 寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5 長さ(mm)1820 穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5 穴数6ヶ
1本
799 税込879
翌々日出荷

パルステンレスレール甲丸レール
ネジ止め・平面付け甲丸レール(1本引戸用)。幅が39と狭い。
用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)39 板厚(mm)1
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フロア直付けシングル(1連)レール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3.3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。
材質アルミ
1箱(2本)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1820 幅(mm)12 高さ(mm)7.5 穴径(Φmm)2 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマンND-2514
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 上部で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠。 中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚板。 サビに強い高級焼付塗装。 結露減少型屋根。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック付。電気を引いたときのコードホール付。
高さ(mm)2110 扉形式引き戸 間口(mm)2532 奥行(mm)1406 仕様基礎ブロック必要数15個(別途) 付属品たて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-12W) 棚板耐荷重(kg)109 背面棚タイプ 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 耐荷重(N/m2)屋根/1200(約120kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2) 床面積(m2)3.56(1.08坪) 棚板寸法(mm)1213×450 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1460×1850 内部寸法(間口×奥行)(mm)2476×1236
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
9日以内出荷


1本
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール
用途6分の敷居溝に使用 材質アルミ 断面寸法(mm)3.5×17.5
1本
779 税込857
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FA-1000-BY、FA-160-Y専用の面付けレールです。 レールの立ち上がりは3.5mmと低く、邪魔になりません。
用途脱輪しにくいY型レールなので、アウトセットの引戸に有効です。 材質アルミ押出し材
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール
用途7分の敷居溝に使用 材質アルミ 断面寸法(mm)3.5×20.5
1本
979 税込1,077
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本(1820mm)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)12 厚さ(mm)1 高さ(mm)3.5 溝幅(mm)4.5 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷

脱輪防止の面付アルミレールです。浜国製の専用ブロック戸車併用で脱輪防止効果UP。
用途一般室内建具用 材質アルミ
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)