F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1638×2024
本体高さ(mm)1970
関連資料(0.12MB) 引き違い戸施工説明書(0.54MB)
本体幅(mm)812
開口幅(mm)778
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し
タイプ本体フラット
商品タイプ本体のみ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1638×2024
本体高さ(mm)1970
関連資料(0.11MB) 引き違い戸施工説明書(0.46MB)
本体幅(mm)812
開口幅(mm)778
枠寸法(mm)【固定枠】95
老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。
シンプルなデザインで雨戸の基本性能を備えたスタンダードな鋼板雨戸パネルです。
幅(mm)550~990
関連資料現調マニュアル(1.3MB)
サービス分類オーダー・加工
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)約5.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連資料組み合わせ表(0.41MB)
取扱説明書(0.82MB)
小さなお子様を守る木製ガードです。
玄関やベランダの出入り口の引き違い戸などにとっても便利。
材質天然木・ラミン材
使用チェーンマンテンチェーン
寸法(縦×横×高さ)(mm)30×1800×850
リベットアルミ
取付ビス3.5mm
1個
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1638×2024
本体高さ(mm)1970
関連資料(0.11MB) 引き違い戸施工説明書(0.46MB)
本体幅(mm)812
開口幅(mm)778
枠寸法(mm)【固定枠】114
セット内容扉、引手(空錠)
扉寸法(mm)819×2002
枠外幅(mm)1645
枠外高さ(mm)2045
有効間口(mm)782.2
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。
木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
色ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
勝手右引手(R),左引手(L)
納まりY戸車引戸 アウトセット納まり 1間片引き(Q1)
枠アウトセット納まり(NN)
デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA
ドア幅(mm)814
引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK
寸法(高さ)7尺(2m高)
レール長さ(mm)1570(上)
型式XMJE2
関連資料(0.08MB)
サービス分類オーダー・加工
軽量:スチール製に比べ、約半分の重量
用途仮設現場での仮囲いドアとして
関連資料(0.1MB)
1式
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
リフォーム工事の助っ人。ホコリをシャットアウト。ファスナー付きで出入容易。
つっぱり棒でセッティング楽々。
色白色半透明
セット内容シート1枚、ポール(伸縮・ロック機能付)3本、収納バッグ1枚
材質(シート)PE、(収納バッグ)厚手不織布製
耐荷重(kg)(垂直)50
シートサイズ(mm)幅4000×高2800
ポール高さ(mm)1600~2900(伸縮・ロック機能付)
1セット
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
インテリア性の高いペット用ゲートです。つっぱりタイプでペットに出入りさせたくない場所に設置できます。扉を開いた時のロック機能付きで、開ききると戻らず、その場所で止まります。拡張パーツで最大90cmまで対応できます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)、ナイロン、ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)4600
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。2枚の鋼板の間にウレタンの断熱材を注入。断熱性・防音性・防護性に優れた雨戸パネルです。
幅(mm)550~990
関連資料現調マニュアル(1.3MB)
サービス分類オーダー・加工
老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。
可動部が0~90度まで調節可能なので、雨戸を閉めたまま視線を遮りながら、風と光が取り込める雨戸パネルです。
幅(mm)550~990
関連資料現調マニュアル(1.3MB)
サービス分類オーダー・加工
色々な板材で、引き違い戸が作れるアルミ製のレールです。板厚が12mmであれば、合板・集成材・無垢板材など材種問わず使用できます。専用のレールなので、簡単に美しく、好きな大きさで扉を作成することが出来ます。
用途既存のボックスに扉を付けたい時やボックスもDIYで作って扉を取り付けたい時に使用出来ます。
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
玄関・階段にBABYフェンス
材質天然木・鉄
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様同一鍵
その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)57
仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上
操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。
付属品M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥1,459
税込¥1,605
当日出荷
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
タイプ三協アルミ向け引き違い戸錠 季更
グリーン購入法適合
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
関連キーワード