117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に! タイプ平板 粘着剤アクリル系 調質H24
1枚ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。
用途水回りなどの補修に。 トラスコ品番381-5170 質量(g)181 質量(g/パック)181
1パック(2枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

防水性・耐水性・気密性・水密性・耐久性にすぐれています。 段差にも追従し、しっかりと密着します。 熱軟化による汚染が少なく、施工性にすぐれます。 低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。
伸度(%)18 引張強度(N/10mm)18 剥離紙あり 適合用途防水・耐水・屋外 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミタイプの粘着シートです。 使用範囲が広くボディ、マフラー等応用もいろいろ。 好きな大きさに切って貼るだけで簡単に補修が出来ます。
用途ボディの補修補助材 テープ幅(mm)90 基材アルミ テープ長さ(m)0.3 危険物の類別非危険物
1個
519 税込571
当日出荷

1個
400 税込440
欠品中

耐候性、保持力に優れています。 基材強度が強く、耐熱性があります。 同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。
用途配線カバー。 金属銘板固定。 フローリングの固定・アルミ板固定・車輌外装部品の固定 仕様切断にはカッターが必要 質量(g)103 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
1個
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。いつまでも美しく、さびない金属素材。粘着剤(アクリル系粘着剤)付き
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場。・物置・換気口・手芸用・園芸用。・犬小屋等ペット用 その他 住居の補修に! タイプ巻物 粘着剤アクリル系 比重約2.72 溶融点(℃)約657 調質H18
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です粘着テープ付なので簡単に施工できます。
用途水回りなどの補修に。 トラスコ品番404-8610 摘要粘着付 質量(g)4800 アズワン品番64-8942-58
1巻
74,980 税込82,478
4日以内出荷

ガス台全面とガステーブル奥・両側」をスッポリまるごとカバーします。広げるだけで立体になるので、手間なく簡単に取り付けできます。敷きやすくシワになりにくく、しっかりとコシのある素材を使用しています。幅60cm・70cmのどちらのガス台でも全体をまるごとカバーします。両面テープ付だからカバーがずれる心配がありません。カバーの両側面がガステーブルの天板より上にくる場合はご使用いただけません。
使用場所コンロまわり
1個
469 税込516
当日出荷

軽くて切りやすい、細工がしやすい。いつまでも美しく、さびない金属素材
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用 その他 住居の補修に! タイプ巻物 比重約2.72 溶融点(℃)約657 調質H18
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に! タイプ平板 調質H24
1枚ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
1巻ほか
特価
349 税込384
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

光モールアルミ平板APST
RoHS
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着剤の耐熱温度は150℃以下です。エキパイ等の高音部への使用はお避け下さい。
寸法(mm)200×240 耐熱温度(℃)150
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤アクリル系 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に 仕様はく離紙付 使用温度範囲(℃)5~60 保持力(mm)0.3/hr 粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2、アルミニウム板:6.8、ABS板:6.0 主なワークパーツ
1巻ほか
179 税込197
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える。耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布。接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・屋外
用途金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に。屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に 材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙 主な用途固定 特性激強力・両面
1巻
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

業務用箱入りの一般両面テープです。はく離紙がはがしやすく作業性抜群です。
粘着力(N/20mm)9.8(対ステンレス板)・ 10.2(アルミニウム板)・9.6(ポリスチレン板) RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1箱(8個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に 屋内/屋外用 適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く) 使用温度範囲(℃)-20~90 使用場所屋内・屋外 不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと 粘着タイプ超強力 荷重(N)4.9(木材同士の時の目安) 被着材の素材金属
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟な不織布基材にアクリル系粘着剤を含有させた両面テープで、紙やフィルムなどの一般接着用途に広く使用されています。 被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定 粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2・アルミニウム板:6.8・ABS板:6 適合被着体ステンレス板・アルミニウム板・ABS板 主なワークパーツ
1巻
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

太陽光発電施設へ掲示する標識です。平成28年度6月に固定価格買取制度(FIT制度)を改正し、再生可能エネルギー発電事業計画を設定する新たな認定制度が創設されました。
用途太陽光発電施設への掲示に。 仕様片面表示 トラスコ品番665-1204 厚さ(mm)3 質量(g)620 取付穴数4 縦(mm)450 横(mm)600 取付け方法ビス止め、両面テープ止め 表示内容固定価格買取制度に基づく再生可能エネルギー発電事業の認定発電設備 取付穴径(mm)5
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷

軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。芯材に発泡ポリエチレン樹脂を使用し、薄いアルミで挟んだ商品であるために軽量です。表面色は白で、文字を印刷しています。裏面には両面テープを仕込んでいますので、すぐに使用できます。
用途用途や場所の案内標示に。
1枚
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

構内安全標識アルミ複合板はシンプルでわかりやすい標識です。軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。芯材に発泡ポリエチレン樹脂を使用し、薄いアルミで挟んだ商品であるために軽量です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、塩ビ板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。
用途構内作業の注意喚起に。 厚さ(mm)3 取付両面テープ等(別売) 縦(mm)600 横(mm)300 表示内容一時停止
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷

構内安全標識アルミ複合板はシンプルでわかりやすい標識です。軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。芯材に発泡ポリエチレン樹脂を使用し、薄いアルミで挟んだ商品であるために軽量です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、塩ビ板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。
用途構内作業の注意喚起に。 厚さ(mm)3 取付両面テープ等(別売) 縦(mm)600 横(mm)300 表示内容制限速度20
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷

構内安全標識アルミ複合板はシンプルでわかりやすい標識です。軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。芯材に発泡ポリエチレン樹脂を使用し、薄いアルミで挟んだ商品であるために軽量です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、塩ビ板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。
用途構内作業の注意喚起に。 厚さ(mm)3 取付両面テープ等(別売) 縦(mm)600 横(mm)300 表示内容制限速度15
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷

構内安全標識アルミ複合板はシンプルでわかりやすい標識です。軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。芯材に発泡ポリエチレン樹脂を使用し、薄いアルミで挟んだ商品であるために軽量です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、塩ビ板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。
用途構内作業の注意喚起に。 厚さ(mm)3 取付両面テープ等(別売) 縦(mm)600 横(mm)300 表示内容構内制限速度8
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷

構内安全標識アルミ複合板はシンプルでわかりやすい標識です。軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。芯材に発泡ポリエチレン樹脂を使用し、薄いアルミで挟んだ商品であるために軽量です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、塩ビ板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。
用途構内作業の注意喚起に。 厚さ(mm)3 取付両面テープ等(別売) 縦(mm)600 横(mm)300 表示内容制限速度10
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷

構内安全標識アルミ複合板はシンプルでわかりやすい標識です。軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。芯材に発泡ポリエチレン樹脂を使用し、薄いアルミで挟んだ商品であるために軽量です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、塩ビ板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。
用途構内作業の注意喚起に。 厚さ(mm)3 取付両面テープ等(別売) 縦(mm)600 横(mm)300 表示内容駐輪場
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷

構内安全標識アルミ複合板はシンプルでわかりやすい標識です。軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。芯材に発泡ポリエチレン樹脂を使用し、薄いアルミで挟んだ商品であるために軽量です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、塩ビ板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。
用途構内作業の注意喚起に。 厚さ(mm)3 取付両面テープ等(別売) 縦(mm)600 横(mm)300 表示内容フォークリフト制限速度8
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷

構内安全標識アルミ複合板はシンプルでわかりやすい標識です。軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。芯材に発泡ポリエチレン樹脂を使用し、薄いアルミで挟んだ商品であるために軽量です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、塩ビ板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。
用途構内作業の注意喚起に。 厚さ(mm)3 取付両面テープ等(別売) 縦(mm)600 横(mm)300 表示内容フォークリフト制限速度5
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷

構内安全標識アルミ複合板はシンプルでわかりやすい標識です。軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。芯材に発泡ポリエチレン樹脂を使用し、薄いアルミで挟んだ商品であるために軽量です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、塩ビ板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。
用途構内作業の注意喚起に。 厚さ(mm)3 取付両面テープ等(別売) 縦(mm)600 横(mm)300 表示内容制限速度
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷

構内安全標識アルミ複合板はシンプルでわかりやすい標識です。軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。芯材に発泡ポリエチレン樹脂を使用し、薄いアルミで挟んだ商品であるために軽量です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、塩ビ板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。
用途構内作業の注意喚起に。 厚さ(mm)3 取付両面テープ等(別売) 縦(mm)600 横(mm)300 表示内容駐車場
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷

構内安全標識アルミ複合板はシンプルでわかりやすい標識です。軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。芯材に発泡ポリエチレン樹脂を使用し、薄いアルミで挟んだ商品であるために軽量です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、塩ビ板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。
用途構内作業の注意喚起に。 厚さ(mm)3 取付両面テープ等(別売) 縦(mm)600 横(mm)300 表示内容制限速度30
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷

構内安全標識アルミ複合板はシンプルでわかりやすい標識です。軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。芯材に発泡ポリエチレン樹脂を使用し、薄いアルミで挟んだ商品であるために軽量です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、塩ビ板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。
用途構内作業の注意喚起に。 厚さ(mm)3 取付両面テープ等(別売) 縦(mm)600 横(mm)300 表示内容関係者以外立入禁止
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷

止水板【水用心】はアルミの総合メーカーUACJで作り上げた止水性と導入しやすい価格を両立した製品になります。水用心アジャストタイプはマグネットで簡単に設置できる止水板です。大人一人で2分で設置できます。(※開口幅1.9mまでの扉に対応可)。事前に簡単な取付作業が必要ですが、お客様ご自身で行えますので、業者による取付工事が不要となり、水害対策の導入コストを抑えることができます。取付作業はすべて強力両面テープで行いますので、特殊な工具は一切使いません。マグネットも強力なネオジム磁石シート使っているので外れる心配もなし!。扉枠には磁性板を取り付けるだけなので平常時の建物入り口の外観を損ねません。従来の土嚢であれば手入れが大変で設置することにも時間がかかりますが、止水板【水用心】なら一人でもたった2分で設置できます。ご自宅や職場のサッシと同じアルミであるため、保管さえきちんと行えば長く使用できます。(※但し、保証期間は1年とさせて頂きます。)。土嚢の100倍の止水性能を持っています。1枚の重量は14kgで大人一人でも持ち運べる軽さです。
用途脱着式アルミ止水板 付属品磁性板 2本(SUS430)、取付用アタッチメント 2本(SUS430、ネオジム磁石シート、止水ゴム) トラスコ品番681-6236 材質アルミ押出形材 高さ(mm)550 奥行(mm)33 止水能力JIS A 4716 Ws-3等級相当 幅(m)2
1枚
99,980 税込109,978
翌々日出荷