87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて切りやすい、細工がしやすい。いつまでも美しく、さびない金属素材
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用 その他 住居の補修に! タイプ巻物 比重約2.72 溶融点(℃)約657 調質H18
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な金属の中で最も軽い。 電気・熱伝導性は銅に次ぐ。 酸やアルカリに弱く、用途によっては表面処理が必要です。
用途ホビー、軽量構造物など。
1個
370 税込407
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に! タイプ平板 調質H24
1枚ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(1枚)ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽量で耐食性、加工性に優れています。小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作などにご使用いただけるアルミ製の平板です。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場。物置・換気口・手芸用・園芸用。犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に! 調質H24
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属中最も軽量。 耐食性・加工性に優れる。 毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど タイプ平板 比重約2.70 溶融点(℃)659 調質H24 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
379 税込417
当日出荷

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
929 税込1,022
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れたアルミ素材のシートです 水まわりなどの各種補修に最適です
1枚ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に! タイプ平板 粘着剤アクリル系 調質H24
1枚ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。
用途水回りなどの補修に。 トラスコ品番381-5170 質量(g)181 質量(g/パック)181
1パック(2枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れたアルミ素材のメッシュシートです 水まわりなどの各種補修に最適です
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

金属中最も軽量。 耐食性・加工性に優れる。 毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど シルバー 比重約2.70 溶融点(℃)659 調質H24 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.18 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 切断公差-1、+2 参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
949 税込1,044
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。いつまでも美しく、さびない金属素材。粘着剤(アクリル系粘着剤)付き
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場。・物置・換気口・手芸用・園芸用。・犬小屋等ペット用 その他 住居の補修に! タイプ巻物 粘着剤アクリル系 比重約2.72 溶融点(℃)約657 調質H18
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみの開閉ばねで、疲れず安全に切ることができます。トタン、ブリキ、銅板、アルミ板、樹脂素材などの切断に適しています。金属製の薄板などが、バネの力で楽々カットできます。
用途トタン波板(0.3mm程度)ブリキ(0.3mm程度)銅板(0.3mm程度)アルミ板(0.3mm程度)樹脂素材(1.0mm程度)のカットに 全長(mm)245 刃長(mm)55 トラスコ品番361-6207 質量(g)175 硬度HRC60
1丁
1,898 税込2,088
翌日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力万能はさみ モノタロウ 動画あり
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm)約250 材質ステンレス鋼(420J2) 質量(g)265 切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

RES-3.6V 充電式ハサミ パオック 動画あり
充電式でどこでも使える 2つの刃先で用途が広がる!! <ソフト用刃>コットンからボール紙まで <ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V)3.6 バッテリー容量(Ah)1.3 切断能力(mm)ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3 回転速度(min-1[r.p.m])モーター/20000 充電時間(時間)約3(周辺温度により多少異なる) ストローク数(min-1[回/分])10000 セット内容本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器 モーター電圧(V)DC3.6 材質(刃)SUS430相当 使用温度範囲(℃)10~40 本体質量(g)約285 充電器質量(g)約230 刃先角度(°)ソフト/約55、ハード/約85 充電器周波数定格/50/60Hz 定格出力電圧(V)DC7.5 充電器電圧(V)定格/AC100 定格二次電流(A)充電器/0.5 定格入力(VA)10 電源3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah 電池寿命充放電 約300回 取扱説明書(0.64MB)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
1本で多用途に対応、金属も切れる万能タイプのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。最も力を入れやすい新理論「36mmワイドグリップ」! 。刃先まで力を込めやすいグリップの幅を徹底計測し男女共に最も力を入れやすい、36mmのワイドグリップを採用しました。新方式の「針金切」で、Φ2.5mmのアルミ線も軽くキレイに切断! 刃を開いて重ねた穴に針金を通してグリップを握ると、針が滑らずスパっと切断できます。すべらず切れる板厚刃×ギザ刃! 厚物や丸い物もすべらずしっかり切ることができます。便利な「ねじ開け機能」つき! ペットボトルのキャップなどを簡単に開けることができます。グリップ部分がやわらかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。表裏どちらからでもはめられるキャップ付で、安全に保管できます。
用途【切れるもの】。●刃部分…アルミ板(厚さ0.6mm以下)・銅板(厚さ0.5mm以下)・トタン板、ブリキ板(厚さ0.3mm以下)・ステンレス板(厚さ0.2mm以下)・ゴム板(厚さ7mm以下)・革(厚さ2mm以下)・軟質プラスチック(厚さ2mm以下)・硬質プラスチック(厚さ1.2mm以下)。●針金切部分…アルミ針金(Φ2.5mm以下)・銅針金(Φ1.6mm以下)・亜鉛メッキ鉄針金(Φ1.2mm以下) 全長(mm)178 刃渡り(mm)48 付属品キャップ 材質グリップ:PE、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM 板厚(mm)2.8 刃部加工カーブ刃
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に 仕様はく離紙付 使用温度範囲(℃)5~60 保持力(mm)0.3/hr 粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2、アルミニウム板:6.8、ABS板:6.0 主なワークパーツ
1巻ほか
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

SST-220AD ストロング万能はさみ AD SK11 動画あり
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。 ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。 細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。 ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。 刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断 全長(mm)210 質量(g)210 切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 刃部硬度HRC51~55
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

軽量・コンパクトで作業が楽なバネ付ハンドルです。携帯、収納にも便利なコンパクトサイズです。さびにくいステンレスブレードです。滑りにくいラバー付グリップです。
用途アルミ板・プラ板などの切断。 切断能力(mm)(アルミ板・針金)0.5・(銅板・トタン板・ブリキ板)0.3まで・(プラ板)1.2・(アルミ線・銅線)1.0・(皮革・ゴム板)4.0まで 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)50-54 材質(刃)ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

手のひらサイズで使いやすい サビにくく硬くで強いステンレス製 滑りにくいラバーグリップ
用途薄鉄板・トタン板・ブリキ板・アルミ板等の切断に 寸法(mm)145 全長(mm)145 本体質量(g)62 切断能力(mm)(薄鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板)0.3、(針金・アルミ板)0.5、(プラ板)1.2、(皮革・ゴム板)4.0 材質(グリップ)PP/TPR 材質(キャップ)ABS 材質(刃)ステンレス刃物鋼 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)145×80×14
1本
879 税込967
当日出荷

材質は特殊鋼を使用、鉄板(トタン板・ブリキ板)、銅版、真鍮板、アルミ板等の切断に使用します。刃が曲がっているので鉄板を切っても手に当たらないよう工夫してあり、直線・曲線が切れる万能タイプです。
用途本鍛造品、特殊鋼使用の金切鋏。 全長(mm)240 幅(mm)60 高さ(mm)20 質量(g)355 奥行(mm)250 切断能力(mm)(トタン板、ガルバリウム板、銅版)0.5、(ステンレス板)0.3、(アルミ板)1.0
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。 全長(mm)120 刃長(mm)10 材質ステンレススチール 切断能力(mm)(鉄板)0.3まで、(アルミ)0.5まで、(銅板)0.5まで
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は特殊鋼を使用、鉄板(トタン板・ブリキ板)、銅版、真鍮板、アルミ板等の切断に使用します。主に鉄板の端を直線に切る時に使用します。
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はさみ部分が細幅なので、こまかい切断作業に便利です。 紙・布・革から薄板材、細い線材なども切断可能なクラフトはさみです。 作業しやすい大きくてソフトなグリップです。 保管や持ち運び時にも安全な専用のハサキキャップ付き。
用途工場や工事現場ので工作作業に。 野菜・果樹・花といった農業や園芸などに。 家庭でのDIYや手芸、クラフト作業に。 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)ハンドル:ポリ塩化ビニル(PVC) 全長(mm)161 質量(g)48.5 刃長(mm)42 切断能力(mm)アルミ板:0.5mmまで、銅板:0.5mmまで、ブリキ板:0.3mmまで、プラ板:1.0mmまで、ゴム板:5.0mmまで、電線コード1.25Φmm2まで 刃厚(mm)2.35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷

金鹿工具製作所越の金鹿 金切鋏 直刃
金属の直線切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属薄板、アルミ板、プラスチック板、厚紙、段ボールの切断に使用します。
仕様●用途:アルミ板、段ボールなどの切断の際に●刃長(約):60mm●切断能力:0.3mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、0.5mm(アルミ板)、1mm(プラスチック板)●焼入硬度:HRC55度●切断可能対象物:金属薄板、アルミ板、プラスチック板、厚紙、段ボール アズワン品番68-4576-82
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

切断物が手に当たらない為、楽に切断できます。独自の構造により金属板もそり上げず、思いのままに切断可能。丸く切る事も可能です。
用途鉄板、鋼板、金網、アルミ板、プラスチック板の切断。 全長(mm)255 質量(g)354 呼び寸法(mm)250 切断能力(mm)ガルバリウム板0.5、鉄板0.5、トタン板0.5、ブリキ板0.5、金網0.3、銅板1.0、アルミ板1.0、プラスチック板1.0 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

粂田ギムネ製作所ミニハイキル
金属類から布・ビニールなどの薄いものまで簡単に切断することが出来ます。ハサミ本体は一本の材料から鍛造で製造し完全焼入れしてありますの丈夫で長持ちします。ハイキルを小型・軽量にした万能ハサミです。女性でもプロの方でもご使用頂けます。
用途ステンレス板、ブリキ、アルミ板、ビニール、紙類の切断。 仕様【切断目安】ステンレス板0.3mm 材質特殊鋼 全長(mm)180 質量(g)190 刃長(mm)50
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

金属の小さな円切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。 全長(mm)193 質量(g)240 呼び寸法(mm)180 切断能力(mm)トタン板・ガルバリウム鋼板0.3、銅板・真鍮板0.3、ステンレス板0.2、アルミ板0.5 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

トタン板、ガルバリウム鋼板、鋼板、真鍮板、ステンレス板、アルミ板の切断に使用します。
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アークランズ若獅子 金切鋏 柳刃
トタン板、ガルバリウム鋼板、鋼板、真鍮板、ステンレス板、アルミ板の切断に使用します。
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アークランズ若獅子 金切鋏 直刃
トタン板、ガルバリウム鋼板、鋼板、真鍮板、ステンレス板、アルミ板の切断に使用します。
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)