1,352件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,988 税込3,287
4日以内出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

一般的な金属の中で最も軽い。 電気・熱伝導性は銅に次ぐ。 酸やアルカリに弱く、用途によっては表面処理が必要です。
用途ホビー、軽量構造物など。
1個
370 税込407
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に! タイプ平板 調質H24
1枚ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
929 税込1,022
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(1枚)ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップボード アルミ製 縦向きタイプ チェーン無し モノタロウ 動画あり
軽量で丈夫なアルミ製のクリップボードです。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。 サイズA4 仕様チェーン無し 材質本体:アルミクリップ部:スチールバネ部:スチール 厚さ(mm)1(板厚) 質量(g)225 タイプタテ 寸法(縦×横)(mm)316×230 収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
1枚
799 税込879
当日出荷

セーフラン安全用品一般表示板(アルミ板)
用途各種禁止、注意事項の明示に。 仕様4隅R加工 Φ5mm孔x4 材質アルミ板 厚さ(mm)1 寸法(mm)250×315 質量(g)約220
1枚
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。
用途水回りなどの補修に。 トラスコ品番381-5170 質量(g)181 質量(g/パック)181
1パック(2枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

軽量で耐食性、加工性に優れています。小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作などにご使用いただけるアルミ製の平板です。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場。物置・換気口・手芸用・園芸用。犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に! 調質H24
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


エスコアルミ板
耐食性、溶接性に優れています。
用途一般加工 材質アルミニウム(A5052)
1枚(1枚)
550 税込605
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.15 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 切断公差-1、+2 参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1個
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
45,400 税込49,940
当日出荷

1セット(25枚)
2,500 税込2,750
当日出荷



電気伝導性、耐食性、抵抗比が大きい、反射率お高さ、切削加工性
用途ターゲット、電子部品、機械部品等 材質高純度アルミニウム 長さ(mm)100 形状板材 幅(mm)100 純度(%)5N (99.999%)
1枚
42,980 税込47,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79 サービス分類オーダー・加工
1枚
939 税込1,033
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

泰豊トレーディングアルミ合金板(2017)
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
1個
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

熱伝導率が良いことから、放熱性が高い材料です。Siに近い熱膨張係数を有することから、半導体装置などの部材に用いられます。
仕様熱伝導率:184W/(m・K)、線膨張係数(350℃時):4.6×10^-6/℃、面粗さ:Ra1.6 平行度(μm)10
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ合金板(5052) 幅(mm)500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
20,900 税込22,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱伝導率が良いことから、放熱性が高い材料です。 Siに近い熱膨張係数を有することから、半導体装置などの部材に用いられます。
仕様面粗さ:Ra1.6 平行度(μm)10 熱伝導率(W/mk)184 線膨張係数(×10-6/℃)(350℃時)4.6
1個
14,900 税込16,390
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セーフラン安全用品JIS規格安全標識板(アルミ板)
用途各種禁止、注意事項の明示に。 仕様4隅R加工 Φ5mm孔x4 材質アルミ板 厚さ(mm)1 寸法(mm)250×315 質量(g)約220
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

泰豊トレーディングアルミ複合板
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
1個
特価
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1袋(10枚)
2,590 税込2,849
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

泰豊トレーディングアルミ板
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パネルが一体化、画期的なフレームで別売りの面板に差し替えて仕様を変更可能
材質アルミ複合板(白)3mm厚
1台
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

専門メーカーによる独自の合金配合により、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。
用途船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)