金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
補修やDIYなどに適した金属素材です。
仕様●サイズ:0.1×200×300mm●材質:アルミ
アズワン品番67-2533-96
1枚
¥919
税込¥1,011
9日以内出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしメーカー看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。
長さ(mm)300
幅(mm)200
厚さ(mm)3
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質アルミ(AI1050P)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類オーダー・加工
軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
タイプ平板
調質H24
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類オーダー・加工
高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79
サービス分類オーダー・加工
非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。
A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。
過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66
サービス分類オーダー・加工
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
1枚
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.15
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
切断公差-1、+2
参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類オーダー・加工
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造
加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。
塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
アズワン品番64-2209-36
1枚
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
アズワン品番64-2209-29
1枚
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
材質アルミ
幅(mm)905
質量(kg)8.9
色シルバー
奥行(mm)830
適合高さ(mm)50~200mm段差用
最大荷重(kg)300
1台
¥89,980
税込¥98,978
22日以内出荷
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類オーダー・加工
材質アルミ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×200×1
アズワン品番63-3179-96
1枚
¥689
税込¥758
4日以内出荷
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
鉄に比べて軽くて加工が簡単にできます。 すべり止めなどに使用されています。 縞板の縞模様は意匠性がすぐれアパレル店舗などでデザインの一部として使用されています。
用途滑り止めに。 車や店舗装飾などに。
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
耐食性、溶接性に優れています。
用途一般加工
材質アルミニウム(A5052)
非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。
A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。
過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66
サービス分類オーダー・加工
タイプ平板
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
厚さ(mm)1
非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。
A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。
過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66
サービス分類オーダー・加工
エスコ品番EA952AL-1
1個
¥685
税込¥754
当日出荷
SGマーク(製品安全協会)取得商品
Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
最大使用荷重(kg)100
エスコ品番EA903AE-60
材質アルミ合金(アルマイト加工)
段数3段
全高(m)0.75
収納寸法・幅(mm)503
収納寸法・奥行(mm)71
収納寸法・高さ(mm)831
天板寸法・幅(mm)280
天板寸法・奥行(mm)200
1個
¥12,500
税込¥13,750
3日以内出荷
付属品【ビス】皿M3×5三価クロメート×17/十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×13
材質底板:アルミ板A1050P t2
表面処理側板/フレーム/天板/底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ヘアライン処理ブラックアルマイト、パネル:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート+アルマイト
材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)
材質(天板)アルミ板A1050P t2
材質(ゴム足)合成ゴム
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(固定金具)鋼板SPCC t2+アルミ押出材A6063S-T5
材質(側板)アルミ押出材A6063S-T5
材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
表面が縞目柄(凸凹)なので綺麗に見え、装飾に最適です。
0.8mm厚と薄い為、切る・曲げなどの加工が容易です。
用途車の内装・装飾、会社・施設の入口、壁面保護・補修などに
材質アルミ
寸法(mm)40×200
アズワン品番64-7981-20
入数2枚
1組(2枚)
¥330
税込¥363
当日出荷
鉄板・アルミ・ステンレス板などの穴あけ、下穴あけに最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。先端部は耐久性を持たす為に、1本毎、職人が丸みもおびた研磨加工をしております。
用途下穴あけ用ポンチ。
材質炭素工具鋼
全長(mm)200
板厚(mm)パンチング:鉄板2・アルミ板4・ステンレス板1
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
高純度アルミにて、高い防蝕電流を長期維持します
用途船舶の船体・バラストタンク・熱交換器等
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ