金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
1枚
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
タイプ平板
調質H24
寸法(mm)450×600
1枚
¥999
税込¥1,099
欠品中
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA440HA-33
1個
¥5,430
税込¥5,973
当日出荷
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類オーダー・加工
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類オーダー・加工
鉄に比べて軽くて加工が簡単にできます。 すべり止めなどに使用されています。 縞板の縞模様は意匠性がすぐれアパレル店舗などでデザインの一部として使用されています。
用途滑り止めに。 車や店舗装飾などに。
表面が縞目柄(凸凹)なので綺麗に見え、装飾に最適です。
0.8mm厚と薄い為、切る・曲げなどの加工が容易です。
用途車の内装・装飾、会社・施設の入口、壁面保護・補修などに
耐食性、溶接性に優れています。
用途一般加工
材質アルミニウム(A5052)
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造
加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。
塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
軽くて切りやすい、細工がしやすい。いつまでも美しく、さびない金属素材。粘着剤(アクリル系粘着剤)付き
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場。・物置・換気口・手芸用・園芸用。・犬小屋等ペット用 その他 住居の補修に!
タイプ巻物
粘着剤アクリル系
比重約2.72
溶融点(℃)約657
調質H18
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
厚さ(mm)1
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
仕様アルミ合金製
質量(kg)20.2
均等荷重(kg)150
型番HKM150
荷台寸法(高さ)(mm)310
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)740
ハンドル長さ(mm)920
組立寸法(mm)870(W)×1860(L)×630(H)
側板平板
ハンドル幅(mm)480(先端部)
タイヤ外径(mm)508ノーパンクタイヤ(20”)
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×370×750
1台
¥96,300
税込¥105,930
当日出荷
アズワン品番64-2209-45
1枚
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
アズワン品番64-2209-38
1枚
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
アズワン品番64-2209-59
1枚
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
アズワン品番64-2209-31
1枚
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
アズワン品番64-2209-52
1枚
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ 調理台 KW-600T。【サイズ】W600XD550XH800+90mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:EBコート底板。SW以外は受注生産品です。
間口(mm)600
関連資料(0.08MB)
【商品詳細】アイオ産業 LW+シリーズ ガス台 LW-600G。【サイズ】W600XD460XH620mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。仕様:EBコート底板。SW以外は受注生産品です。
間口(mm)600
関連資料(0.08MB)
【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ ガス台 KW-600G。【サイズ】W600XD550XH620mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:EBコート底板。SW以外は受注生産品です。
間口(mm)600
関連資料(0.08MB)
オールアルミ製で軽くさびません。
柄は汚れの付きにくい表面処理をしています。
用途地ならし用
全長(mm)1820
先幅(mm)600
仕様組立式
トラスコ品番380-8581
材質アルミ合金
質量(kg)1.3
爪長さ(mm)110
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.18
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
切断公差-1、+2
参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.35
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
切断公差-1、+2
参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.38
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
切断公差-1、+2
参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類オーダー・加工
【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ 全槽流し台(単体) KW-600A。【サイズ】W600XD550XH800+90mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:大型排水トラップ・EBコート底板・全槽流し台。SW以外は受注生産品です。
間口(mm)600
関連資料(0.08MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ