156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つくし工房入れパネ
アルミフレームはビス止め式。
付属品アルミ枠、吊金具3個 材質ポリスチレン+塩ビ 厚さ(mm)10
1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワSHスナップフレーム
シンプルなアルミ枠のスナップフレーム。コーナーが光沢仕上げで高級感があります。フロントオープンで中身の出し入れが簡単。4辺のフレームを外側にひねって開き、透明カバーの下にポスター等の掲示物を入れてください。裏面には、紐をかけるための金具と、ビス等で直接壁にかける場合の穴がそれぞれ縦横各2箇所にあります。掲示用の紐が付属しています。壁面用のビスは付属していません。
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.53 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)194.7
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,100 税込1,210
当日出荷

裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。 イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。 表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。 タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本 材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

フレームパネルの決定版。 アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。 発泡倍率 18倍 セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。 反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。 テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。 環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m 材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール 板厚(mm)5 枠厚(mm)9mm グリーン購入法適合
1セット(10枚)ほか
9,598 税込10,558
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

AFS-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
4日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)25 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

施工性と外観を両立した後付フレーム型のアルミ掲示板。
材質掲示板:EP合板(2類)5.5mm タイプ壁付型 枠の色ブロンズ 材質(枠)アルミ 設置場所屋内用 出幅(mm)23
1台
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

施工性と外観を両立した後付フレーム型のアルミ掲示板。
材質掲示板:EP合板(2類)5.5mm タイプ壁付型 枠の色シルバー 材質(枠)アルミ 設置場所屋内用 出幅(mm)23
1台
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.98 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)327
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状正方形 サイズ(mm)40×40 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.693 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)627
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 高さ(mm)30 材質(本体)アルミニウム 面取なし 表面処理(本体)白アルマイト ボルト寸法6mm 断面積(mm2)416.9
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポスターパネル アルミ製 ワンプッシュ差込式 モノタロウ 動画あり
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。 色(フレーム)シルバー 仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付 付属品吊り下げリング・取扱説明書 材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t 厚さ(mm)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書取扱説明書
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法適合
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

さまざまな用途に安心して使える代表的な前開き式ポスターフレーム。
仕様前開き式アルミフレーム(屋内用) 付属品吊下げ紐、バックスプリング、スライドロック(A1・A0・B1・B0サイズのみ) 材質(背板)紙ダンボール(表面コート)、(透明板)ペット樹脂 グリーン購入法適合
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

フレーム幅わずか3mmでシャープなデザインのアルミ枠ホワイトボード。
用途オフィスや事務所やご家庭内ので掲示や伝達事項や共有など 仕様吊具:有 付属品ホワイトボードマーカー(黒) 1本、イレーザー(マグネット付き) 1個、ペントレイ(着脱式) 1個 厚さ(mm)12.7 材質(表面)スチール 取扱説明書(4.3MB) 面数片面 繰り返し・詰め替え対応
1台
3,798 税込4,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 形状正方形 サイズ(mm)20×20 フレーム幅(mm)20 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 高さ(mm)20 材質(本体)アルミニウム 面取なし 表面処理(本体)白アルマイト ボルト寸法4mm 断面積(mm2)184.4
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。扉とキャビネット固定ブラケットが付属しているセットになります、木製またはアルミフレーム扉 枠幅 45mm 以上用
用途扉の取付け 開き角度(度)75、90、110 取付クリップシステムで工具不要 材質亜鉛合金 セット内容リッドステー 1 個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。扉とキャビネット固定ブラケットが付属しているセットになります、木製またはアルミフレーム扉 枠幅 45mm 以上用
用途扉の取付け 取付ブラケットへの取付はクリップシステムで工具不要 材質亜鉛合金 セット内容リッドステー 1 個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個 仕様左右兼用
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デュオ、デュオフォルテ用の扉ブラケットです。
用途扉の取付け 仕上三価青クロメート 仕様木ネジ用
1個
199 税込219
6日以内出荷

フリーフラップH1.5の細枠20mm扉用ブラケットです。
用途扉の取付け 材質亜鉛合金 仕様取付部品付
1セット
1,198 税込1,318
23日以内出荷

吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、小から中型の木製またはアルミフレーム扉用/枠幅 20mmのアルミフレーム扉の垂直、リストアップ金具取付用
用途吊り戸 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容取付ネジ同梱 仕様左右兼用
1セット
2,098 税込2,308
23日以内出荷

逆バネの動きで扉が自開するプッシュオープンヒンジです。ハンドルレス扉開用 細枠アルミフレーム扉 枠幅 17 から 24mm 用
用途扉の取付け 取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様自開機構付 (プッシュ、扉閉位置を保つキャッチが別途必要) 種別全カブセ
1個
1,698 税込1,868
15日以内出荷

細枠アルミフレーム扉、枠幅17から24m用、細枠アルミフレーム扉 枠幅 17 から 24mm 用
用途扉の取付け 取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール 仕様キャッチ付 種別インセット
1個
859 税込945
23日以内出荷

細枠アルミフレーム扉、枠幅17から24m用、細枠アルミフレーム扉 枠幅 17 から 24mm 用
用途扉の取付け 取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール 仕様キャッチ付 種別全カブセ
1個
799 税込879
23日以内出荷

アルミ細枠(20mm)扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸 開き角度(度)75、90または110 取付クリップシステムで工具不要 材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個
1セット
7,598 税込8,358
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

細枠アルミフレーム扉、枠幅17から24m用、細枠アルミフレーム扉 枠幅 17 から 24mm 用
用途扉の取付け 取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール 仕様キャッチ付 種別半カブセ/中帆立て
1個
829 税込912
23日以内出荷

吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸 開き角度(度)75、90または110 木口距離(mm)28 取付クリップシステムで工具不要 仕上ニッケルメッキ 材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個 仕様モデル:D
1セット
7,998 税込8,798
23日以内出荷

吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸 開き角度(度)75、90または110 木口距離(mm)37 取付クリップシステムで工具不要 仕上ニッケルメッキ 材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個 仕様モデル:D
1セット
7,698 税込8,468
23日以内出荷

吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸 開き角度(度)75、90または110 取付クリップシステムで工具不要 材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個
1セット
6,998 税込7,698
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

デュオ、デュオフォルテ用の細枠(20mm)アルミ扉ブラケットです。リキッドステーを扉に取付
用途扉の取付け 材質スチール 仕様タッピンネジ用
1個
169 税込186
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホワイトボード 脚付両面 モノタロウ 動画あり
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 素早く両面を使い分け出来る、スチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付両面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)スチール 付属品粉受け 種別両面 材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、粉受け:アルミ合金キャスター:PP 種類脚付き・無地 取扱説明書(2.2MB) 繰り返し・詰め替え対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リッドステーを扉に取付するためのマキシ細枠(20mm)扉用前板ブラケットです。
用途扉の取付け 材質スチール
1個
198 税込218
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リッドステーを扉に取付用の扉ネジ止めブラケットです。
用途扉の取付け 材質スチール
1個
149 税込164
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

逆バネの動きで扉が自開するプッシュオープンヒンジです。
用途扉の取付け 取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様自開機構付 (プッシュ、扉閉位置を保つキャッチが別途必要) 種別半カブセ/中帆立て
1個
1,698 税込1,868
23日以内出荷

逆バネの動きで扉が自開するプッシュオープンヒンジです。
用途扉の取付け 開き角度(度)105 取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様自開機構付 (プッシュ、扉閉位置を保つキャッチが別途必要) 種別インセット
1個
1,698 税込1,868
23日以内出荷