ポールの先端に<KWI25>ガラスワイパー、<KTV08>天井払 い、<KHL20>エレキャッチを取り付けて御使用ください。
全長(mm)1900~4500
材質アルミ
質量(g)約780
TKG品番9-1374-1201
TKG品番(2017)6-1232-1301
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ヘッドの取り替えがワンタッチで簡単。3種類の柄が選べます。ヘッドは、4タイプから選べます。
長さ(mm)1000~1600
トラスコ品番215-1651
質量(g)530
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アルミ製の柄は、「伸縮柄とつなぎ柄を連結(最長4.5m)」の他に、掃除する高さに応じ「伸縮柄のみ(1.37m)」「つなぎ柄のみ(最長3.27m)」での使用も出来ます。用途に応じて様々なヘッドに交換して使用できます。対応ヘッド(別売):ガラスワイパージャンボ(LL643)、外壁天井払い(LL591)、エレキャッチ自在(LL462)、高所ワイパー(LL596)
全長(mm)アルミ伸縮柄:約1370~3270
材質アルミ
質量(g)約760
直径×長さL(Φmm×mm)約30×450
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
使用する高さに応じて長さを変えられ、収納にも便利な伸縮柄タイプです。持ち手にはグリップが付き、さらに使いやすくなりました。素材には軽いアルミを使用しているので重量が軽く、女性でもラクに使用できます。また樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。別売りの「安心連結」構造がついたヘッドに共通で取り付け可能です。着脱はボタンを押して抜き差しするだけで簡単です。
全長(cm)約76~126
材質樹脂被覆鋼管
質量(g)約280
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
11日以内出荷
ローラーハンドルに使用すれば高所の塗装も楽々。
3段式で1.1mから最長3mまで伸縮可能。
タイプ三段式
全長(mm)1100~3000
材質(本体)アルミ
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ローラーハンドルに使用すれば高所の塗装も楽々。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ジョイント部を調整する事でお好きな長さにできる軽量タイプの継柄
種類ハンドル
材質(ハンドル)AL
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本の柄で長さ調節ができる便利な伸縮タイプのハンドルです。作業シーンなどに合わせて使いやすい最適サイズに調節できます。また他社商品との互換性がございます。
用途モップ柄、アルミハンドル、ヘッドチェンジ式、伸縮タイプ
長さ(mm)1110~1800
質量(g)550
材質/仕上甲:ポリプロピレン(PP)、柄:アルミ
繰り返し・詰め替え対応
ハウスポールのツールやフリーフィットなどがセットできる伸縮ポール。
用途伸縮ポール、本体のみ
材質柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
長さ(mm)最短1390、最長2490
質量(g)360
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
アルミ製で軽量!ローラーハンドルに取り付けられる延長用伸縮スライドタイプの継柄自在伸縮できるスライドで用途に合わせてお使いいただけます。
高所の窓清掃に最適な超ロングタイプの伸縮柄。アルミ製で軽量、耐久性も抜群です。
用途ハイポール用伸縮ポール
材質(ポール):アルミ、グリップ:TPE樹脂、(ジョイント):ポリプロピレン・TPE樹脂
繰り返し・詰め替え対応
従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC
材質(ジョイント)PP
材質(パイプ)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。
約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に
全長(mm)約530~約1200
種類ハンドル
材質(柄部)アルミ
主な用途塗装用
縮長(mm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
伸長(mm)1200
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質頭:ポリプロピレン、柄:アルミパイプ(伸縮)、グリップ:ポリエチレン、ソフトグリップL:NBR・PVC
質量(g)約550
サイズ(mm)最短:約1110、最長:約1800
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
完成品なので到着後すぐに使用できます。
軽くて使いやすいアルミ伸縮柄です。
用途学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。
各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。
長さ(mm)約940~1535
材質頭:天然木・スチールに電着塗装、毛:ポリエステル80%・馬毛20%、柄:アルミパイプ(伸縮)
幅(mm)約450
質量(g)600
種類自在ホウキ
毛丈(mm)40
アズワン品番65-0334-06
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
手の届かない高所のおそうじに!伸縮サイズ。約1m28cm~2m85cm
材質毛先:棕櫚・銅線、柄:アルミ グリップ:EVA・PP
寸法(mm)約120×40×1280~2850
質量(g)530
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
11日以内出荷
楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。
全長700~1000mmの伸縮ハンドルです。
用途高枝・庭木・生垣等の刈り込みに。
切断能力(mm)12
刃長(mm)170
全長(mm)700~1000
質量(g)920
トラスコ品番275-3251
材質(柄部)アルミパイプ
使用目的刈り込み
切断対象庭木、生垣、高枝
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
アルミ柄伸縮3段タイプです。
幅×長さ(mm)110×1360~2800
トラスコ品番819-5468
材質ヘッド:しゅろ/ポリプロピレン(PP)、ポール:アルミ/ポリプロピレン(PP)/ウレタン
幅(mm)110
質量(g)470
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
伸縮式で収納・持ち運びに便利。作業効率の良い平爪型。アルミ柄で軽量。
用途枯れ葉や刈った芝などの収集に。
ホースコネクターにジョイントできる伸縮できる通水スポンジです。
ヘッド部への取り付けはねじ止め式になります。
伸縮範囲(mm)900~1300
材質頭部:ABS樹脂・PU・ステンレスPP 柄部:アルミニウム・ABS・PP・PVC・合成ゴム
寸法(mm)300×1000×120
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
伸縮式の軽量タイプ
用途立ったままで、芝生、雑草の刈込作業ができる
全長(mm)670~1030
刃長(mm)160
トラスコ品番102-7162
材質刃:炭素刃物鋼、柄:アルミ合金
質量(kg)1.05
材質(柄部)アルミパイプ
使用目的刈込作業
切断対象芝生、雑草
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
【立ったまま腰を曲げずに除草作業ができる!】
除草は重労働です。その作業を軽減できる道具を作りました。今までの除草鍬にない形状です。
刃両サイドは畑で使用するマルチビニールを破らない形状のアール型。
刃が薄いため切れ味が非常に良く楽に作業できます。また、土が刃と弦の間を通過するので足元によらず、あとの作業が楽です。
刃は草刈機に使用する特殊鋼を全身焼き入れしているため、丈夫で長期使用しても切れ味は変わりません。刃研ぎも可能です。
アルミの柄は軽く、使う人の身長に合わせてサイズ調節できる伸縮式でコンパクトに収納できます。替刃式で経済的です。
用途畝や畔際などの除草作業に。
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
作業現場に応じて柄の長さを無段階に調整が出来ます。
伸縮式でコンパクトになるので、現場への持ち運びや収納に便利です。
替刃式ですので末永くご使用になれます。
刃先は割れにくく耐磨耗に優れた「ブナ材」を使用しています。
本体は軽量かつ強度に優れたアルミ材を使用しています。
用途片側交互通行などの狭い現場での舗装作業に、グラウンドや田畑などの整地作業に
全長(mm)1580~990
先幅(mm)600
トラスコ品番788-5091
材質本体:アルミ材、刃先:ブナ材
質量(kg)1.5
高さ(mm)85(先)
板厚(mm)13
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
柄はアルミ製でサビにくく、丈夫です。
網の周りには、破れ防止の保護カバーが付いています。
種類ナイロン網
口径(Φmm)360
深さ(mm)約550
柄長さ(mm)1020~1850
材質(柄部)アルミ(伸縮式)
網目(mm)約2
1組(5本)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
2段伸縮式でコンパクトに収納可能
庭の落葉や枯れ草のそうじに!狭い場所も楽々!
全長(mm)1250~1580
質量(g)約740
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄
長さ(mm)949~1579
材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
繰り返し・詰め替え対応
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
庭の落ち葉や枯れ草の掃除に
狭い場所もラクラク!
全長(mm)収納時:545、延長時:750
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
R刃形状で切断能力UP
全長約665~1000mmまで伸縮自在!
ハンドルが伸びるから高い場所でもラクラク作業
滑りにくいクッショングリップ
軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れに
切断対象庭木・生垣のお手入れに
使用目的剪定
刃長(mm)130
質量(g)929
全長(mm)665~1000
切断能力(Φmm)最短時:16、最長時:10
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。
専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。
通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209
危険物の類別非危険物
サビにくいステンレス刃。全長約665~1000mmまで伸縮自在!。ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!。滑りにくいクッショングリップ。軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れ
切断能力最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm
材質(カヅラ)PVC
寸法(mm)685×220×35
質量(g)902
材質(グリップ)PVC
使用目的お手入れ
切断対象庭木、生垣
硬度HRC(刃部)HRC54
材質(刃)ステンレス鋼420J3
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ダスターを取り付けて使用するモップです。使いやすい長さに調節できる伸縮アルミ柄。
用途ダスター用、クリップタイプ、工場・事務所などの床掃除に。
材質頭:アルミ、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ナイロン、グリップ:特殊ポリエチレン
全長(mm)約890~1485
繰り返し・詰め替え対応
収納&携帯性に便利な伸縮タイプです。収納&携帯性に便利な伸縮タイプです。ヤシの葉脈から作った、太くて弾力のある穂先で、落ち葉や小石など、大きなゴミをしっかり掃きだします。面の清掃や、ブロックの筋、ブロック角の清掃に便利な形状です。柄は天然木を使用、手にしたときの感触がナチュラルです。
用途お家周りの清掃作業。
材質柄部:アルミ 穂:ヤシの葉脈
全長(mm)最短約960~最長約1300
タイプ伸縮
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
伸縮刈込鋏は通常の刈込作業から高い枝など刈込作業も行えます。全長が1.5倍に伸びます。伸縮式アルミ柄を伸ばすと通常時77cmが伸長時118cmになります。刃部にはフッ素コーティング処理を施してあるので、生木のヤニなどが付きにくくお手入れ簡単!。柄の長さはお好みの位置で調節可能。ストッパーもワンタッチで簡単に操作できます。
全長(mm)770
切断能力(mm)(生木)10
質量(g)1078
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
使いやすい長さに調整できる軽くてサビにくいアルミ柄の伸縮ホーキ。使いやすい長さに調節できる三段伸縮タイプの柄です。
用途多目的な清掃に。
長さ(mm)730~1300
幅(mm)270
繰り返し・詰め替え対応
全長約665~1000mmまで伸縮自在!。ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!。滑りにくいクッショングリップ。軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れ
全長(mm)約665~1000mmまで
刃長(mm)140
切断能力最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm
材質(カヅラ)PVC
寸法(mm)685×200×35
質量(g)926
材質(グリップ)PVC
使用目的お手入れ
切断対象庭木、生垣
硬度HRC(刃部)HRC55
材質(刃)S65MO
柄長(m)約460~800mmまで
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
カンタン着脱のフリーハンドルシリーズ。用途・使い勝手に合わせて素材・長さをお選びいただけます。サビない樹脂製の大型クリップでヘッドをしっかりキャッチ。
材質(グリップ)ポリエチレン(PE)
材質(ハンドル)アルミパイプ
材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)
伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。
ヘッド部分の角度調整が可能です。
材質頭部/ポリウレタンフォーム、ポリエチレン、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン
寸法(幅W×奥行D)(mm)220×70
全長(mm)600~1200
危険物の類別非危険物
TKG品番9-1377-0601
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ひと拭きで、水拭きと水切りができる窓専用清掃用具。
水拭きと水切りが同時にできることで、お掃除の時間を短縮します。
クリーナーは洗剤なしで汚れを落とす「ブラシ&マイクロファイバー」!ブラシが汚れをかき出し、マイクロファイバーが汚れをキャッチする高機能クリーナーです。
ヘッドが折りたためるので、手を汚さずにクリーナーに含んだ余分な水を片手でしぼることが可能。
ヘッドは5段階に回転でき、使いやすい角度に固定できます。また、柄が回転することで、部屋の中から外窓を掃除することができます。高いとろこに届きやすい伸縮タイプ。ヘッド部分を外すとハンディタイプとしても使えます。
用途窓みがき用
仕様伸縮
材質ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン、ワイパー:シリコーン樹脂、クリーナー:ポリエステル80%+ナイロン20%(マイクロファイバー)、ブラシ:ポリプロピレン100%
寸法(mm)245×55×750~920H
質量(g)221
適合用途窓みがき
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ