23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コストパフォーマンスに優れたシンプルな縦格子フェンスです。
材質アルミ合金押出形材
1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミカラーの縦格子ラインがシャープな印象に。 コストパフォーマンスに優れたシンプルな目かくしフェンスです。
材質アルミ合金押出形材
1枚
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm)1920 適合木造 材質アルミ形材 呼称関東間165(6尺)
1台
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm)920 適合木造 材質アルミ形材 呼称関東間069(2.4尺入隅)
1台
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。 シンプルかつお洒落な雰囲気のデザイン。洋風住宅に最適です。
適合木造 材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304) ブラック 調整範囲(mm)出幅調整/42~72、上下調整/フリー
1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

外壁を傷めずに簡単取付け! 簡単ブラケットでサッシに取付けるだけ!! お取付けになるサッシ外側の寸法(サイズW(幅)×H(高さ))をお測り下さい。幅は少し大きめのサイズをお選び下さい。
材質面格子本体/ジョイント材:アルミ押出し材ブラケット/裏板/ネジ類/補強L金具:ステンレスキャップ:AES樹脂
1台
7,898 税込8,688
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm)2820 適合木造 材質アルミ形材 呼称関東間256(9尺)
1台
32,980 税込36,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm)1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm)2120 適合木造 材質アルミ形材 呼称関西間186(6.3尺)
1台
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。 機能性をデザインに生かした人気のデザインです。
付属品取付けブラケット(標準仕様) 適合木造 材質アルミ形材、安全キャップ/樹脂製、取付金具/ステンレス ブラック
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
1枚
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY ダークブラウン 取扱説明書(0.88MB)
1セットほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
セット内容柱1本、上ブラケット1個、上桟ストレートジョイント、下桟ストレートジョイント、バインドタッピンネジ、トラスタッピンネジ 材質アルミ形材
1本ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

壁付ブラケットで、直接、壁に付けられます。 お取付けになるサッシ外側の寸法(サイズW(幅)×H(高さ))をお測り下さい。幅は少し大きめのサイズをお選び下さい。
材質面格子本体/ジョイント材:アルミ押出し材ブラケット/裏板/ネジ類/補強L金具:ステンレスキャップ:AES樹脂
1台
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm)1820 適合木造 材質アルミ形材 呼称関東間160(5.4尺入隅)
1台
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm)1420 適合木造 材質アルミ形材 呼称関東間119(4.5尺)
1台
9,798 税込10,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm)1020 適合木造 材質アルミ形材 呼称関東間074(3.0尺)
1台
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
セット内容コーナジョイント2個、トラスタッピンネジ4個 材質アルミ形材
1セット
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上) 深さ(mm)(埋込)145 規格寸法(mm)□40×25×1.0
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

[屋外のダメージをガード!] アクリルシリコン樹脂により紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靭な塗膜を形成します。 [長持ちするツヤと色調] アクリルシリコン樹脂をベースに光安定剤、高級顔料を使用する事により、優れた光沢 保持・色調保持を実現しました。 [使いやすいペンキ] たれにくく塗りやすい超速乾型塗料なので作業性が抜群です。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。
用途表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外の木部・木製品] 羽目板 / 板べい / 雨戸 /戸袋 / ドア / 枠 / 格子 / ガーデニング用品 [屋内外の鉄部およびアルミ・ステンレス] シャッター / 門扉 / カーポート / フェンス / 物置 / 板塀 / 雨戸 [外壁] 屋外コンクリート / モルタル面の外壁 及び サイディング面 [屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト、コロニアル) [プラスチック] 材質:硬化塩ビ / アクリル / FRP / ABS [その他] インテリア品 / 家具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / 布貼りかべ / セラミック系サイディング 等 [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [屋根材] 釉薬瓦・無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦 / コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル瓦 / 天然石瓦 [各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 [様々な素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / ユニットバス / ホーロー / タイル / 陶器 / 天然石 仕様一型油性つやあり 乾燥時間(時間)20℃/約0.5、冬/約2
1缶(0.1L)ほか
特価
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

カラーアルミ建材を手軽に美しく補修や塗り替えができます。 密着力・耐久性に優れていますので、長期間アルミ建材を腐食から守ります。 逆さにも吹き付けできる特殊ノズル使用なので、複雑なところも塗装しやすくなっています。
用途サッシ・ドア・バルコニー・テラス・門扉・フェンス・雨戸・面格子・手すり・カーポート・ガーデンファニチャー・サイディングなどのアルミ建材に 主な用途アルミ 特性耐久 乾燥時間(分)約15(夏)、約30(冬) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.0~1.2 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,390 税込1,529
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(4個)
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■[臭いが少ない] 臭いが少なく、いろいろな素材に塗れる水性タイプスプレー ■[強い塗膜] アクリルシリコン樹脂配合。耐候性・耐久性に優れた強い塗膜を形成。 ■[非危険物] 消防法上の非危険物(指定可燃物)です。 ■[細かい所も塗れる] より細かな所もカンタンに塗れます。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 ■[塗料タイプのヌーロと色を合わせている]
用途■[木部・木製品] 羽目板 / 板べい / 雨戸 / 戸袋 / ドア / 窓わく / 格子 / ガーデニング用品 など ■[鉄部・鉄製品・アルミ製品] 門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など ■[プラスチック] 硬質塩ビ / アクリル / ABS / 発泡スチロール など ■[他] コンクリート / モルタル / ガラス(短期使用に限る) など 【塗れないもの】■[室内外 各場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / 床面 / ビニールクロス 等 ■[食に関する物] 食器・玩具など口に触れる危険性のある物 ■[一部のプラスチック] ポリエチレン / ポリプロピレン等 ■[ツルツルした所] タイル / 化粧板 / 陶器 等 ■[吸い込みの激しい物] 素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等 ■[特殊処理された素材] シリコン /フッ素 等 主な用途木部、鉄部、アルミ、紙、プラスチック、発泡スチロール、コンクリート、ガラス 使用場所屋内外兼用 特性耐久、耐候 使用後の手入方法用具後始末は水をお使いください。取れない場合はラッカーうすめ液をお使いください。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.033kg 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(2回塗り)(m2)0.2~0.4 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.2枚分 乾燥時間約30分(20℃)、約2時間(冬期)
1本(100mL)
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)