20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(8個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に 材質/仕上鋼・アルミ合金/アルミ生地 寸法(mm)Φ10×15 棚受け金具棚柱用
1個
78 税込86
当日出荷

柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に 材質/仕上鋼・アルミ合金/ニッケルメッキ 寸法(mm)Φ8×10 棚受け金具棚柱用
1個
59 税込65
当日出荷

用途GPダボ柱システム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ 材質アルミ挽物 呼び8 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミシルバー引掛柱の棚受けです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。 材質アルミ合金 耐荷重(kg)4個使用時:20 規格寸法(mm)8×10
1パック(4個)
369 税込406
当日出荷

アトムリビンテック埋込引掛柱
柱は埋込んで取り付けます。 柱にはピッチ20mmで棚受穴を設けてあります。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に 寸法(mm)1800 材質/仕上アルミ押出し材/アルマイトシルバー ピッチ(mm)棚受穴20
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

アルミ製 棚柱 AP-DH型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
1本
979 税込1,077
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(60個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックアルミ引掛柱(面付け)
引掛柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。 引掛柱には、ピッチ20mmで棚受穴、ピッチ200mmでねじ止め穴を設けてあります。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に 材質/仕上アルミ押出し材/アルマイトシルバー ピッチ(mm)棚受穴20ねじ止め穴200 推奨ねじ+皿タッピンねじ3.0または皿木ねじ3.1
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止アルミ棚柱
RoHS
棚板の前後ズレによる脱落を防止できるAP-DM型専用の棚柱です。別売品の棚押さえAP-FE40-LGRと併用することで棚板の上下ズレも防げます。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。 材質 仕上ニッケルメッキ
1パック(8個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SP-35 棚柱用フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用のフックです。縦使い、横使いの棚柱両方に使用できます。
用途ステンレス棚柱SP型に使用できるフックです。 材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき シルバー 質量(g)15.5 仕上ニッケルめっき 耐荷重N(kgf)5 アズワン品番64-6792-30 耐荷重(N)49 棚受け金具棚柱用
1個
239 税込263
当日出荷

ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ワイヤーバーやネット、またはスチール棚の枠に掛けて、吊り下げ収納に使用します。
耐荷重(kg)1 材質スチール(クロームメッキ) ポール径(Φmm)共通
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
44 税込48
当日出荷

フジテック・ジャパンステンレス棚柱用 フック
仕様養生無 材質SUS430 厚さ(mm)0.8 タイプゴム無 仕上ヘアライン
1個
42 税込46
当日出荷

1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
1本ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途GPダボ柱システム専用、ひっかけネジ止め式木棚板設置用ダボ 適合GPS、GPM 材質アルミ挽物 ねじピッチ(mm)1.0 呼び10 ねじサイズM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミシルバー引掛柱の棚受けです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。 規格10×15 耐荷重(kg)20(4個使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 材質
1パック(4個)
499 税込549
当日出荷