73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。 精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内 感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286 材質アルミニウム 気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° 気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内 幅×厚さ(mm)56×25
1本
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸物の測定に便利な、測定面V溝付。勾配の1/100と2/100が測定できます。水平気泡管はレンズで拡大され見やすい。両面にスケール目盛付
用途水平・垂直の測定 材質アルミニウム 厚さ(mm)25 高さ(mm)56
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く) 衝撃に強いプロテクタ付。 鉄骨構造物に便利なマグネット付。 配管の測定に便利なV溝付。 両面目盛付。 軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。 読み取りやすい拡大レンズ付。
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管) 感度(mm/m)0.35=0.0201°(水平気泡管)0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管) 材質アルミニウム 厚さ(mm)25 全幅(mm)56
1本
2,990 税込3,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

I型アルミレベルの定番品。見やすい大型気泡管搭載。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入 種別アルミ製(箱型)水平器 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミレベル モノタロウ 動画あり
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。 材質本体:アルミ 仕様V溝・強力マグネット付 精度±1.0mm/m 感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° マグネット
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 材質(本体)アルミニウム
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に 精度±1.25mm/1m(=0.072°) 表面処理ハードアルマイト処理 指標線インサート金属リング4本(左右2本)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)アルミ水平器45°付
RoHS
・フレーム Iビーム型フレーム V溝つき測定面 表面アルマイト処理 押し出し成型材熱硬化処理 ・気泡管 チューブ型樹脂製気泡管 4本目盛入
精度精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 感度感度0.66mm/m=0.0382° 仕様マグネット3箇所付 幅(mm)26 高さ(mm)56 材質(本体)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。
用途傾き測定に。 精度±0.5mm/m 感度10mm/m(0.57°) 厚さ(mm)21 高さ(mm)50 材質(本体)アルミ マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4本目盛入 蓄光シートつき トルクス仕様ネジ(ドライバー10番) 精度保持耐ショック厚手端面カバーつき(100mmは除く) 垂直測定用端面マドつき 感度0.5mm/m=0.0286° 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直、45°気泡管付。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき 種別アルミマグネット付(箱型)水平器 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

I型アルミレベルの定番品。見やすい大型気泡管搭載。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入 種別アルミ製(箱型)水平器 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マポ社製アルミ軽合金水平器は、硬化アルミニウムの押出し成型、研磨仕上です。本体は強度を高めるため、U字型の接触面で長尺物は溝を深くしており、ひずみ、ゆがみがありません。 気泡はアクリル製直管を使用しており、見やすく衝撃に強く、割れにくいです。気泡管はプラスチックブロックの中にはめ込まれており、レベル調整が可能です。 4面とも精度を出しており、どの方向に置いても測れます。
高さ(mm)48 厚さ(mm)19 精度0.5mm/1m
1本
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】箱型フレームスケールメモリ付V溝付測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱処理硬化処理マグネット付 (2ヶ所)【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入垂直測定用端面マド付精度保持耐ショック厚手端面カバー付 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° 色(本体)シルバー
1本
1,890 税込2,079
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW) 精度±1.50mm/m=0.0859°以内 気泡管感度0.50mm/m=0.0286° 吸着力(N)マグネット/118
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)水平器|ホルダつき一軸水平器 FSLI
RoHS
一軸タイプの気泡管水平器。 取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合せて取りつけてください。 液体は緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
質量(g)25 寸法L(mm)54 寸法H(mm)14.5 寸法A(mm)15.5 寸法C(mm)6.3 寸法P(mm)45 材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色) 寸法R(mm)3.4 材質(気泡管)ガラス 材質(ベース)石膏 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Lc(mm)3.2
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

アカツキ製作所(KOD)アルミレベルマグネット付
RoHS
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型レンズ気泡管。 暗い場所でも作業ができる蓄光シート採用(水平気泡管) 水平・垂直気泡管精度補正機構つき(トルクス仕様ネジ) 精度保持耐ショック厚手端面カバーつき。 垂直測定用端面マドつき。
用途鉄骨建築・スチール製品の工事施工に。 種別アルミマグネット付(箱型)水平器 材質アルミ
1本
3,490 税込3,839
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マポ社製アルミ軽合金水平器は、硬化アルミニウムの押出し成型、研磨仕上です。本体は強度を高めるため、U字型の接触面で長尺物は溝を深くしており、ひずみ、ゆがみがありません。 気泡はアクリル製直管を使用しており、見やすく衝撃に強く、割れにくいです。気泡管はプラスチックブロックの中にはめ込まれており、レベル調整が可能です。 4面とも精度を出しており、どの方向に置いても測れます。
厚さ(mm)19 高さ(mm)48 目盛 精度0.5mm/1m 気泡管2個 マグネット
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理 H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
精度±1.25mm/1m(=0.072°) 表面処理ハードアルマイト処理 指標線インサート金属リング4本(左右2本)
1本
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。本体両端で落下防止コードやカラビナへの取付けが可能です。超強力(3倍)磁石付き。
用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に 材質アルミ 長さ(mm)165 厚さ(mm)15 気泡管:オレンジ 高さ(mm)40 感度0.50mm/m=0.0286° 精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内 マグネット1ヵ所
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

マポ社製アルミ軽合金水平器は、硬化アルミニウムの押出し成型、研磨仕上です。本体は強度を高めるため、U字型の接触面で長尺物は溝を深くしており、ひずみ、ゆがみがありません。 気泡はアクリル製直管を使用しており、見やすく衝撃に強く、割れにくいです。気泡管はプラスチックブロックの中にはめ込まれており、レベル調整が可能です。 4面とも精度を出しており、どの方向に置いても測れます。
厚さ(mm)19 高さ(mm)48 目盛 精度0.5mm/1m マグネット
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。本体両端で落下防止コードやカラビナへの取付けが可能です。超強力(3倍)磁石付き。
用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に最適です。 仕様カラビナ×コード取付けフック・アルミ削り出し×独自のメッキ仕上げ:カラビナ×コード取付けフック・アルミ削り出し×独自のメッキ仕上げ 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理●気泡管:アクリル樹脂 気泡管色:オレンジ 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.50mm/m=0.0286° マグネット1箇所
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マポ社製アルミ軽合金水平器は、硬化アルミニウムの押出し成型、研磨仕上です。本体は強度を高めるため、U字型の接触面で長尺物は溝を深くしており、ひずみ、ゆがみがありません。 気泡はアクリル製直管を使用しており、見やすく衝撃に強く、割れにくいです。気泡管はプラスチックブロックの中にはめ込まれており、レベル調整が可能です。 4面とも精度を出しており、どの方向に置いても測れます。
高さ(mm)48 厚さ(mm)19 精度0.5mm/1m 目盛 マグネット
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


マポ社製アルミ軽合金水平器は、硬化アルミニウムの押出し成型、研磨仕上です。本体は強度を高めるため、U字型の接触面で長尺物は溝を深くしており、ひずみ、ゆがみがありません。 気泡はアクリル製直管を使用しており、見やすく衝撃に強く、割れにくいです。気泡管はプラスチックブロックの中にはめ込まれており、レベル調整が可能です。 4面とも精度を出しており、どの方向に置いても測れます。
厚さ(mm)19 高さ(mm)48 目盛 精度0.5mm/1m 気泡管2個 マグネット
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ合金製、マグネット付、2%の勾配マークと正確な読み取りマーク付、ゴム製エンドキャップ付
1個
6,810 税込7,491
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水平、垂直、45°測定ができます。マグネット付き
アズワン品番64-6501-41
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

頑丈なアルミボディ、耐衝撃吸収のエンドキャップにより高い耐久性。複数の角度から見やすいデザインの設計。
用途水平・垂直の測定
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈なアルミボディ、耐衝撃吸収のエンドキャップにより高い耐久性。複数の角度から見やすいデザインの設計。
用途水平・垂直の測定 呼び寸法(mm)250 質量(g)250 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×27×50 アズワン品番64-8342-75
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

アイビーム型アルミ水平器のプロ仕様版です。 端面カバー搭載で丈夫です。 大型気泡管で見やすい。
用途水平・垂直・45°の測定。 感度0.5mm/m=0.0286° 材質(本体)アルミニュウム 材質(気泡管)アクリル樹脂
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

通常のアルミ水平器では読み取ることのできない傾きや段差を読み取ることが出来る石工用高感度水平器です。 一本一本職人により精度だしされた一級品です。
感度1DⅣ=0.5mm/m(100秒) 材質(本体)鋳鉄
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

磁石付携帯型アルミ製水平器。丈夫で精巧なアルミダイカストボディ。 ポケットにスルリと入る先端が流線形の特殊形状。
呼び寸法(mm)230 仕様マグネット2個付 長さ(mm)230 気泡管水平、垂直、45° 磁束密度約200mT
1台ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミスタッフ/ワイドタイプ用の水準器です。
用途スタッフの真直保持に。 トラスコ品番735-6340 マイゾックスコード111115
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

アルミスタッフ・標尺の垂直出しに便利な水準器です。 マジックテープで取り付け可能です。
トラスコ品番735-7974 質量(g)50 感度60'/2mm 気泡管感度60分/2mm 適応全てのスタッフ、標尺、プリズムポールマジックテープで取付可能 バンド長(mm)(伸縮)220 マイゾックスコード217353
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

丈夫なアルミBOX型の水平器です。気泡管精度調整機能付きです。アルミ合金で丈夫です。測定面がフラットなので、水平器としてだけでなく土間などの均し作業も可能です。
用途水平・垂直の測定。 材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,気泡管;アクリル樹脂 気泡管:グリーン 精度±2.5mm/m=±0.0859度以内 感度0.50mm/m=0.0286度 気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

丈夫なアルミBOX型の水平器です。気泡管精度調整機能付きです。アルミ合金で丈夫です。測定面がフラットなので、水平器としてだけでなく土間などの均し作業も可能です。
用途水平・垂直の測定。 材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,気泡管;アクリル樹脂 気泡管:グリーン 精度±2.5mm/m=±0.0859度以内 感度0.50mm/m=0.0286度 気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

丈夫なアルミBOX型の水平器です。気泡管精度調整機能付きです。アルミ合金で丈夫です。測定面がフラットなので、水平器としてだけでなく土間などの均し作業も可能です。
用途水平・垂直の測定。 材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,気泡管;アクリル樹脂 気泡管:グリーン 精度±2.5mm/m=±0.0859度以内 感度0.50mm/m=0.0286度 気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

測量用の三脚です。アルミ製なので軽量です。頭部形状が平面式なので汎用性が高いです。 水平出しには、測量器の整準ネジの調整または三脚の伸縮によって可能です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に 材質(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン 全長(mm)1700 質量(kg)3.9 オレンジ 頭部形状(脚頭)平面 収納時寸法(mm)1020 定芯桿5/8インチ 脚頭外径/内径(mm/Φmm)142/58
1台
6,498 税込7,148
当日出荷