61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)900 付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト 寸法(mm)180×200×210 質量(kg)3.6 電源AC100V・500W 炉内寸法(mm)70×110×50 温度制御半自動、PID方式
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力調節器付きで、5.5~100%を無段階に調節できます。
タイプフラスコ用 電源(V)AC100(コンセント付)
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溶解点が低く、作業が比較的容易。アルミと異種金属とのロウ付に使用できる。フラックス(RZ-203)が必要。
線径(mm)3 長さ(mm)300 トラスコ品番376-9194 使用温度(℃)380 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
1,698 税込1,868
当日出荷

アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。 材質PSA-999 スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
1個
2,390 税込2,629
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
287,000 税込315,700
翌日出荷


山田電機るつぼ炉
各種の金属試験や一般的な焼入れ・焼鈍・焼戻し、その他の実験分析など、多用途に使用できる電気るつぼ炉です。
寸法(mm)320Φ×350 電源(AC V)100 50/60Hz 発熱体カンタルA-1
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

城田電気炉材卓上型電気炉
横幅が20cmにも満たないコンパクトタイプの電気炉です。 4面ヒーター方式を採用しており、焼成ムラもありません。
最高温度(℃)1000 付属品クラ(小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材、セラミックボード、ブランケット 寸法(mm)185×230×225 質量(kg)4 電源AC100V・400W 炉内寸法(mm)85×120×60 温度調整方法デジタル温度調節(1℃単位)
1個
97,980 税込107,778
当日出荷

アズワンるつぼ炉
るつぼの出し入れが簡単な上部開閉式です。 幅広い温度設定が可能ですので、材料(金属、無機化合物)試験や熱処理等にご使用いただけます。 昇温速度が早く最高温度(1200℃)まで20分で到達します。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができ、また温度上昇速度も設定できます。
温度設定範囲(℃)100~1200 最高温度(℃)1200 温度設定(分解能)1℃ 温度制御方式PID制御SSR出力 プログラム機能16ステップ4パターン センサーR型熱電対 ヒーターカンタルヒーター4面(全側面)合計1400W 電源AC100V 50/60Hz 約14A 電源コード(m)2(3Pプラグ付き) タイマー設定0分~99時間59分(1分単位) 安全機構センサー異常検知、設定温度連動式過昇防止リレー、ノーヒューズブレーカー 質量(kg)約20 アズワン品番1-5929-01 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×345×373 炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×100 材質[外装・炉体] 耐火断熱材
1個
379,000 税込416,900
当日出荷

栗田工業(kurita)中和剤 クリダインAL/N
白色粉末~無色結晶粒なのでハンドリングが良く、溶解速度が速い。中和力が強く、使用量が少ない。
用途アルカリ性アルミ洗浄廃液の中和処理として使用します。 。 (作用機構 : 酸によるアルカリの中和) 液性アルカリ性 標準使用量【クリケミカルFスーパー】0.14kg(1kgに対して)【クリケミカルAL】0.1kg(1kgに対して)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃)100~900 炉内寸法(mm)90×110×70 分解能(温度)1℃、(時間設定)1分 タイマーON、OFF、SVタイマー 安全機構センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ 電源AC100V 50/60Hz 電流(A)5 電源コード2Pプラグ付 2m 外形寸法(mm)210×260×290 アズワン品番1-5921-01 材質(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー 質量(kg)約5 センサーK型熱電対 温度制御方式PID
1個
126,000 税込138,600
当日出荷

高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。
使用温度(℃)最高1900 化学組成SiO2:0.6%、Al2O3:99%
1個
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。 温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。 温度勾配の設定が可能です。 4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式PID制御 センサーK型熱電対 設定温度範囲100~900℃ プログラム機能16ステップ、4パターン 温度設定単位1℃ 時間設定単位1分 付属品セラミックボード、ピンセット(240mm) 材質/仕上外装:スチール塗装仕上内装:セラミックファイバー 電源(V)AC100V 50/60Hz 電源コード2Pプラグ、2m
1台
204,000 税込224,400
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RZ-101 アルミ硬ロウ 新富士バーナー 動画あり
流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
線径(Φmm)2.0 長さ(mm)300 成分シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88% トラスコ品番376-9178 質量(g)25 使用温度(℃)580 寸法(Φ×mm)2.0×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
759 税込835
当日出荷

ニデックドライブテクノロジー小型電気炉
焼成中の表面温度を抑えた安全設計です。断熱効果を高めたレンガ・ボードの多重構造です。炉内高さ300mmと広く、多用途に利用できます。
用途各種試料の熱処理。 温度設定範囲(℃)200~1270(10パターン) 仕様ヒーター線方式:コイル式(材質パイロマックスC) トラスコ品番336-8033 質量(kg)64.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1500 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×300 容積22L 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×565×720
1台
429,800 税込472,780
7日以内出荷

アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の溶接ワイヤの使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質溶接ワイヤです。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。
材質(スプール)プラスチック 種類(アルミ合金)5356 寸法D(Φmm)293 寸法d(Φmm)210
1ケース(0.5kg×5巻)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%) 耐熱温度(℃)1300(常用) 厚さ(mm)約3.35 曲げ強さ(MPa)>390 密度(g/cm3)3.9 ロックウェル硬度86HRA
1個
1,020 税込1,122
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。 過昇温防止機能が標準装備でより安心です。 省エネ設計です。 コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。 メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。 金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。
1台
419,800 税込461,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リアサス装備車に最適なチェーンステイに固定するタイプのアジャスタブルスタンドです。 24インチ車から28インチ車までサイズ調整が可能です。(要工具) 溶解鍛造アルミと接地面の大きな樹脂でデザインと機能を両立しました。 パウダーコーティングにより綺麗な仕上がりです。
寸法(inch)24~28 付属品付属金具 材質アルミ合金 質量(g)340 加工粉体塗装
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジエーター内の水アカなどを溶解・除去する洗浄剤です。ラジエーターの素材(鉄・アルミ・真鍮など)を問わず使用できます。
使用量冷却水量5~10Lに1本 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,560 税込1,716
当日出荷

窒素ガスを炉内に注入可能で、酸化・脱炭を軽減できます。円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。過昇温防止機能が標準装備でより安心です。省エネ設計です。コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。
用途金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。 仕様流量計、配管在り 付属品感熱棒、炉床板、蓋置台、ライナーピース 材質セラミックファイバー 有効内寸(mm)275 コード長さ(m)3 炉内寸法(mm)Φ200×300 本体寸法(mm)奥行355 本体寸法(mm)高さ540 温度制御方式PID制御 本体寸法(mm)幅355 有効内寸法・奥行(mm)200 有効内寸法・高さ(mm)275 有効内寸法・幅(mm)200
1台
449,800 税込494,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換目安3ヶ月 仕様除去物質数:13+2 対応製品MD301、MD201、MD101、MD102、MD103、MD111 浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、プロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性) アズワン品番65-0488-85
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

窒素ガスを炉内に注入可能で、酸化・脱炭を軽減できます。 円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。 過昇温防止機能が標準装備でより安心です。 省エネ設計です。 コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。 メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。 金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。
1台
739,800 税込813,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お得な蛇口直結タイプ用カートリッジの2個入りです。 小型で保管スペースも取りません。
交換目安900L=3ヶ月(1日10L使用した場合) 対応製品CSP801、CSP701、CSP601、CSP602、CSPX、CSP9、CSPUD、CSP1、CSP2、CSP3
1箱(2個)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツで製造された超耐熱保護服です。 耐熱性に優れ、放射熱、溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。 生地は非常に軽く快適に作業できます。 ヘルメットを被ったまま着脱可能です。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。 トラスコ品番116-3665 材質アルミナイズドプレオックスアラミド 質量(kg)0.23 シルバー サイズフリー 機能耐熱性、軽量 耐熱温度(℃)放射熱:0~1000 生地厚(mm)約0.5
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

フードとシールドを併用することで、頭から首までを熱さから保護可能です。 耐熱性に優れ、放射熱や溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。 生地は非常に軽く快適に作業が可能です。
寸法(mm)100×200×3
1枚
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性がある生地のため、着心地が良好です。 耐熱性に優れ、放射熱や溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。 生地は非常に軽く快適に作業が可能です。
材質Preox-アラミド生地(アルミニウム加工) 厚さ(mm)0.5(コート・ズボンのみ) シルバー 規格ISO 11612適合品 耐熱温度(℃)(最大)放射熱:1000(素材の耐熱温度)
1枚
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリンスイポット型用専用カートリッジ。 15物質除去の優れた浄水能力(家庭用品品質表示法13物質+鉄・アルミニウムの除去)。 オレンジジュースも透明になる浄水能力。 活性炭+セラミック+中空糸膜除菌フィルターで、活性炭だけでは取り除けない微細な雑菌や赤サビまでしっかり除去します。
交換目安3ヶ月(1日2L使用した場合の月数) 適合JP407-R ・JP407-T・CP405・CP407・CP012・CP005・CP006・CP013・CP025・CP205・CP207・CP007GR・CP007RD・CP002・CP503・CP508・CP015 浄水能力【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、溶解性鉛、総トリハロメタン、遊離残留塩素、濁り、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性) ろ過材の種類中空紙膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭
1パック(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷

フードとシールドを併用することで、頭から首までを熱さから保護可能です。 耐熱性に優れ、放射熱や溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。 生地は非常に軽く快適に作業が可能です。
材質フード/Preox-アラミド生地(アルミニウム加工) シルバー サイズフリー アズワン品番4-2778-01
1枚
32,980 税込36,278
10日以内出荷

柔軟性がある生地のため、着心地が良好です。 耐熱性に優れ、放射熱、溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。 生地は非常に軽く快適に作業ができます。
仕様ズボン 材質Preox-アラミド生地(アルミニウム加工) 厚さ(mm)0.5(コート・ズボンのみ) シルバー 規格ISO 11612適合品 耐熱温度(℃)(最大)放射熱:1000(素材の耐熱温度)
1枚
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性がある生地のため、着心地が良好です。 耐熱性に優れ、放射熱や溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。 生地は非常に軽く快適に作業が可能です。
材質Preox-アラミド生地(アルミニウム加工) 厚さ(mm)0.5(コート・ズボンのみ) シルバー 規格ISO 11612適合品 耐熱温度(℃)(最大)放射熱:1000(素材の耐熱温度)
1枚
73,980 税込81,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SSXシリーズに対応したカートリッジです。
交換目安12ヶ月 対応製品SSX880、SSX810 浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

船舶をはじめ海中施設等の鋼材に取付けると電池作用によって溶解し鋼材を腐食から守るアルミニウム合金製の電気防食用流電陽極です。
1箱(3枚)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ユシロ化学工業ユシローケン
生産現場が求める新世代エマルション ◇潤滑性に優れ、工具寿命の延長が期待できます。 ◇従来のエマルション油剤に比べ、耐劣化性に優れます。 →腐敗による油剤性能の劣化や腐敗臭気が発生しにくい油剤です。 ◇再溶解性に優れ、機械まわりの汚れの抑制が可能です。 ◇消泡性、アルミ、非鉄金属に対する影響に優れます。 ◇濃度低下を起こしにくいため、原液補給量の低減ができ、ランニングコストの削減に繋がります。 ◇PRTR法で規制されている化学物質を含んでおらず、皮膚刺激性に優れます。
用途切削加工 適合鋼、アルミ合金、鋳鉄 容量(L)18 pH値(10%)9.3 濃度(%)(推奨)5~10 外観原液:黄色液体希釈液:白色エマルション 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

据置型のエミネント用の交換用カートリッジです。 交換目安も1年間と長持ちする商品です。
交換目安12ヶ月 対応製品エミネントⅡEM802、EM801 浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

CPC7Wがリニューアルしてデザインが変わりました。性能はCPC7Wと同じです。
交換目安3ヶ月 仕様除去物質数:13+2 適合JP407-R ・JP407-T・CP405・CP407・CP012・CP005・CP006・CP013・CP025・CP205・CP207・CP007GR・CP007RD・CP002・CP503・CP508・CP015 浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、プロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

キッチン用水栓一体型浄水器(アンダーシンク型) トクラス 動画あり
トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。
用途飲用、食材洗浄、炊飯 付属品カートリッジ1個 性能除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質 クロム 適合場所キッチン 使用地区一般地 RoHS指令(10物質対応)対応 対応カートリッジJC501 E 吐水口4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型枠を浸蝕したり、変色したりはしません。ペイント等の塗膜・クロムメッキの表面処理被膜を浸蝕したり、しません。亜鉛メッキとは反応します。 水希釈対応で経済性があり、溶解力もすぐれ、あらゆる方面のコンクリートノロを溶解するのに便利です。 型枠修正、型枠塗装の場合の前処理としてのコンクリートノロ除去剤としてご使用下さい。 新ノロトールを槽の中に入れて使用の場合、劣化した液は再生できます。
用途アルミ及びステンレスフォーム、樹脂製フォーム、仮設機材等に付着したコンクリートノロの溶解除去剤 危険物の類別非危険物
1缶(18L)ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッツマイクロフィルターOSS-G4用 交換カートリッジ
「家庭用品品質表示法」で定められた除去対象の13物質すべてを、水のおいしさのもととなるミネラル分を残したまま除去します。 たっぷり使える大容量カートリッジで経済的に!
フィルター交換目安1年 仕様除去項目数:13 材質ABS樹脂 質量(kg)0.7(満水時1.3) 常用使用圧力(MPa)0.1~0.6(0.36を超える場合は減圧弁設置のこと) ろ過材の種類不織布、活性炭、中空糸膜 ろ過流量毎分3.5L 最小動水圧0.07MPa 直径×高さ(mm)109×176 洗浄能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、プロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1+トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛、[除去性能:鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)]
1個
14,980 税込16,478
欠品中