収納・持運びに適したジョイント式です。ひねるだけで組立、分割が出来るので収納に困りません。両端をひねるだけでラクに伸縮が出来るので、用途に合わせてお使いいただけます。
その他ハンガー掛けなし
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×2330~4000
伸縮サイズ(m)2.8~4
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
アルミ製物干し竿。強度と耐食性に優れたアルミ素材を使用。
軽量で持ち運びラクラク。
つないで伸ばせる、つぎたしタイプ。
種類物干竿
耐荷重(kg)10まで
材質パイプ/アルミパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
パイプ径(Φmm)外パイプ/29.8、内パイプ/25.4
用途物干し
材質(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)(外)29、(中)25
材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
軽くて丈夫なアルミ製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。洗濯物が風で片寄らないハンガー掛けが付いています。
耐荷重(kg)12
収納・持運びに適したジョイント式です。ひねるだけで組立、分割が出来るので収納に困りません。両端をひねるだけでラクに伸縮が出来るので、用途に合わせてお使いいただけます。
質量(g)960
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×1630~2800
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿(物干し)です。
材質ステンレス巻きスチールパイプ
支柱径(Φmm)29
軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。
収納・持運びに適したジョイント式です。ひねるだけで組立、分割が出来るので収納に困りません。両端をひねるだけでラクに伸縮が出来るので、用途に合わせてお使いいただけます。
質量(g)1040
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×45×21630~2800
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
材質アルミダイカスト(ADC12)
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量1kg
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
種類物干竿
セット内容PM-25物干し竿(長さ2.56m/竿径32mm)、専用竿止め金具
材質(バンド・ネジ)ステンレス、(調整スペーサー)樹脂(PHSのみ)
材質(本体)(物干し竿)ステンレス
材質(金具)ステンレスフレーム+樹脂カバー
材質(エンドキャップ)樹脂
1セット
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
サイズ(mm)400
材質アルミダイカスト(ADC12)
耐荷重(kg)30
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.6kg
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
サイズ(mm)550
材質アルミダイカスト(ADC12)
耐荷重(kg)30
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.7kg
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
材質アルミダイカスト(ADC12)
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量1kg
関連資料寸法図(0.1MB)
上下2方向に角度調節ができます。
回転部・摺動部にポリアセタール樹脂を採用して耐久性・耐摩耗性に優れています。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
材質アルミダイカスト(ADC12)
仕上アクリル焼付塗装
アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
材質アルミダイカスト(ADC12)
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.6kg
角度が5段階に調節できます。付属ねじを仕様することにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
材質アルミダイカスト(ADC12)
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.8kg
使わないときは折りたたんでスッキリ収納、左右に収納できます。ハンガーもかけられます。ベランダ、バルコニーなどに
材質アルミ
取付穴(mm)(上部)横21×縦11、(下部)横10.6×縦20
アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
材質アルミダイカスト(ADC12)
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.8kg
従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC
材質(ジョイント)PP
材質(パイプ)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で丈夫なアルミハンガー。風でハンガーが動かないクリップと、引っ掛けられるフックが一体になっており、状況にあわせて使い分けができます。ピンチは洗濯物にあわせて位置調節ができるので、無駄なく干せます。まとめて取り込める技ありピンチで家事の時短も助けます。
材質フレーム:アルミニウム・ポリプロピレン、ピンチ・キャッチ部:ポリカーボネート、バネ:硬鋼線・亜鉛メッキ
寸法(mm)幅530×奥行355×高さ225(ピンチ含まず)
質量(g)490(パッケージ込み)
対応2.6~4cmまでの竿
ピンチ数24
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
収納・持運びに適したジョイント式です。ひねるだけで組立、分割が出来るので収納に困りません。両端をひねるだけでラクに伸縮が出来るので、用途に合わせてお使いいただけます。
その他ハンガー掛けあり
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×45×2330~4000
伸縮サイズ(m)2.8~4
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

伸縮竿 ステンレス製
モノタロウ
¥739~
税込¥813~
丈夫・清潔・サビにくいステンレス製の一本竿です。
竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。
種類物干竿
材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、キャップ/塩化ビニル樹脂
こんなお得な商品も!

自在物干金具 アルミ製
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。
用途物干金物
種類自在式
材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
耐荷重(kg)100
アルマイト処理の上、アクリル塗装を施しています。
用途ベランダ7やバルコニーの天井等に取付けます。
種類自在式
仕様2段階調整
材質アルミ
色ブロンズ
仕上アクリル焼付塗装
アルミ製でとても軽く、パイプのツヤを抑えたシンプルなデザインの室内物干しです。アルマイト加工を施しているので、サビにくくキズも目立ちません。使用しないときは簡単に折りたたんで、コンパクトに収納可能です。使用するネジはたったの2つで組み立てが簡単、一人暮らしにぴったりなサイズです。
材質パイプ:アルミニウム、樹脂パーツ:ポリプロピレン、ABS樹脂、タオルハンガー:スチール(粉体塗装)
質量(g)1930
耐荷重(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)745×386×325
干す量(目安)シャツ7、タオル4枚
1台
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きパイプを使用した物干し竿です。
種類物干竿
色ブルー
アルミ製二段階調整可能の自在物干金物です。
仕様二段階調整
材質アルミ
種類自在型
耐荷重(kg)100
仕上アクリル焼付塗装・ステンカラー
物干し金物2本分の取付パーツ
寸法(mm)232×50×30
入数(本)2
本体に後付で差込んで、物干しアームを増やせます。
用途物干金物
適合公団仕様AE-503の物干
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くてサビに強いアルミパイプを使用したつっぱり式のものほし竿です。アルマイトとトップコートの2層構造で耐久性がありお手入れも簡単です。浴室や洗面所など水回りでの使用に最適です。
材質アルミパイプΦ29.8/Φ25.4mm、ABS樹脂、EVA樹脂、スチール(メッキ)
質量(kg)約0.8
色シルバー&ホワイト
寸法(cm)約116~190×8×11
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
軽くてサビに強いアルミパイプを使用したつっぱり式のものほし竿です。アルマイトとトップコートの2層構造で耐久性がありお手入れも簡単です。浴室や洗面所など水回りでの使用に最適です。
材質アルミパイプΦ29.8/Φ25.4mm、ABS樹脂、EVA樹脂、スチール(メッキ)
質量(kg)約1
色シルバー&ホワイト
寸法(cm)約163~280×8×11
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
軽くてサビに強いアルミパイプを使用したつっぱり式のものほし竿です。アルマイトとトップコートの2層構造で耐久性がありお手入れも簡単です。浴室や洗面所など水回りでの使用に最適です。
材質アルミパイプΦ29.8/Φ25.4mm、ABS樹脂、EVA樹脂、スチール(メッキ)
質量(kg)約0.6
色シルバー&ホワイト
寸法(cm)約76~120×8×11
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
天井取付けタイプの物干し金具です。
高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。
種類天井自在式
材質アルミ形材
色シルバー
耐荷重(kg)100
材質本体/アルミニウム合金 樹脂部分/ポリプロピレン、ABS樹脂、ナイロン 金属部品/スチール(粉体塗装)、スチール(メッキ)、ステンレス、アルミニウム合金
質量(kg)約3.8
耐荷重(kg)全体約11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約93~149×52×112~180、収納時:約93×13×112
1個
¥7,300
税込¥8,030
翌日出荷
軽くて使いやすいアルミ製だから指一本でワンタッチで折りたたみができます。一度にたくさん干せる大容量タイプ。
材質パイプ部:アルミニウム合金 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂
質量(kg)2.7
色ライトグレー
サイズ(cm)110×51×154
耐荷重(kg)20
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ