87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
良質なドイツ母材のスクエアエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
用途アルミ用。 材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数3 被削材HRC50以下、アルミ系統 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)40
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

良質なドイツ母材のスクエアエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
用途アルミ用。 材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数3 被削材HRC50以下 アルミ系統 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)40
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 ねじれ角(°)45 材質超硬合金(CARBIDE) 刃径公差(mm)0~-0.02 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 刃数2 シャンク径公差(mm)h6
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニオンツールアルミ加工専用超硬エンドミル
エコ商品
加工面重視、シャープな切れ刃のアルミ用定番スクエアピン角タイプ
用途アルミ加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,670 税込1,837
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

良質なドイツ母材のエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
用途アルミ用。 材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数3 被削材HRC50以下 アルミ系統 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)41
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
刃数2 材質超硬合金 表面処理DLCコーティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃数2 表面処理DL(DLC)コーティング
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途側面加工、肩削り、溝加工 材質超硬 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45 適合被削材種アルミ:◎
1本
939 税込1,033
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。
刃数2 材質超硬合金 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ウォーターミルズWMアルミ用超硬エンドミル
より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
仕様R無し 材質超硬 刃数3 表面処理ノンコート 刃数(p)3 適合被削材種アルミ合金用
1本
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

より静かで滑らかな切削ができます。 粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。 ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
用途アルミ合金用 適応アルミ用 刃数3 刃径公差(mm)+0/-0.050
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

非鉄金属、アルミニウム、アルミニウム合金、銅(HRC < 20)を切断するために適しています。 CrNコーティングは、銅電極と高Si(> 12%)含有アルミニウム合金のためのオプションです。 ハイヘリックスは、高速で優れた安定した仕上げ面を提供しています。 優れた切屑の排出と研磨により、切断面と送り速度を向上させます。
材質超硬 刃数2
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非鉄金属、アルミニウム、アルミニウム合金、銅(HRC < 20)を切断するために適しています。 CrNコーティングは、銅電極と高Si(> 12%)含有アルミニウム合金のためのオプションです。 ハイヘリックスは、高速で優れた安定した仕上げ面を提供しています。 優れた切屑の排出と研磨により、切断面と送り速度を向上させます。
材質超硬 刃数3
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。 幅広い領域で加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。
刃数2 材質超硬合金 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オリジナルのR形状により、切屑の排出がよく中心部の切れ味が良いため、アルミ加工に最適。焼きばめシステム対応。
材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃数2 ねじれ角(°)45 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃先をダイヤモンド粒度2000番の研磨を行い、鏡面仕上げを実現 溶着や構成刃先の発生を抑制し、工具寿命が大きく伸び、仕上げ面も良好 2枚刃で切りくずの排出性が良好 ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視
材質超微粒子超硬(MG) 刃数2 ねじれ角(°)45 加工内容溝加工、側面加工
1本ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切れ味の良いシャープな刃形と切粉排出性を良くするためにチップポケットも広く取ったアルミ加工用のエンドミルです。すくい角を大きく取って、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。
用途被削材:アルミニウム合金、銅合金。 刃数2 仕様ノンコーティング 材質超硬合金(Carbide) ねじれ角45°
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピン角仕様でアルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数1枚刃 表面処理ノンコート
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

刃径(Φmm)7 材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃長(mm)16 刃数2 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)8
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.0.3 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 ねじれ角45°
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エンドミルを鏡面に仕上げており、切屑の排出性に優れ、刃先への溶着を軽減します。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質SMG(超微粒子超硬合金) 刃数3枚刃 被削材アルミニウム合金 ねじれ角(°)50 表面処理ノンコート
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数3枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど ねじれ角(°)45 表面処理ノンコート
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど ねじれ角(°)35 表面処理ノンコート
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど ねじれ角(°)35 表面処理ノンコート
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

アルミ加工用に設計された2枚刃ボールエンドミルです。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角50゜
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金 刃先形状刃先ピンカドタイプ 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ピンカドタイプ 表面処理TiAlN 最大穴あけ能力2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

航空機用アルミニウム合金などの高能率加工に適したです。被削材:アルミニウム合金、銅合金。
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミニウム合金加工用の超硬ラフィングラジアスエンドミルです。被削材:アルミニウム合金。
仕様●刃径(mm):25●コーナ半径(mm):4●刃長(mm):30●全長(mm):125●シャンク径(mm):25●刃数(枚):3●首下長(mm):60●刃数:3●ノンコーティング●ねじれ角37.5°●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●原産国:日本●コード番号:716-0691 アズワン品番68-0475-66
1本
66,980 税込73,678
5日以内出荷

より静かで滑らかな切削ができます。 粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。 ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
用途アルミ合金用 適応アルミ用 刃数3 刃径公差(mm)+0/-0.050
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質超硬コーティング 刃数2 タイプ2枚刃エンドミル 勾配角0 コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角45゜
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角45゜
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角45゜
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

航空機用アルミニウム合金などの高能率高送り加工に適したスクエアエンドミルです。被削材:アルミニウム合金、銅合金。
仕様●刃径(mm):12●刃長(mm):15●全長(mm):125●シャンク径(mm):12●刃数(枚):3●刃数:3●ねじれ角:37.5°●ノンコーティング●品番末尾S08、S10、S14、S16、S18、S25:センターカット付●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:759-7681 アズワン品番68-0475-20
1本
27,980 税込30,778
5日以内出荷

アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工率と良好な加工精度を実現します。
用途アルミニウム合金加工用 刃数2 材質極超微粒子超硬合金 形状スクエア 被削材アルミニウム合金 刃先形状シャープコーナー
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。
用途アルミ合金の加工 材質超硬(SMG) 刃数3枚刃 表面処理DLCコーティング
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 全長(mm)50 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど シャンク径(Φmm)4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
シャンク径(Φmm)4 材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 全長(mm)50 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど ねじれ角(°)35 表面処理ノンコート
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)