通常より短い三脚で低い位置での作業に最適です。
角形アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
用途工事現場 測量現場の正確な高さ合わせに
材質アルミ合金
トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に
全長(mm)755
定芯桿5/8inch
トラスコ品番735-6251
材質アルミ
質量(kg)3.1
色オレンジ
全縮(mm)550(脚を閉じた状態の寸法)
脚頭外径/内径(mm/Φmm)166/66(平面)
三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途測量用品を取り付けて使用する三脚
取付ネジ径5/8インチ
材質本体:アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
オートレベル用の三脚です。
全長(mm)1508
定芯桿5/8インチ
材質(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン
質量(kg)3
頭部形状(脚頭)球面
収納時寸法(mm)924
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。
付属品専用収納ビニールケース
材質アルミ(フレーム部)
定芯桿5/8inch
取扱説明書(3.2MB)
使いやすさと安全性を追求。JIS規格適合商品です。
定芯桿5/8インチ
材質アルミ合金
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
全長(mm)1700
全縮(mm)1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70
仕様脚頭形状:平面定芯桿径:5/8インチ
トラスコ品番807-2583
質量(kg)4.2
色イエロー
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
屋外のレーザー墨出し作業に便利です。スライド式だから微調整が簡単です。主柱の中心が空洞になっているのでレーザー墨出し器の地墨ポイントを照射することができます。
用途レーザー墨出しをする際の三脚
最小・最大高さ(mm)535・920(エレベーター昇降巾285)
材質アルミ
質量(g)4500
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×560
取付ねじ径(inch)5/8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
低い位置での墨出作業に最適です。フローリング面も傷付けないゴム足です。収納ナイロン袋付きです。
ねじ径5/8インチ
付属品ナイロン袋
材質アルミ合金
パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。
フローリング面も傷付けないゴム足です。
円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。
使用高さ(mm)470~1230
ねじ径5/8インチ
トラスコ品番327-4080
質量(kg)0.97
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
小型エレベーター用三脚。低位置でのレーザーライン出射に最適。防滴レーザー縦・横/10m取付け時、210~320mmの低い位置から横ラインの出射が可能
最小・最大高さ(mm)約150・約260
定芯桿5/8インチ
付属品専用収納ケース
トラスコ品番377-1440
外形寸法(mm)縦170×横90×奥80
本体質量(g)255
昇降幅(mm)約60
使用高さ(mm)約150~260
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
SFT-100取扱説明書
用途三脚部品
対応商品SFT-100
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
土間工事や基礎工事でレーザーレベルを使用するのに最適な高さの三脚です。
全長(mm)1100
定芯桿5/8インチ
トラスコ品番735-6498
質量(kg)3.5
色オレンジ
全縮(mm)750
脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/Φ44
脚頭形状球面
マイゾックスコード217199
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
移動・設置がカンタンな、軽量吊三脚。軽量&耐久性抜群。収納は、かさばらない省スペース設計。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途クレーン設備のない作業現場での重量物の揚げ下しに最適。
付属品チェーンブロック吊上げ用ロープ
全長(mm)1700
定芯桿35mm
トラスコ品番246-5698
質量(kg)4.2
ねじ径(mm)35
縮長(mm)1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)140/70
脚頭形状平面
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽量・コンパクトタイプ。
腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプの三脚です。
全長(mm)1735
定芯桿5/8インチ
脚頭外径/内径(mm/Φmm)110/45
トラスコ品番327-4128
材質アルミ合金
質量(kg)4.2
縮長(mm)1040
脚頭形状球面
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!
エレベーター三脚 アルミ製
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
使用高さ(mm)630~1710
付属品専用収納ケース
トラスコ品番309-9652
質量(g)1348
ねじ径5/8インチ
高さ調整範囲(mm)630~1710
昇降幅(mm)300(エレベータ)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
最大積載量(kg)1.5
質量(g)550
付属品クイックシュー、本体ケース
色ブラック
段数4段
パイプ径(Φmm)20
最大伸長(mm)1225
縮長(mm)380
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
シフティング機構三脚
シフティング機構により直径約30mmの範囲でレーザー墨出し器の地墨ポイント位置を移動することが可能。
最小・最大高さ(mm)約605・約970
定芯桿5/8インチ
トラスコ品番394-0446
外形寸法(mm)縦720×横170×奥160
本体質量(g)4300
クランプシフティング機構
昇降幅(mm)約220
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
自動レベル、短時間での基準点測定用三脚
持ち運びに便利なアルミ製
用途ローテティングレーザーの三脚として使用
高さ調整範囲(mm)1070~1650
材質アルミニウム+ABS
取付ネジ径5/8インチ
質量(kg)4.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×1030×150
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
自動レベル、短時間での基準点測定用エレベーター三脚
持ち運びに便利なアルミ製です
用途ローテティングレーザーの三脚として使用
関連キーワード