商品豆知識
通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。
また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。
飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。
用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。
材質アルミニウムはく
手に優しい紙刃使用。
材質(刃)紙刃
巻数の多い業務用アルミホイルです。
両側面のくるくるストッパーで、ホイルの飛び出し防止。
こんなお得な商品も!

アルミホイル
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
幅・巻きのサイズが豊富な業務用アルミホイルです。
切刃を燃えるゴミとして捨てらます。
材質(刃)紙
RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックな銀のアルミホイルでホイル焼き等料理や食品の包装など多用途に使えます。
12μと厚みがあるためキャンプでも重宝できます。
多くの外食産業様へもご使用いただいております。
取り出しやすいガイドリール付き。
飛び出し防止ストッパー付です。紙刃を使用しておりますので古紙回収に出せます。
用途ホイル焼き、食品保存用に。
材質アルミニウム箔
材質(刃)紙刃
トラスコ品番834-5585
質量(g)475
2018年トラスコ掲載ページ9 0689
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
デザイン、品質、コストを追及した国産アルミホイル。
パッケージはキッチンで映えるデザインです。
ホイルカッターはパルプ刃を使用。
外箱ごとそのまま燃えるゴミとして処分できます。
材質アルミ箔
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
業務用に最適な50m巻き、フタが閉まるため衛生的です。
用途外食、小売、食品工場、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード
材質アルミニウム
長さ(m)50
幅(cm)30
1本(50m)
¥659
税込¥725
当日出荷
ホイルカッターは紙刃を使用。紙ゴミとして処理できます。
材質アルミニウム箔
材質(刃)紙刃
三菱アルミ製のアルミホイルです。
幅(cm)30
長さ(m)50
厚さ(μm)12
タイプ業務用
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
業務用に最適な50m巻きです。
仕様箱の開け方:開口部切取、蓋留め:なし
トラスコ品番582-5541
材質アルミニウム
幅(mm)300
長さ(m)50
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
様々な用途に使えるアルミホイルです。プラスチック刃を使用しているので、使用後の分別が簡単です。
用途調理の際に。保温に。
材質アルミニウム箔
幅(mm)300
厚さ(μm)11
オーブンやホイル焼き等に大活躍。幅広くご使用いただけます。樹脂刃を使用しているので作業時のケガを軽減できます。
材質アルミニウム箔
材質(刃)樹脂刃
丈夫で使いやすさがアップしたBOX型カートン
ノコ刃の位置を改良し、カット性もアップ
ガイドリール付きで引き出しやすさもアップ
材質アルミニウムはく
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
お徳用の業務用ホイルです。パッケージは再生バルブ、紙刃の為、そのまま古紙回収へ。飛出し防止ストッパー採用。
材質(刃)紙刃
1本(1本)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
1箱
¥43,010
税込¥47,311
当日出荷
巻数の多い業務用アルミホイルです。
ホイルカッターは、紙刃を使用していますので外箱ごとそのまま燃えるゴミとして処分できます。
両側面のくるくるストッパーで、ホイルの飛び出し防止。
材質(刃)紙刃
遮熱機能を持ち、かつ従来の透湿防水シートの施工性・高い透湿性と防水性を保持した商品です。
遮熱性に反射率の高いアルミ箔ではなくアルミ特殊コーディング不織布を使用しているのも透湿性を確保するためです。
透湿性能は内部欠を防止する上で非常に重要であり、高い透湿性が特長です。
シート長さ(m)50
シート幅(mm)1000
シート厚さ(mm)0.2
試験項目透湿抵抗(m2・s・Pa/μg):0.10以下、引張強度(N/5cm):タテ318以上・ヨコ156以上、つづり針保持強さ(N):タテ48以上・ヨコ36以上、発火性:発火は認められない、防水性(KPa):48以上・(耐久性)30以上、引張強度残存率(%):タテ50以上・ヨコ50以上、熱収縮率(%):1以下、防風性(S/100cc):100以上
1巻(50m)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
空気を通す特殊フィルムを使用しているため、壁体内の湿気を外に逃がし結露を防ぎ、住宅寿命をアップさせます。
外部からの水や風の浸入を防ぎます。
ポリエステル不織布を基材に使用しているため、風によるバタツキ音を抑制し快適な住空間を実現します。
AL はアルミ箔、AL Ⅱはアルミニウムコートを採用しています。
用途アルミニウムで外壁から室内へ伝わる熱エネルギーを遮断し、
効果的に反射します。
材質アルミニウムコート
幅(mm)1000
長さ(m)50
1ケース(2巻)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
関連キーワード