43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。 切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。
用途民間工事物件向き 保温材目地シール。 表面処理剥離処理 引張強度(N/25mm)145 引張強度(N/10mm)58 粘着力(N/25mm)16.5 保持力(分)40℃/落下500 再生材使用使用
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。 使用温度範囲-30~130℃ 伸度(%)6 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/10mm)5.3 引張強度(N/25mm)83.25 引張強度(N/10mm)33.3 粘着力(N/25mm)13.25 保持力(分)40℃/落下900 特性耐熱性、耐候性 再生材使用使用
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 タイプツヤあり 基材厚さ(mm)0.12 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/25mm)127.5 引張強度(N/10mm)51 粘着力(N/25mm)18 粘着タイプ強粘着
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤテックスアルミ粘着テープ
手で切れて作業性抜群。セパレータ(はく離紙)がないのでゴミ低減。使用温度 0℃~80℃。
材質ポリエチレンクロス、アルミ箔 厚さ(mm)0.15 シルバー
1巻(25m)ほか
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粘着力大で、重ね貼りができます。 民間工事物件向き 保温材目地シール 切断にはカッターが必要
用途保温剤の目地シール。
1個ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。 基材厚さ(mm)0.05 引張強度(N/25mm)36.7 粘着力(N/20mm)18.7 粘着力(N/25mm)23.3 引張強度(N/20mm)29.4 剥離紙あり 特性耐水、耐候性
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 仕様剥離紙なし 質量(g)200 基材厚さ(mm)0.125 粘着力(N/10mm)13 引張強度(N/25mm)127.5 引張強度(N/10mm)51 粘着力(N/25mm)32.5 特性耐久性、耐候性
1巻ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミテープ ストロング モノタロウ 動画あり
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 厚さ(mm)0.2 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)12.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
669 税込736
当日出荷

耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。国土交通省仕様適合品です。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。 トラスコ品番699-9643 材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.1 シルバー 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-30~130 粘着力(N/10mm)4.8 つやあり
1巻
1,298 税込1,428
翌々日出荷

電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。 垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 種別電子機器用 シルバー 基材厚さ(mm)0.050 電気抵抗(Ω/cm2)0.08 引張強度(N/25mm)80.9 粘着力(N/25mm)9.81 粘着力(N/10mm:参考値)3.92 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つや消しタイプ
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 シルバー 伸び(%)7 引張強度(N/25mm)80.9 粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。 ツヤありタイプです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 トラスコ品番206-8459 幅(mm)25 厚さ(mm)0.16 材質/仕上アルミ箔ポリエチレン 質量(g)250 タイプ【筆記可否】不可 長さ(m)50 引張強度(N/mm)51/10 アズワン品番64-8734-72 粘着力(N/mm)7.2/10 紙管サイズ(Φ)76mm つや 最大テープ外径(Φmm)130
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。 高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。 TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。
用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 材質/仕上アルミ箔ポリエチレン 質量(g)200 タイプ筆記可否:不可 長さ(m)20 本体厚さ(mm)32.5 引張強度(N/mm)51/10 粘着力(N/10mm)13 粘着力(N/mm)13/10 紙管サイズ(Φ)76mm 最大テープ外径(Φmm)110
1巻
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。 ツヤなしタイプです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 トラスコ品番206-8458 幅(mm)25 厚さ(mm)0.16 材質/仕上アルミ箔ポリエチレン 質量(g)250 タイプ【筆記可否】不可 長さ(m)50 引張強度(N/mm)51/10 アズワン品番64-8734-73 粘着力(N/mm)7.2/10 紙管サイズ(Φ)76mm つや 最大テープ外径(Φmm)130
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

寺岡製作所アルミ箔粘着テープ(つや消し)
エコ商品
つや消しタイプ 。粘着力が強い
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 シルバー 伸び(%)5 引張強度(N/25mm)78.5 粘着力(N/25mm[gf])22.06(2250) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強粘着タイプのアルミ箔テープです。はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。手で切断可能。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 仕様ツヤなし タイプツヤなし 基材厚さ(mm)0.12 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/25mm)127.5 引張強度(N/10mm)51 粘着力(N/25mm)18 粘着タイプ強粘着
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着力が強く、重ね貼りしやすいです。
用途各種ダクトの固定・目地シールに。 幅(mm)50 質量(g)530 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)6.8 引張強度(N/10mm)75 粘着力(N/25mm)17 粘着タイプ強接着力
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マクセルスリオンテック”超耐熱アルミ箔粘着テープ”
優れた耐熱性能のアルミテープです。簡単にはがせる剥離フィルムを使用し、作業性に優れています。
用途高温の配管、ダクト用目地シール。排気筒、自動車マフラーの補修。 トラスコ品番600-5749 材質基材:アルミ箔、粘着剤:シリコーン系 幅(mm)300 厚さ(mm)0.1 シルバー 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-30~300 連続使用温度(℃)180 粘着力(N/10mm)7 つやなし
1巻
49,980 税込54,978
当日出荷

厚さ方向にも高い導電性があります。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去、ケーブル・コネクタのシールド、ハウジングのシールド、スイッチングトランスなどのショートリングに。 材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性 シルバー
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面ツヤ消しタイプです。アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。 シルバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.1 トラスコ品番419-6457 質量(g)180 基材アルミ箔 芯径(mm)76 粘着剤アクリル系 基材厚さ(mm)0.05 耐熱温度(℃)40 引張強度(N/25mm)78.5 粘着力(N/25mm)22.06 芯径(inch)3 特性耐候性、耐熱性、耐寒性 粘着タイプ強粘着
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面ツヤ有りタイプです。 アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。 シルバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.1 トラスコ品番419-6449 質量(g)180 基材アルミ箔 芯径(mm)76 粘着剤アクリル系 基材厚さ(mm)0.05 耐熱温度(℃)40 引張強度(N/25mm)78.5 粘着力(N/25mm)22.06 芯径(inch)3 特性耐候性、耐熱性、耐寒性 粘着タイプ強粘着
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ表面に特殊コーティング、水性・油性のペンキ上塗りが出来ます。 使用部位に合わせて塗装でき、色合わせが可能です。
用途金属屋根、外壁などの防水・補修に。 エスコ品番EA944SD-10 材質基材:軟質アルミ箔+ニトロセルロース、粘着剤:アクリル系 シルバー
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷

ニトムズ粘着補修アルミテープ
エコ商品
すき間とひび割れをピッタリふさぐ、丈夫で貼りやすい粘着アルミテープです。コーナー部にも貼りやすい広幅70mmタイプです。作業に便利な密着用ヘラ付です。
用途ゴミ容器やポリバケツの簡易補修。スチール製品の水漏れ補修などに。 材質軟質アルミニウム 幅(mm)70 厚さ(mm)0.1 シルバー 長さ(m)2 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
6日以内出荷

フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。 セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。 手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。 粘着力が強いので、広範囲に使えます。 しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。 アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。
用途冷暖房ダクト工事用 保温・保冷パイプ被覆工事用 住宅建築用 伸度(%)(タテ)17 基材厚さ(mm)0.07 引張強度(N/10mm)50 粘着力(N/25mm)13.0 引張強度(N/50mm)(タテ)280 巻戻し力(N/50mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ系断熱材に最適なアルミとポリエチレンの複合タイプです。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。 仕様セパレータなし 質量(g)190 粘着力(N/10mm)12 引張強度(N/10mm)60 粘着力(N/25mm)30 引張強度(N/50mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用 粘着力(N/10mm)4.7
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
1巻ほか
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。 基材厚さ(mm)0.08 引張強度(N/25mm)122 引張強度(N/10mm)49 粘着力(N/25mm)24.7
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。 トラスコ品番436-2357 質量(g)280 粘着力(N/10mm)8 引張強度(N/10mm)10
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷

50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。 シルバー 幅(mm)50 長さ(m)10 厚さ(mm)0.1 質量(g)165 トラスコ品番436-2349 基材50μ厚軟質アルミ箔 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)85 粘着力(N/25mm)22
1巻
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用 使用温度範囲-50~150℃ 破断伸度(%)5 基材厚さ(mm)0.075 粘着力(N/10mm)5.50(180ピール) 引張強度(N/25mm)137.5 引張強度(N/10mm)55 粘着力(N/25mm)13.75 特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。 自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。 サイズ(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属
1セット(24枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れ性が良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 仕様手で切断可能 質量(g)500 基材厚さ(mm)0.125 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/25mm)127.5 引張強度(N/10mm)51 粘着力(N/25mm)18 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
2,388 税込2,627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強粘着タイプのアルミ箔テープです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修。 質量(g)650 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/10mm)9 引張強度(N/25mm)87.5 引張強度(N/10mm)35 粘着力(N/25mm)22.5 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低価格な導電性アルミ箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。
材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚さ0.2mmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。 耐熱・耐寒・防湿性、さらに強度耐摩擦性に優れています。 防音・防振性に優れます。 切断にはカッターが必要。
用途飛行機、エレベーター、精密機器、音響機器の防音、防振用。 無人車レール用。 サーモヒーター固定用。 引張強度(N/25mm)392 特性耐熱、耐寒、防湿性、高強度、耐摩擦性、防音、防振性
1巻ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住化プラステックアルミテープAL
剥離紙付きのアルミ箔(50ミクロン)のアルミテープです。アクリル系粘着剤を使用している。
用途アルミテープ 幅(mm)50 アルミ 長さ(m)50 粘着力(N/25mm)20 基材構成アルミ箔(50μ) 剥離紙付き 総厚(mm)0.09
1ケース(30巻)
76,980 税込84,678
8日以内出荷

日本ジッパーチュービング粘着メッシュテープ AL
エコ商品
アルミ箔+PETフィルムを錫メッキ軟銅線で被覆したメッシュテープ。粘着テープがあるので作業性良好。アルミ箔によりシールド効果をアップ。RoHS指令 10物質適合品
材質芯材:PETフィルム+アルミ箔、導電層:錫メッキ軟銅線、粘着テープ:アクリル系粘着剤 幅(mm)21 シルバー タイプアルミ箔複合タイプ 定尺(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.12
1箱(25m×2巻)
33,980 税込37,378
9日以内出荷