「アルミ補修テープ」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミテープ 50mm×20m 耐熱 防水 補修用 配管 ダクト 絶縁 反射タイプ 耐熱温度120℃ 耐寒-10℃ 強粘着 メディアカバーマーケットアルミテープ 50mm×20m 耐熱 防水 補修用 配管 ダクト 絶縁 反射タイプ 耐熱温度120℃ 耐寒-10℃ 強粘着メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1個(20m)
4日以内出荷
ハサミで簡単にカットできる、扱いやすいアルミ箔テープです。アルミ素材を使用しているため、傷や破れに強く、耐久性に優れています。柔軟性もあり、曲面や段差にもぴったりフィットし、シワが入りにくい設計です。撥水・撥油性に優れ、水回りやサッシまわりの防水補修に最適です。さらに、熱に強い素材のため、高温環境や火に近い場所でも安心してご使用いただけます。強力な接着力で、断熱材やフィルムのつなぎ目補修、固定や結束など幅広い用途で活躍。屋外でも使用でき、雨漏り対策や劣化した目地の補修にも最適です。
用途流し台や洗面台などの水まわりのすき間シールや防水補修、サッシまわりや外壁・屋根のひび割れや劣化部分の修理に役立ちます。また、エアコンや空調ダクトの補修・固定、断熱材や気密フィルムのつなぎ目補強にも使用可能。屋内外を問わず、防水・防湿・耐熱を必要とする幅広い補修や固定に最適です。材質アルミ素材寸法(幅Wmm×長さLm)約50×20耐久温度(℃)-10~120
粘着補修アルミテープ ニトムズ粘着補修アルミテープニトムズ
559税込615
1個
6日以内出荷
すき間とひび割れをピッタリふさぐ、丈夫で貼りやすい粘着アルミテープです。コーナー部にも貼りやすい広幅70mmタイプです。作業に便利な密着用ヘラ付です。
用途ゴミ容器やポリバケツの簡易補修。スチール製品の水漏れ補修などに。材質軟質アルミニウム幅(mm)70厚さ(mm)0.1シルバー長さ(m)2粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
50mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ 光沢厚手 エスコ50mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ 光沢厚手エスコ
1,460税込1,606
1巻
翌日出荷
流し台など水まわりのすき間シールに。金属屋根、外壁などの防水・補修に。空調ダクトの補修に。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.13●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.08mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●空調・断熱ダクトの各種補修や美観を損ねない強度のある厚手の光沢タイプアズワン品番65-9316-76
アルミテープ 幅50mm長さ50m 18巻入 NM-405シリーズ 日東電工アルミテープ 幅50mm長さ50m 18巻入 NM-405シリーズ日東電工
32,980税込36,278
1箱(18巻)
当日出荷
支持体が軟質アルミ箔で曲面追従性に優れたテープです。金属探知の目印、電磁波シールド、配管ダクト等の補修用など様々な用途にご使用頂けます。有機溶剤を使用しない無溶剤型の粘着材を使用した環境にやさしいテープです。
アルミガラスクロステープ(ALGC) Jiangyin Danuo Adhesive Productsアルミガラスクロステープ(ALGC)Jiangyin Danuo Adhesive Products
1,198税込1,318
1セット(2巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ガラス繊維で補強されているので、様々な補修や、補強、こすれ防止などにも役立ちます。 厚さが0.28mmとなっており、一般のアルミガラスクロステープ(0.1~0.25mm程度)より長期耐久性に優れています。 耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 強粘着で凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地、吸音材の固定等テープ長さ(m)20伸び(%)≧3剥離強度(N/25mm)10適合温度(℃)-20~120総厚(μm)280
大穴補修用ウォールリペアパッチ アサヒペン大穴補修用ウォールリペアパッチアサヒペン(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
粘着剤のついたグラスファイバー製ネットテープにアルミ板がついており、ネットテープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適。
用途石膏ボード、ベニヤ板、モルタル等の屋内外の壁や天井の穴補修時のパテ付け作業の下地に。材質素材:グラスファイバー、アルミ、粘着剤:アクリル系、裏紙:紙RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ粘着付(剥離紙なし) WAKI(和気産業)アルミテープ粘着付(剥離紙なし)WAKI(和気産業)
729税込802
1巻
翌々日出荷
制振材・シール材・補修材として最適なアルミテープです。粘着付(剥離紙なし)
用途スピーカー周辺の制振に。幅(mm)約50長さ(m)6アズワン品番64-5072-30RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ ブラック モノタロウアルミテープ ブラックモノタロウ(48件のレビュー)
519税込571
1巻
当日出荷
用途通常のアルミテープでは使用出来ない黒い部分の補修・キズかくし等に。仕様光沢なし基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)18(対鉄)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
PEブレードコード まつうら工業PEブレードコードまつうら工業
8,398税込9,238
1個
10日以内出荷
ポリエチレン製の編みコードです。耐候性・耐水性に優れます。クロス基材にアルミ箔を蒸着したテープです。手で切れて、扱いやすいので簡易補修テープとして最適です。
用途防鳥網やフェンスネットの周囲や取付に
粘着補修テープ ニトムズ粘着補修テープニトムズ
42,980税込47,278
1セット(80個)
4日以内出荷
雨・風に強く、接着力に優れた補修用テープです。 軟質アルミを使用しているので凹凸や曲面状の部分によくなじみます。
用途ゴミ容器やポリバケツのヒビ割れ補修に、スチール製物置の雨もれ補修に、雨どい・トタン屋根・波板の補修に、装飾やホビー・工作に、犬小屋などの雨もれ補修にトラスコ品番730-8302幅(mm)70厚さ(mm)0.1質量(g)50長さ(m)2主な用途補修用
雨どい補修テープ ニトムズ雨どい補修テープニトムズ
39,980税込43,978
1セット(100個)
4日以内出荷
雨・風に強く、接着力に優れた補修用テープです。 軟質アルミを使用しているので、凹凸や曲面状の部分にもよくなじみます。 雨どいの色に合わせていますので補修あとが目立ちません。
用途雨どいの補修、トタン屋根、プラスチック波板などにもトラスコ品番730-8256寸法(mm)0.1×40×2m質量(g)35主な用途補修用
波板テープ ニトムズ波板テープニトムズ
46,980税込51,678
1セット(100個)
3日以内出荷
雨・風に強く、接着力に優れた補修用テープです。 軟質アルミを使用しているので、凹凸や曲面状の部分によくなじみます。 もちろんペンキの上塗りもOK!
用途プラスチック波板、カラートタンなどに、雨どいの補修にも材質表面コート処理アルミニウム、アクリル系粘着剤トラスコ品番730-8183質量(g)40テープ幅(mm)40テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.1粘着力(N/25mm)10.6
プロパッチ KLASS(クラス/旧:極東産機)プロパッチKLASS(クラス/旧:極東産機)
2,398税込2,638
1パック(3枚)
当日出荷
グラスファイバーテープにアルミ板を合わせています。 壁に開いた穴の補修におすすめです。
用途補修用テープ厚さ(mm)0.4
耐熱アルミガラスクロステープ ニトムズ耐熱アルミガラスクロステープニトムズ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
耐熱性の高いアルミガラスクロステープです。 高温のかかる場所の補修に最適です。
用途配管・ダクトなど高温になる箇所の目地シールに。 ポット式ストーブや高温ダクトのシール・保温筒・グラスウールの固定・シールに。基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/10mm)5.5粘着力(N/25mm)13.75RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
ウォールパッチ ヤヨイ化学ウォールパッチヤヨイ化学(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
予約販売
下地補強テープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適です。アルミ板のサイズは3種類ございますので、穴の大きさに応じてお選びください。
用途石膏ボード、ベニヤ等の穴の補修厚さ(mm)メッシュ部/約0.23総厚/約0.55
マフラーパッチワークキット スワンボンドマフラーパッチワークキットスワンボンド(12件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
スワンボンドNo.8000マフラーコーキングを使用して、マフラーの腐食穴補修やマフラー交換及び排気ガス系統のガス漏防止補修等を行う時に併用すると便利な継ぎはぎ用のキットです。耐熱度は約660℃です。 アルミホイルテープには、粘着糊が付いておりますので、固定し易く能率的です。
使用方法穴周辺の錆や汚れをワイヤブラシで落とし、スワンボンドNo.8000マフラーコーキングを塗り、穴の大きさより、やや長く広い目にセラミッククロスを切り取ります。穴の上に蓋をするようにセラミッククロスを貼り付け、貼り付けた周辺部に、次いで、全面にスワンボンドNo.8000マフラーコーキングを塗って下さい。マフラーに一巻きするよりも、若干長い目にアルミテープを切り取り、切り取ったアルミテープのセパレーターを剥がし、穴を補修した上からマフラーに一巻きして貼り付けます。巻き付けたアルミテープが、剥がれ落ちない様に上から針金を巻き、アルミテープ補修済穴近辺部にスワンボンドNo.8000を塗ります。更に強度良くしたい時は巻き付けたアルミテープの周辺と全面に塗って下さい。エンジンを始動して、アイドリング20分前後でマフラーコーキングは乾燥硬化しますので、空吹かしは避けて下さい。キット内容セラミッククロス1枚アルミホイルテープ1枚(50mm×2m)巻き付け用針金1本(2m)危険物の類別非危険物
耐熱アルミテープ ニトムズ耐熱アルミテープニトムズ
42,980税込47,278
1箱(40個)
3日以内出荷
高温に耐えるアルミ補修テープです。軟質アルミを使用しているので、凹凸や曲面状の部分によくなじみます。
用途ポット式ストーブの煙突の補修に。温風ダクトの補修、補強に。トラスコ品番104-2765材質軟質アルミニウム、シリコーン系粘着剤幅(mm)38厚さ(mm)0.12長さ(m)4粘着力(N/10mm)12
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら