軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。
タイプチャンネル
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2
寸法(mm)55
色シルバー
寸法H(mm)24
寸法A(mm)55
寸法F(mm)26
寸法D(mm)20
寸法E(mm)45
寸法B(mm)30
寸法C(mm)40
寸法I(mm)1
寸法J(mm)0.6
入数1袋
1袋
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
材質A6NO1S-T5
寸法(mm)H30×W15
長さ(mm)1800
寸法A(mm)30
寸法B(mm)15
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考フロント形状:上下L Kロック
寸法バックセット:25mm フロント:200X25mm ビスピッチ:180mm 扉厚:39mm
1組
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)110
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類オーダー・加工
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入)
材質(本体)ステンレス
適合階段型、平行型(下框)
形状Φ24丸
車輪径(Φmm)24
タイプ丸型
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×28×8.5
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法召合せフロントサイズ:105×36mm(外)168×36mm(内) 戸先フロントサイズ:147×70mm(102×17mm) 召合せビスピッチ:124mm 戸先ビスピッチ:120mm 戸先ビスピッチ:85mm ドア厚:35mm
1組
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
チャンネルとは、コの字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプチャンネル
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス
タイプ丸型
車輪径(Φmm)28
適合平行型(下框)
形状Φ28丸
材質(本体)ステンレス
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
有効寸法(mm)35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ丸型
車輪径(Φmm)40
材質6ナイロン
質量(g)15
寸法r(mm)3
寸法e(mm)11
寸法b(Φmm)35
寸法f(mm)12
寸法a(Φmm)40
サイズ(mm)40
寸法c(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途折れ戸・開き扉用
材質アルミ
ねじピッチ(mm)120
ねじ長さ(mm)33
用途折れ戸・開き扉用
材質アルミ
ねじピッチ(mm)120
ねじ長さ(mm)33
用途折れ戸・開き扉用
材質アルミ
ねじピッチ(mm)120
ねじ長さ(mm)33
用途折れ戸・開き扉用
材質アルミ
ねじピッチ(mm)120
ねじ長さ(mm)33
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓
車輪径(Φmm)13
適合平行型(下框)
形状Φ13丸
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)5
有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
色シルバー
寸法(幅W×奥行D)(mm)10×35
取手取手
面付けビス止めするだけで簡単に敷居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途ビス止め面付け穴加工なし敷居です
材質アルミ
インテリアにマッチするダエン形のハンガーパイプ
クローゼットや物置などの収納空間に
幅広いニーズに合わせられるシルバー、木目やシックな色合いにフィットするブラウン、クロス内張りのクローゼットなどにぴったりのホワイトをラインナップ
パイプは金属用ノコギリで切断できます
材質アルミ
耐荷重(kg)10(ピッチ1000mm以下両端エンド取付)
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス
車輪径(Φmm)28
適合平行型(下框)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
適合ねじ(mm)約2.8×6
入数(個)2
1袋(2個)
¥429
税込¥472
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸
適合平行型(下框)
材質SUS304
形状Φ35丸
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)35
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14
内幅(mm)14~18
車輪径(Φmm)35
タイプ丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1820
幅(mm)12
高さ(mm)7.5
穴径(Φmm)2
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます。
材質/仕上(本体)アルミ/アルマイトメッキ、(台座)ABS樹脂/樹脂メッキクローム
寸法H(mm)32
付属品ビス(4×25mm)
色シルバー
寸法W(mm)15
パイプ径(Φmm)11
取手ハンドル
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。
仕様固定ネジ・ピアスビス付
トラスコ品番835-3614
材質/仕上アルミ・ダイカスト
質量(g)182
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1820
幅(mm)12
高さ(mm)15
穴径(Φmm)2
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820
材質アルミA6063S-T5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途簡易落し
材質(本体)A-6063S-T5
タイプ丸落し
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途網戸
車輪径(Φmm)10
適合平行型(下框)
形状Φ10丸
材質(車輪)ポリアセタール
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)5
有効寸法(mm)15以上(高さ)×5~9(内幅)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)30×13×5
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)12
厚さ(mm)1
高さ(mm)8
溝幅(mm)4.5
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
面付けビス止めするだけで簡単に鴨居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途ビス止め面付け穴加工なし鴨居です
材質アルミ
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス
適合平行型(下框)
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
1本
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ