116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製踏み台 モノタロウ 動画あり
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80 仕様折りたたみ標準タイプ 取扱説明書(24.6MB) 収納寸法・奥行(mm)155 天板寸法・奥行(mm)160
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製踏み台 スリムタイプ モノタロウ 動画あり
折りたたみ時の厚みが50mmのスリムタイプなので収納時に場所を取らずに大変便利です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80 仕様折りたたみスリムタイプ 材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS 設置寸法・幅(mm)390 取扱説明書(1.7MB) 収納寸法・幅(mm)390 収納寸法・奥行(mm)50 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)181
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミの板厚が他社より厚い堅実タイプ。 オールアルマイト仕上げ。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)75 仕様脚カバー付 材質アルミ合金 天板寸法・幅(mm)270 天板寸法・奥行(mm)174
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易作業用に。頻繁に設置場所を変えるような作業に。 最大使用荷重(kg)80 生地 段数1
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。 防滑性に優れた縞板タイプ。 組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ タイプ縞板 取扱説明書(7.1MB) 天板寸法・奥行(mm)400
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 オールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ合金 仕様組立式 段数1 天板寸法・幅(mm)400
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来の条入りアルミ形材にくらべて滑り止め効果があります。 側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 仕様組立式 天板寸法・幅(mm)400
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ足踏台連結タイプ(高床用) サカエ 動画あり
アルミ製で持ち運びが容易な足踏み台です。
用途食品工場、実験室、研究室、学校、病院、工場などでご使用頂けます。 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ 段数1 RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスターステンレス製 ネジ径M12×P1.75
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。取っ手は左右どちらでも取付け可能。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。別売りの製品、DX縁台(ARDE-90)、DX縁台(ARDE-180)に連結可能。木製下地壁に本製品を固定する固定金具、ネジ、アンカー付属。
用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。 材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装 質量(kg)5 ダークブラウン 段数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)646(取っ手を含む815)×530×1180 天板高さ(m)0.32 下段高さ(mm)約165 上段高さ(mm)約320 最大使用荷重(kg)80 天板寸法(長さ×幅)(mm)646×265
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

小型で軽量、移動もらくらく。ゴムマット付きで滑り防止。ワイドな踏面(幅425×奥行340)で足もと安心。アジャスター使用で段差のある床面にも対応。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 仕様組み立て式 設置寸法・幅(mm)485 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)425
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初!安心の3年補償付き! 軽くてシャープなスタイリッシュなデザイン性に加え、踏ざん耐久試験130,000回、強度試験130kgを合格する強度を実現! また、ワンタッチバーの採用により片手で収納でき安全簡単にお使いいただけます。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん踏面幅(mm)70 収納寸法・奥行(mm)160 天板寸法・幅(mm)280 天板寸法・奥行(mm)170
1台
9,198 税込10,118
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインと安心設計! 使い方で選べる3タイプ 1段・2段・3段! 作業しやすいワイドな天板。すき間にスッキリ収まる薄型設計。ゴム製滑り止めで、すべりにくく床を傷つけにくい。昇り降りしやすい、緩やかな傾斜と狭めのステップ間隔。
最大使用荷重(kg)100 材質本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エストラマーゴム 設置寸法・幅(mm)470 踏ざん間隔(mm)230 収納寸法・幅(mm)470 収納寸法・奥行(mm)60 天板寸法・幅(mm)335 天板寸法・奥行(mm)260
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長谷川工業アルミ踏台 SE型
シンプル設計の軽量タイプの家庭用踏み台です。
用途室内清掃や電球交換、ピッキングなどに。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)70 規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品 材質アルミ合金 ブラック 収納寸法・奥行(mm)180 天板寸法・幅(mm)259 天板寸法・奥行(mm)169
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長谷川工業アルミ踏台 SE
軽量スタンダードタイプの踏台。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)70 規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品 収納寸法・奥行(mm)180 天板寸法・幅(mm)259 天板寸法・奥行(mm)169
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽くてたわみに強いアルミ製の踏み台です。組み立て不要。 連結して使用することができますので、必要な広さに床面を増設できます。
用途組み立て作業ラインの床面や工場や倉庫などでの移動に。 仕様完成品 材質アルミ合金 段数1 最大使用荷重(kg)120 取扱説明書(2.2MB) 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)350
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途移動が多い軽作業用足踏台として。 最大使用荷重(kg)80 踏ざん踏面幅(mm)250 トラスコ品番137-2415 材質床板:アルミ縞板、上枠・はり・脚:アルミ合金、リベット:スチール、脚キャップ:NBR 生地 段数1 設置寸法(間口×奥行)(mm)353×253 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)250
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

作業用踏台と階段片手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金 材質アルミ合金 最大使用質量(kg)150
1台
85,980 税込94,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上 セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数3段 最大使用質量(kg)150 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用 天板寸法・奥行(mm)400
1台
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数4段 最大使用質量(kg)150
1台
229,800 税込252,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 最大使用質量(kg)150
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 設置寸法・奥行(mm)1238 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020
1台
279,800 税込307,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金 セット内容踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数3段 最大使用質量(kg)150
1台
179,800 税込197,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 セット内容踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数4段 最大使用質量(kg)150 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用 天板寸法・奥行(mm)400
1台
199,800 税込219,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 最大使用質量(kg)150 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用 天板寸法・奥行(mm)400
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

業用踏台と階段両手すりのセットになります。 本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ) 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途場、倉庫内での作業に 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 設置寸法・奥行(mm)1238 設置寸法・幅(mm)1020 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 手すり高さ(mm)900・1100兼用 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020 天板寸法・幅(mm)1000 天板寸法・奥行(mm)400
1台
259,800 税込285,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 段数3段 最大使用質量(kg)150
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 最大使用質量(kg)150
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 設置寸法・奥行(mm)629 最大使用質量(kg)150
1台
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020
1台
249,800 税込274,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数3段 最大使用質量(kg)150
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数4段 設置寸法・奥行(mm)1035 天板寸法(mm)600×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035 設置寸法・間口(mm)620
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数3段 設置寸法・奥行(mm)832 天板寸法(mm)600×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832 設置寸法・間口(mm)620
1台
209,800 税込230,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台4段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数4段 最大使用質量(kg)150
1台
189,800 税込208,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数3段 設置寸法・奥行(mm)832 天板寸法(mm)600×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832 設置寸法・間口(mm)620
1台
189,800 税込208,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 設置寸法・奥行(mm)629 最大使用質量(kg)150
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 設置寸法・奥行(mm)629 最大使用質量(kg)150
1台
159,800 税込175,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:縞板タイプ、踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数4段 設置寸法・奥行(mm)1035 天板寸法(mm)600×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035 設置寸法・間口(mm)620
1台
229,800 税込252,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台4段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 段数4段 最大使用質量(kg)150
1台
179,800 税込197,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 設置寸法・奥行(mm)1238 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)