79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可です。 ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。 質量(kg)6
1枚
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


アルインコアルミ複合板
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしメーカー看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。 質量(kg)7.2
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
1個
915 税込1,007
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 屋外用看板として最もポピューラーな素材。耐候性に優れ、固定はネジ止めで簡単。 アルミ複合板は、屋外展示もできる看板素材。素材への直接印刷することにより、メリハリのある鮮やかな表示面。遠くからの視認性にも優れます。
用途屋内・屋外両方使用可能 材質アルミ複合板 厚さ(mm)3 寸法(幅W×高さH)(mm)910×1820 印刷片面 インクUV紫外線硬化 耐候性1~2年 サービス分類オーダー・加工
1枚
16,980 税込18,678
12日以内出荷


軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。 シリーズハイエースバン 長さ(mm)2000 幅(mm)1000 質量(kg/m2)2.04 パネル厚(mm)3
1ケース(5枚)
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

衛生的!反りにくい! ささくれない!プラスチックとアルミの複合ボード。雑菌が繁殖しずらく衛生的です。アルミ層を挟み込むことにより反りにくく、これまでの 取り板の弱点を克服。ささくれにくく、食品への異物混入の可能性を低減します。
材質ポリプロピレン、アルミ(中間層に発泡PP) 耐熱温度(℃)-30~100 質量(kg)0.93 縦×横×高さH(mm)600×400×6.3 TKG品番9-1157-1501 TKG品番(2017)6-1035-1801
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

泰豊トレーディングアルミ複合板
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
1個
特価
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。 長さ(mm)1820 幅(mm)910 質量(kg/m2)2.04 パネル厚(mm)3
1ケース(10枚)
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)5 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)5 材質ポリカーボネート ブラウン 比重1.2 全光線透過率(%)34 ロックウェル硬度(Mスケール)67 吸水率(%)0.24 耐燃性自己消火性
1枚
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

三菱ケミカルインフラテックアルリーダー
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。
用途看板・仕切板、各種産業資材に。 材質アルミ樹脂複合板 長さ(mm)2000 幅(mm)1000 厚さ(mm)3
1枚
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


アルインコアルミ複合板
ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートではさんだものです。軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可能です。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドアなど。工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを作成プリントアウトしメーカー看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。 材質アルミシート、ポリエチレン樹脂、積層構造 長さ(mm)2440
1枚
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートではさんだものです。 軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドアなど 仕様パンチング加工仕様/45°千鳥フチナシ 種別45度千鳥フチナシ
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

太陽光発電施設へ掲示する標識です。平成28年度6月に固定価格買取制度(FIT制度)を改正し、再生可能エネルギー発電事業計画を設定する新たな認定制度が創設されました。
用途太陽光発電施設への掲示に。 仕様片面表示 トラスコ品番665-1204 厚さ(mm)3 質量(g)620 取付穴数4 縦(mm)450 横(mm)600 取付け方法ビス止め、両面テープ止め 表示内容固定価格買取制度に基づく再生可能エネルギー発電事業の認定発電設備 取付穴径(mm)5
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷

・プラスチックとアルミの複合素材で衝撃に強く割れません・重さはガラス製ミラーの半分以下(約40%)です・プラスチックとアルミの貼り合わせで歪みが少なくなりました・粘着テープで取り付け簡単・ミラー表面にはキズが付きにくいハードコート処理
用途軽くて割れない安全な鏡で粘着テープで貼るだけで食品工場や食材加工工場などでも安心して使えます 材質ハードコート加工PETフィルム(アルミ蒸着)、耐衝撃性スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板 取付け方法粘着テープ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

片面スチール(ホワイトボード)、片面アルミの複合板です。片面をアルミにすることで軽量化を実現しました。マグネットの脱着、ホワイトボードマーカーでの書き消しはスチール面のみ可能です。業界初!スチール複合板、片面アルミ仕様、重量はスチール複合板の中では最軽量です。片面(スチール側のみ)ホワイトボード仕様の商品です。
用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。 厚さ(mm)3 寸法(mm)910×1820 芯材:ホワイト 質量(kg/枚)約4.8 入数5枚 表面色スチールホワイト(ホワイトボード)/アルミシルバー
1セット(5枚)
47,980 税込52,778
5日以内出荷

取付方式4隅穴 材質(表側)透明塩ビ(裏側)アルミ複合板 穴径(Φmm)5
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・浴室の湯気の中でも曇らずスッキリ・ガラスを使わない複合素材の鏡で災害時にも「割れない」ので安心・安全・マグネットで取り付け簡単・着脱自在でお掃除も楽々
用途お風呂や洗面所などの湯気で鏡が曇ってしまうところで使えます
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中学1年生 光の性質 鏡で反射する時の光の道すじを調べる実験に最適な、横長で大きめな表面鏡です。 実験に使いやすい、横長な大きめサイズ。 落としても割れにくい樹脂製。
材質アルミ樹脂複合板 寸法(mm)215×145×5
1個
2,000 税込2,200
欠品中

トークナビ2に追加で表示板を設置する事で視認効果を得られます。
用途トークナビ2に取り付ける専用表示板です。 材質アルミ複合板 仕様固定用穴Φ6.5mm下2ヵ所 寸法(mm)200×450×5
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AZLA(アズラ)TRINITY Blue
『TRINITY』は、より多くの方に高価なHi-Fi有線イヤホンの世界と音質の片鱗を体感して頂きたいという思いからクラス最高音質を目指して新規開発した、スーパーエントリーとなるコンセプトモデルです。8mm径の「発展型ARDドライバー」を搭載。極薄PU+PEEK複合膜振動板を2枚の樹脂層でサンドした46μ厚3層レイヤー構造振動板と、外磁型マグネットを採用した特別なダイナミックドライバーです。アルミ筐体による共振抑制、発展型ARDの分割振動抑制による超低歪み化、内部損失の最適化など、徹底して基礎性能を突き詰め、クラス最高レベルの音像定位を実現。KCC SILICONE社製プレミアムシリコンを採用し、専用形状で開発したイヤーピース「SednaEarfit T」を4サイズ付属。傘部分を曲線形状にし、独自のテーパードフィット構造を採用し、内部ホーン形状にてイヤホン本体から出る音をストレートに耳に伝達します。さらにキャリングポーチも付属。3.5mm 3極L字プラグ採用120cmのStandardタイプと、USB Type-Cプラグ採用で高感度マイク搭載150cmのUSB-C(UAC1.0)タイプの選べる2タイプ。
仕様●電波法備考:該当製品ではない●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷

AZLA(アズラ)TRINITY Black
『TRINITY』は、より多くの方に高価なHi-Fi有線イヤホンの世界と音質の片鱗を体感して頂きたいという思いからクラス最高音質を目指して新規開発した、スーパーエントリーとなるコンセプトモデルです。8mm径の「発展型ARDドライバー」を搭載。極薄PU+PEEK複合膜振動板を2枚の樹脂層でサンドした46μ厚3層レイヤー構造振動板と、外磁型マグネットを採用した特別なダイナミックドライバーです。アルミ筐体による共振抑制、発展型ARDの分割振動抑制による超低歪み化、内部損失の最適化など、徹底して基礎性能を突き詰め、クラス最高レベルの音像定位を実現。KCC SILICONE社製プレミアムシリコンを採用し、専用形状で開発したイヤーピース「SednaEarfit T」を4サイズ付属。傘部分を曲線形状にし、独自のテーパードフィット構造を採用し、内部ホーン形状にてイヤホン本体から出る音をストレートに耳に伝達します。さらにキャリングポーチも付属。3.5mm 3極L字プラグ採用120cmのStandardタイプと、USB Type-Cプラグ採用で高感度マイク搭載150cmのUSB-C(UAC1.0)タイプの選べる2タイプ。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電波法備考:該当製品ではない
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷

文字内容足もと注意 材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm) 仕様非粘着 厚さ(mm)5 寸法(mm)200×450
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

文字内容頭上注意 材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm) 仕様非粘着 厚さ(mm)5 寸法(mm)200×450
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

『TRINITY』は、より多くの方に高価なHi-Fi有線イヤホンの世界と音質の片鱗を体感して頂きたいという思いからクラス最高音質を目指して新規開発した、スーパーエントリーとなるコンセプトモデルです。8mm径の「発展型ARDドライバー」を搭載。極薄PU+PEEK複合膜振動板を2枚の樹脂層でサンドした46μ厚3層レイヤー構造振動板と、外磁型マグネットを採用した特別なダイナミックドライバーです。アルミ筐体による共振抑制、発展型ARDの分割振動抑制による超低歪み化、内部損失の最適化など、徹底して基礎性能を突き詰め、クラス最高レベルの音像定位を実現。KCC SILICONE社製プレミアムシリコンを採用し、専用形状で開発したイヤーピース「SednaEarfit T」を4サイズ付属。傘部分を曲線形状にし、独自のテーパードフィット構造を採用し、内部ホーン形状にてイヤホン本体から出る音をストレートに耳に伝達します。さらにキャリングポーチも付属。3.5mm 3極L字プラグ採用120cmのStandardタイプと、USB Type-Cプラグ採用で高感度マイク搭載150cmのUSB-C(UAC1.0)タイプの選べる2タイプ。
仕様●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電波法備考:該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷

『TRINITY』は、より多くの方に高価なHi-Fi有線イヤホンの世界と音質の片鱗を体感して頂きたいという思いからクラス最高音質を目指して新規開発した、スーパーエントリーとなるコンセプトモデルです。8mm径の「発展型ARDドライバー」を搭載。極薄PU+PEEK複合膜振動板を2枚の樹脂層でサンドした46μ厚3層レイヤー構造振動板と、外磁型マグネットを採用した特別なダイナミックドライバーです。アルミ筐体による共振抑制、発展型ARDの分割振動抑制による超低歪み化、内部損失の最適化など、徹底して基礎性能を突き詰め、クラス最高レベルの音像定位を実現。KCC SILICONE社製プレミアムシリコンを採用し、専用形状で開発したイヤーピース「SednaEarfit T」を4サイズ付属。傘部分を曲線形状にし、独自のテーパードフィット構造を採用し、内部ホーン形状にてイヤホン本体から出る音をストレートに耳に伝達します。さらにキャリングポーチも付属。3.5mm 3極L字プラグ採用120cmのStandardタイプと、USB Type-Cプラグ採用で高感度マイク搭載150cmのUSB-C(UAC1.0)タイプの選べる2タイプ。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:該当製品ではない●電気用品安全法(備考):該当製品ではない
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷

AZLA(アズラ)TRINITY USB-C Blue
『TRINITY』は、より多くの方に高価なHi-Fi有線イヤホンの世界と音質の片鱗を体感して頂きたいという思いからクラス最高音質を目指して新規開発した、スーパーエントリーとなるコンセプトモデルです。8mm径の「発展型ARDドライバー」を搭載。極薄PU+PEEK複合膜振動板を2枚の樹脂層でサンドした46μ厚3層レイヤー構造振動板と、外磁型マグネットを採用した特別なダイナミックドライバーです。アルミ筐体による共振抑制、発展型ARDの分割振動抑制による超低歪み化、内部損失の最適化など、徹底して基礎性能を突き詰め、クラス最高レベルの音像定位を実現。KCC SILICONE社製プレミアムシリコンを採用し、専用形状で開発したイヤーピース「SednaEarfit T」を4サイズ付属。傘部分を曲線形状にし、独自のテーパードフィット構造を採用し、内部ホーン形状にてイヤホン本体から出る音をストレートに耳に伝達します。さらにキャリングポーチも付属。3.5mm 3極L字プラグ採用120cmのStandardタイプと、USB Type-Cプラグ採用で高感度マイク搭載150cmのUSB-C(UAC1.0)タイプの選べる2タイプ。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:該当製品ではない●電気用品安全法(備考):該当製品ではない
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷

材質耐衝撃性スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板(PETフィルム) 寸法(mm)215×295×5 質量(g)320
1個
4,320 税込4,752
翌日出荷

重さはガラスミラーの約半分です。 衝撃に強く割れません。 付属の粘着テープで簡単に取り付けられます。
エスコ品番EA724YA-1 材質PETフィルム、スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板 形状長方形 厚さ(mm)5 寸法(mm)145×215 質量(g)145 反射率(%)86~87
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

文字内容無地 材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm) 仕様非粘着 厚さ(mm)5 寸法(mm)200×450
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

文字内容安全帯使用 材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm) 仕様非粘着 厚さ(mm)5 寸法(mm)200×450
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

文字内容指差確認 材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm) 仕様非粘着 厚さ(mm)5 寸法(mm)200×450
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

文字内容保護具着用 材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm) 仕様非粘着 厚さ(mm)5 寸法(mm)200×450
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷