16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材二方向タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質6ナイロン樹脂
寸法(mm)16×16
質量(kg)0.01
色ブラック
タイプ16mmフレーム用
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材三方向タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質6ナイロン樹脂
寸法(mm)16×16
質量(kg)0.013
色ブラック
タイプ16mmフレーム用
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
16ミリのアルミフレーム用補強金物(LI型)部材です。
ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質アルミ
形状LI型
色シルバー
タイプ16mmフレーム用
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
材質66ナイロン
高さ(mm)25
2018年トラスコ掲載ページ2 0377
16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材二方向(ホール付)タイプです。ホール付きでキャスターやアジャスターの取り付けが可能です。
プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質6ナイロン樹脂
寸法(mm)16×16
質量(kg)0.01
色ブラック
タイプ16mmフレーム用
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
90°のL型コーナーの連結にご使用ください。
適合グリーンフレームN(28mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)93
1個
¥407
税込¥448
当日出荷
16ミリのアルミフレーム本体(ハネなし)部材です。
16mm Alframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質アルミ(アルマイト仕上げ)
厚さ(mm)16
色アルミシルバー
タイプ16mmフレーム用
無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。
材質アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上
質量(g)136
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)26.6
表面処理アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。
3方向の連結が可能です。
材質アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上
質量(g)226
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)
色生地
形状正方形
サイズ(mm)40×40
フレーム幅(mm)40
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.693
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)627
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.98
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)327
GFS-(19mm)とGF-N(28mm)の90°連結部の補強にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)43
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。
水平や垂直に確かな固定が得られます。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。
エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。
材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
用途90°のL型コーナーへご使用ください。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄
質量(g)330
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用
材質ADC-12
質量(g)11.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード