一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)15
厚さ(mm)1.2
高さ(mm)13
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥86
税込¥95
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
仕上アルマイト仕上げ
材質取付ビス(トラスM3×5):鉄
表面処理取付ビス(トラスM3×5):ニッケルメッキ
材質(カバー)アルミ板 A1100P
材質(シャーシ)アルミ板 A1100P
色(カバー)メタリックシルバー
色(シャーシ)メタリックシルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)表面:塗装、裏面:導通処理
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥149
税込¥164
欠品中
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
適合オーディオ機器用として最適です
材質ABS(UL94HB)/アルミ/EVA
寸法A(mm)25
入数4/袋
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
フランジ足付で壁付が容易なアルミ押出材ケースです。サイズによりフランジパネルタイプとフランジブラケットタイプがございます。(フランジパネルタイプ→ EXF6-□、8-□、11-□、14-□/フランジブラケットタイプ→ EXF19-□、23-□、29-□)フランジパネルには丸穴と長穴が付いており、壁面やアルミフレームへの取付けが容易です。表面処理は金属感のあるアルマイト仕上げです。ネットワーク・通信機器、コントローラー、測定器、デ-タロガーなどにご利用いただけます。
材質アルミ板、アルミ押出材
RoHS指令(10物質対応)対応
上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。
全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
材質アルミ、PC+ABS樹脂
フランジ足付で壁付けが容易です。
全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
材質アルミ、PC+ABS樹脂
全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。
上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器に
RoHS指令(10物質対応)対応
上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。フランジ足付のため、壁付けが容易です。壁付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。フランジ足付のため、壁付けが容易です。壁付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。カバー内部を無処理とし、導電性ガスケットを使用する事でEMCシールド効果を持たせました。
色メタリックシルバー
材質アルミ板、アルミ押出材、導通性繊維・TPE
RoHS指令(10物質対応)対応
IP67の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。フランジ足付が容易です。
ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。
屋外用LED電源装置、プラント用コントロールボックスなどに適しています。
特性防水・防塵
材質フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス
温度範囲(℃)-40~105
保護等級IP68(水深1メートル 24時間)
締付トルク(N・m)1
材質(ボディ)アルミ押出材 A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)対応
泥はね・雨雪にも対応の撥水加工。
裏地のアルミコーティングにより水の侵入を軽減。
後部上位の反射タグで視認性をUP。
センタータック付で着用中のズレを軽減。
強力な足掛けゴム付き
用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー等
材質ナイロン(撥水)
仕様反射材付
サイズフリー
質量(g)55
全長(cm)約51
RoHS指令(10物質対応)対応
足首周り(cm)約11.5
足まわり(cm)約12(タック部11.5)
泥はね・雨雪にも対応の撥水加工。
脱着しやすいファスナータイプ。
裏地のアルミコーティングにより水の侵入を軽減。
後部上位の反射タグで視認性をUP。
センタータック付で着用中のズレを軽減。
強力な足掛けゴム付き
用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー等
材質ナイロン(撥水)
仕様反射材付
サイズフリー
質量(g)85
全長(cm)約45
RoHS指令(10物質対応)対応
足首周り(cm)約13
足まわり(cm)約16(タック部13)
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5
色(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石でスチールドアにバチッと取り付けられるドアストッパー。
ネジ式や粘着式と違い、ドアにキズつける事なく取付け、取外しが簡単にできます。
両手がふさがっている時も足で軽く押し下げるだけでドアがお好みの位置でストップします。
補助板を使用することにより、磁石のつかないアルミドア・木製ドアにも使用できます。
替え足ゴム1ヶ付。
材質ステンレス、スチール、フェライト(磁石)、エラストマー
質量(g)約210、(補助板:約55)
寸法(cm)4.5×26×3、(補助板:約6×12.5×0.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は、20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE
RoHS指令(10物質対応)対応
デザイン性に優れ、表面処理は高級感のあるヘアライン処理をしています。
熱対策を考慮したヒートシンク形状の自然空冷ケースです。
アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。
材質(上カバー・下カバー)アルミ押出材、(パネル)アルミ板、(取付ビス)鉄、(ゴム足)ポリウレタン
寸法W(mm)111.2
寸法a(mm)99.2
パネル幅(mm)112
上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。前後のパネルがビスで脱着可能です。パネル用ビスは落下防止型スリーブビスで、パネルの付け外し作業が容易です。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE、導電性繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付のアルミケースです。
コーナーガードは弾力性のあるシリコン製で耐衝撃性があります。
また滑りにくいのでゴム足の役割にもなります。
材質上下カバー(アルミ)、コーナーガード(PP、シリコンゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
水平に配置された腿ベルトが左右で独立した構造なので、足を大きく開く等の大きな動きでもストレスはありません。専用のアルミ固定版が胴ベルトをしっかりキープします。胴ベルト付。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどに。
トラスコ品番195-2004
材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:スチール、腿バックル:スチール
色ネイビー/ブラック
サイズLL
ベルト幅(mm)45
胴ベルト(W×L)(mm)50×1400
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)25
腿バックルプレート
胴ベルト【バックル】アルミスライド
1本
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE
RoHS指令(10物質対応)対応
EX・EXHシリーズ用の外付ブラケットです。EX・EXHシリーズのフレーム幅185・225mmのサイズにご利用いただけます。
下カバーのスライド溝にナットを入れ、ビス止めする事で容易に取付け可能です。
外付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。
材質ブラケット:アルミ押出材 A6063S-T5、取付ビス(スリムヘッドM3×6):鉄、ナット(M3用):鉄、差込ゴム足:シリコンゴム
表面処理ブラケット:塗装・ブラックアルマイト、取付ビス(スリムヘッドM3×6):三価黒クロメート、ナット(M3用):三価黒クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード