24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脳神経外科や整形外科で用いられます。
種別128Hz 材質(本体)アルミ、(座)樹脂 寸法(mm)220×38×28 松吉医科器械コード02-4195-00
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

聴力検査用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249ST0004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷

アズワン音叉
厚生労働省指定の検査にも対応できます。
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
10,900 税込11,990
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KC 音叉 ラ音 音叉の柄の部分をつまみ、先端を軽く打って振動させます。 振動しているうちに柄の先をギターのトップ(表板)等の硬い物や耳元に近づけることで音が聞こえます。 音叉の発する音はA音となるので、ギターの5弦の開放弦(A音)と同じ音になります。 音叉のA音は5弦の開放音(A音)よりも2オクターブ高いので、5弦5フレットのハーモニクスで合わせる必要があります。 慣れるまでは難しいものの、音叉を使ったチューニングは耳のトレーニングにもなりますし、近年では癒しのアイテムとしても人気があります。 A(ラ)=440は1939年にロンドンで行われた国際会議できめられ、その後1953年には国際基準となり現在(2013年)まで変更されてません。(通常"A=440 Hz"か"A440"と記されます) ただ、A=442またはそれ以上のピッチで合わせるオーケストラやブラスバンドも多数存在しており、特にA=442もクラシックでは標準化されてます。 テレビやラジオ、117などの時報は440Hzの音が3回鳴り最後に880Hz(440Hzより1オクターブ高い音)が鳴ります。
1本
849 税込934
当日出荷

スピリット・メディカル社音叉
主に労基法用の聴力検査に用いられる音叉です。
材質アルミ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0015 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主に脳神経外科や整形外科で用いられます。
材質本体/アルミ、座/樹脂 寸法(mm)38×28×220 質量(g)約100 周波数(Hz)128 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0015 松吉医科器械コード24-5043-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

ニチオン音叉
労基法用の聴力検査に用いられます。
材質スチール/クロームメッキ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X10005230001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音の振動数を手軽に測れる測定器 おんさや試験管笛などの、音の振動数を手軽に測ることができる測定器です。手動で増幅率を調整することで、大きな音でも小さな音でも精度よく測定することができます。音圧測定を利用するとおんさの周りの音の干渉のようすなどを10段階で測定することができます。 鼓測定値のホールド機能付き。 鼓鼓外付マイク入力を活用して応用実験にも使えます。
測定範囲振動数:100.0~999.9、1000~9999Hz 、音圧:10段階レベル表示 精度±0.1%(100.0~999.9Hz) 、±0.2%(1000~3999Hz)、±0.5%(4000~9999Hz) 寸法(mm)130×80×35 内蔵マイク小型コンデンサーマイク 電源単3乾電池2個(別売) 機能増幅率調整、ホールド機能、外付マイク入力
1個
13,000 税込14,300
4日以内出荷

音の干渉の観察や、気柱共鳴実験用の音源として使用します。モノコードの弦との共鳴実験にも使用できます。
付属品たたき棒(プラスチック柄) 材質【おんさ】鋼鉄 長さ(mm)約88 振動数範囲(Hz)450~550
1個
17,000 税込18,700
4日以内出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)音叉 脳神経外科・整形外科
振動が伝わりやすいキャップ付きです。
用途脳神経外科・整形外科用 周波数(Hz)128 寸法(mm)33×28×220 材質本体/アルミニウム、座/プラスチック 質量(g)約100 仕様【音階】C アズワン品番7-9166-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
9,798 税込10,778
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)音叉 NKシリーズ
調節子にて128~240Hzの範囲で使用可能です。
用途聴力検査等 材質本体/ニッケルクロムメッキ鋼、調整ノブ/アルミニウム、座/プラスチック 寸法(mm)26×21×175 質量(g)約75 種類音階:C 周波数(Hz)128~240 アズワン品番7-9166-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
9,798 税込10,778
当日出荷

聴力検査用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249ST0004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷


皮膚の振動知覚をテスト。 30Hzは粗振動感覚の受容器であるマイスナー小体の閾値を、256Hzは振動感覚の受容器であるパチニ小体の閾値を検査します。 音叉を振動させるたたき棒がセットになっています。
材質スチール・真鍮、(音叉たたき棒)ステンレス・ゴム 寸法(mm)音叉たたき棒/200 質量(g)30Hz(大)/200、256Hz(小)/約80、音叉たたき棒/約40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30Hz(大)/320×42×12、256Hz(小)/175×35×12
1式
34,980 税込38,478
6日以内出荷

付属品共鳴箱、たたき棒(プラスチック柄) 材質鋼鉄 固有振動数(Hz)256/323/384/431/512
1セット
140,000 税込154,000
4日以内出荷

データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。 周波数範囲31.5Hz~8kHz 材質ABS樹脂 質量(g)約120 電源単4形電池×3本 精度±2dB(1kHz) 分解能0.1dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×153 周波数特性A特性 測定レベル範囲(dB)30~130 関連資料よくある商品Q&A 取扱説明書(1.3MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

主に耳鼻科の聴力検査に用いられます。C調子付きで128~240Hzまで調節できます。
材質本体/アルミ、座/樹脂 寸法(mm)26×21×175 質量(g)約75 周波数(Hz)128~240 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0015 松吉医科器械コード24-5042-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

島津理化共鳴おんさ
振動数が近いおんさのセット。共鳴やうなりの実験に活用できます。特に振動数の合致したものをセットにしてあります。
型式TF-440W 寸法(mm)90×180×245 振動数範囲(Hz)約440 質量(g)約360(1台あたり) 材質(本体)おんさ:鋼製 長さ(mm)おんさ:175 セット内容おんさ:2台組
1組
70,000 税込77,000
6日以内出荷

振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。
機能表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値1999LCD表示 寸法(mm)72×32×180 質量(g)約230 電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) 周波数範囲10~5000Hz
1個
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。 材質ABS樹脂 質量(g)73 電源単四乾電池×3本 精度騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×144 分解能温度/0.1 機能高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能 周波数特性A特性 測定レベル範囲(dB)騒音/35~135、周波数/31.5Hz~8kHz、温度/20℃~60℃ 電池寿命60時間 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB) ダイナミックレンジ50dB
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。 大型コンピューターの設置場所の振動測定に。 電磁弁の作動具合を調べるのに。 工作機械の不具合の検査に。 汎用エンジンのメンテナンスに。 自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。 ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。 時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。 振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。 エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。 薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。 石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。 トランスのうなりを調べるのに。 携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。 スピンドルの振動測定に。 冷却塔ファンのメンテナンスに。
1台ほか
91,980 税込101,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

校正分銅内蔵で精度を常に維持する防水・防塵構造のセパレート式 ひょう量33kgの音叉式の電子天秤です。電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディで、ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示。
仕様【最小測定量(Min)】5g セット内容本体、表示部、ACアダプター、計量皿、収納ケース 寸法(mm)508(L)×350(W)×750(H) 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、プリンター専用出力(Din 8P) 電源専用ACアダプター ひょう量33kg 再現性0.1g 計量皿寸法(mm)W350×D400 目量1g 直線性±0.3g
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度と高速応答で故障知らずの音叉センサーを搭載 ひょう量3200gの音叉式の電子天秤です。電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディで、ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示。
セット内容本体、計量皿、ACアダプター、パンベース、収納ケース 寸法(mm)333(L)×220(W)×88(H) 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、プリンター専用出力(Din 8P) 電源専用ACアダプター ひょう量3200g 最小表示0.01g 再現性0.01g 計量皿寸法(mm)200×200 直線性±0.03g
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神経専門医の先生方々の為の診察用具推奨セットです。外来の診察時、病棟での診察時及び出張診察等に使用できます。
セット内容工藤式打鍵器×1、振動覚用音叉(アルミ製音叉 C-128Hz)×1、振動覚用音叉(アルミ製音叉高温用 C-1024Hz)×1、ルレット知覚計×1、知覚計×1、二点間知覚計×1、診察用角度計×1、知覚筆×1、知覚計(定量型知覚計 1~10g)×1、知覚計(定量型知覚計 10~20g)×1、三田式万能計測器(瞳孔計万能計測器)×1、ナイツ製ペンライト×1、ナイツハロゲン検眼鏡×1、温覚計×1
1式
459,800 税込505,780
4日以内出荷