27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アルミ製標識板等の取付金具。
付属品ボルトナットM10-30×2組
1組ほか
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サインシティアルミUバンド
76.3Φのポールに使用できるアルミ製のUバンドです。こちらの商品はボルトとナットが付属しております。
用途屋外標識などの取り付けに。 材質アルミ 質量(kg)0.3 シルバー 適合ポール径(Φmm)76.3
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

グリーンクロスアルミUバンド 60.5Φ
平リブと併用して、標識や看板をポールに設置できます
用途標識や看板の取付用に 材質アルミ型材 質量(g)約160(1個) 適合ポール径(Φmm)60 寸法(幅W×高さH)(cm)12.7×4
1セット(2個)ほか
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1組(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミラーのポール壁面用Uバンド金具です。
材質アルミ 仕様ポール壁面用Uバンド 適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平リブ用取付金具 丸型ポール/片面表示用 アルミ製 日本緑十字社 動画あり
平リブ専用のポール取付金具です。ビス及びナット等が付属しています。
用途平リブ式標識の掲示に。 取付け方法ボルト止め(ボルト・ナット付属) 材質/仕上本体:アルミ ボルト:スチール 付属品ボルト×2本 ナット×2個 ワッシャー×2個 タイプ片面表示タイプ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


金具60S 標識取付金具 日本緑十字社 動画あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


平リブ用取付金具 丸型ポール/両面表示用 アルミ製 日本緑十字社 動画あり
平リブ専用のポール取付金具です。表裏両面に標識を掲示することができます。ビス及びナット等が付属しています。
用途平リブ式標識の掲示に。 取付け方法ボルト止め(ボルト・ナット付属) 材質/仕上本体:アルミ ボルト:スチール 付属品ボルト×6本 ナット×6個 ワッシャー×6個 タイプ両面表示タイプ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。 材質SUS304 種類Uバンド
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 バンドは丈夫なステンレス製です。 ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm) 許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




平板とボルトの結合部は「40A~100Aはかしめ」「125A~150Aは溶接」になります。
用途耐火二層管(FDP)用Uバンド。 仕上電気亜鉛メッキ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

確実にポールに取り付けできます。 両面取り付けの際に使用する金具です。
材質アルミ 付属品ボルト:3/8×3、ナット・スプリングワッシャー:3/8 トラスコ品番437-2352 質量(g)805
1組(4個)
2,998 税込3,298
当日出荷

「ハシゴ車停止場所」アルミ合金製消防対策標識です。 アルミニウム合金製スライドチャンネル付。使用金具はUバンドスライド間具止め。
材質アルミニウム合金 文字内容ハシゴ車停止場所
1枚
17,980 税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「消防活動用空地 駐車等禁止」アルミ合金製消防対策標識です。全面反射。 アルミニウム合金製スライドチャンネル付。使用金具はUバンドスライド間具止め。
材質アルミニウム合金 寸法(mm)600×600 文字内容消防活動用空地 駐車等禁止
1枚
20,980 税込23,078
4日以内出荷

安全興業安全掲示板
基板にアルミ板を使用の為、さびにくく長持ちします。リブ金具をスポット溶接し、Uバンドにてタンカンにしっかり固定できます。表面が書き消しできるフッ素加工仕上げ。
付属品マグネット、マーカー付 寸法(幅W×高さH)(mm)2700×1800(3連)
1枚
99,980 税込109,978
3日以内出荷

高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。 500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、 ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。 視線誘導標設置基準に適合した商品です。
用途ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置 付属品反射板付、Uバンド付、アルミ白アルマイト処理支柱付、ガードレール取付金具付 支柱径(Φmm)(取付ガードレール支柱外径)114.3用
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。Φ76.3支柱用の取付金具(Uバンド)が付属しています。。【用途】。。【注意】。「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第984320号)。
仕様●材質:本体/アルミニウム合金●反射フィルム:封入レンズ型反射シート●Uバンド:SPHC(溶融亜鉛めっき)●サイズ(幅×高さ×厚さmm):180×600×1 アズワン品番65-8897-24
1個
6,898 税込7,588
17日以内出荷

Φ76.3支柱用の取付金具(Uバンド)が付属しています。。【用途】。。【注意】。「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第984320号)。
仕様●材質:本体/アルミニウム合金●反射フィルム:封入レンズ型反射シート●Uバンド:SPHC(溶融亜鉛めっき)●サイズ(幅×高さ×厚さmm):180×600×1 アズワン品番65-8897-23
1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷

スリム設計の小型LED照明灯です。 サインや標識の夜間ライトアップに。
仕様●明るさ(lm):39.2●幅(mm):450●高さ(mm):52●色:シルバー●奥行(mm):100●タイプ:Uバンド取付●取付タイプ:支柱Φ60.5mm●支柱Φ60.5mm取付けタイプ(金具同梱セット)●ソーラーパネル一体型●バッテリー:リチウムイオン電池●材質/仕上:本体ケース:アルミニウム合金●セット内容/付属品:取扱説明書、取付金具●原産国:日本●コード番号:160-1574 アズワン品番67-5601-80
1台
74,025 税込81,428
12日以内出荷