10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIOKI(日置電機)K熱電対
エコ商品
仕様許容差クラス2 長さ(m)5 素線径(mm)0.32 アズワン品番64-3413-78 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
23,980 税込26,378
当日出荷

熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +260℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PFAケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応PFA絶縁ツイストペア延長ケーブル. シングルペアの単線又はより線導体 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
15,980 税込17,578
当日出荷

電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線 種類産業機械用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
11,110 税込12,221
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


オメガエンジニアリング熱電対ミニチュアコネクタ JISカラー
エコ商品
耐久構造。クイック接続接点ワッシャ。内部ワイヤの仕切り。プラス/ マイナスねじの組み合わせ
材質(本体)ガラス充填ナイロン 耐熱温度(℃)- 29~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オメガエンジニアリング熱電対ミニチュアコネクタ
エコ商品
耐久構造。ASTM / ANSIのカラーコードに対応。拘束カバーねじ。20 AWG(Φ0.8)までの撚線または単線が接続可能。クイック接続接点ワッシャ。内部ワイヤの仕切り。プラス/ マイナスねじの組み合わせ
仕様SMPWと同じ仕様で白いラベルがありません。 適合使用合金:(+)クロメル | (-)アルメル 黄色 材質(本体)ガラス充填ナイロン 耐熱温度(℃)-29 ~ 180 熱電対K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T&D(ティアンドデイ)T&D K熱電対センサ用ミニチュアプラグ
エコ商品
仕様熱電対センサ K セット内容ミニチュアプラグ TC-K01, ケーブル固定用ゴムプッシュ 材質ハウジング/NYLON66、使用金属材質/+:クロメル、-: アルメル 対応機種TR-55i-TC、RTR505B/505BL、RTR-505-TC/505-TCL 耐熱温度(℃)200 アズワン品番61-8494-17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷